DC 속도 제어
Commutrol 시리즈 DC 브러시리스 드라이브
253 시리즈 2HP NEMA DC 속도 제어
스타일 | 모델 | 회전 | 깊이 | Enclosure | 높이 | 입력 전압 | 맥스. 암페어 | 산 | 온도 운영. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 253G-200E-7 | ₩898,537 | |||||||||
B | 253G-200C | ₩517,737 | |||||||||
C | 251G-12E-56H2 | ₩1,484,509 | RFQ | ||||||||
C | 253G-200E-4X-29 | ₩1,482,218 | RFQ | ||||||||
D | 253G-200E | ₩656,057 | |||||||||
C | 251G-12E-29 | ₩1,392,872 | RFQ | ||||||||
C | 251G-12E-4X-29 | ₩1,482,218 | RFQ | ||||||||
E | 253G-200E-29 | ₩1,024,555 | |||||||||
C | 251G-12E | ₩1,051,527 | RFQ | ||||||||
C | 251G-12E-7 | ₩1,415,781 | RFQ | ||||||||
C | 253G200E-34A | ₩1,369,963 | RFQ | ||||||||
C | 253G-200E-4X | ₩1,140,872 | RFQ | ||||||||
C | 253G-200E-4X-7 | ₩1,505,127 | RFQ | ||||||||
C | 253G-200E-56H2 | ₩1,484,509 | RFQ |
MD 시리즈 디지털 SCR 드라이브
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | WDCCONTREV | ₩1,293,574 | RFQ |
A | WDCCONT | ₩852,192 | RFQ |
MD Plus 시리즈 디지털 SCR 드라이브
530B 시리즈 3HP DC 속도 제어
Dart Controls 530B 시리즈 DC 속도 제어 장치는 DC 모터의 속도를 조절하는 데 이상적입니다. 이는 컨베이어, 원심분리기 및 포장 장비에 사용됩니다. 이러한 속도 제어 장치는 먼지, 먼지, 물 및 부식을 견딜 수 있는 NEMA 4 인클로저를 제공합니다. 밀폐형/개방형 인클로저 유형을 통합하고 편리한 설치를 위해 표면/섀시 장착 기능을 제공합니다. 이러한 RoHS 보완 장치의 작동 온도 범위는 -10~45°C입니다.
Dart Controls 530B 시리즈 DC 속도 제어 장치는 DC 모터의 속도를 조절하는 데 이상적입니다. 이는 컨베이어, 원심분리기 및 포장 장비에 사용됩니다. 이러한 속도 제어 장치는 먼지, 먼지, 물 및 부식을 견딜 수 있는 NEMA 4 인클로저를 제공합니다. 밀폐형/개방형 인클로저 유형을 통합하고 편리한 설치를 위해 표면/섀시 장착 기능을 제공합니다. 이러한 RoHS 보완 장치의 작동 온도 범위는 -10~45°C입니다.
스타일 | 모델 | 전압 출력 | 깊이 | Enclosure | 높이 | 입력 전압 | 맥스. 암페어 | 산 | 회전 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 530BRE-36MA | ₩1,634,395 | |||||||||
B | 530BRE | ₩1,527,172 | |||||||||
C | 533BC | ₩2,143,277 | |||||||||
D | 530BC | ₩1,368,167 |
150 시리즈 DC 모터 속도 제어
Dart 컨트롤 150 시리즈 DC 모터 속도 컨트롤은 DC(직류) 모터의 속도를 조절하도록 설계되었습니다. 이 장치는 조정 가능한 매개변수(최대/최소 속도, 가속 속도 및 전류 제한)를 제공하여 애플리케이션 요구 사항에 따라 모터의 속도와 성능을 사용자 정의합니다. NEMA 4X 인클로저는 먼지, 오물, 물 및 부식을 견딜 수 있습니다. 이 장치에는 또한 입력 선간 전압의 변동에도 불구하고 일관된 성능을 유지하기 위한 선간 전압 보상과 더 부드러운 속도 제어를 위해 저항을 최대 5000옴까지 조정하는 다이얼 노브가 있는 속도 전위차계와 같은 추가 기능이 포함되어 있습니다. 과도 전압 또는 서지로부터 모터 및 속도 제어를 보호하기 위한 서지 보호 기능을 제공합니다.
Dart 컨트롤 150 시리즈 DC 모터 속도 컨트롤은 DC(직류) 모터의 속도를 조절하도록 설계되었습니다. 이 장치는 조정 가능한 매개변수(최대/최소 속도, 가속 속도 및 전류 제한)를 제공하여 애플리케이션 요구 사항에 따라 모터의 속도와 성능을 사용자 정의합니다. NEMA 4X 인클로저는 먼지, 오물, 물 및 부식을 견딜 수 있습니다. 이 장치에는 또한 입력 선간 전압의 변동에도 불구하고 일관된 성능을 유지하기 위한 선간 전압 보상과 더 부드러운 속도 제어를 위해 저항을 최대 5000옴까지 조정하는 다이얼 노브가 있는 속도 전위차계와 같은 추가 기능이 포함되어 있습니다. 과도 전압 또는 서지로부터 모터 및 속도 제어를 보호하기 위한 서지 보호 기능을 제공합니다.
125 시리즈 1HP DC 속도 제어 장치
스타일 | 모델 | 깊이 | Enclosure | 입력 전압 | 맥스. 암페어 | 온도 운영. | 전압 출력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 123D-C-5 | ₩751,418 | RFQ | ||||||
B | 125D-12C | ₩410,072 | RFQ | ||||||
B | 125DV-CK-5 | ₩500,945 | RFQ | ||||||
B | 125DV-C-7 | ₩774,327 | RFQ | ||||||
B | 125DV-C-56H | ₩843,054 | RFQ | ||||||
B | 125DV-C-5 | ₩751,418 | RFQ | ||||||
B | 125DV-C-15B | ₩317,672 | RFQ | ||||||
B | 125DV-C | ₩410,072 | RFQ | ||||||
B | 125D-12C-K | ₩410,072 | RFQ | ||||||
C | 125D-12C-5 | ₩751,418 | RFQ | ||||||
B | 123D-C | ₩410,072 | RFQ | ||||||
D | 125D-12C-55H | ₩797,236 | RFQ | ||||||
B | 123D-C-2A | ₩332,945 | RFQ | ||||||
E | 125DV-CK | ₩237,317 | |||||||
F | 125DV-C-1 | ₩353,867 | |||||||
F | 125DV-C-2A | ₩283,430 | |||||||
B | 125DV-CK-55H | ₩797,236 | RFQ | ||||||
B | 125DV-CK-1 | ₩499,418 | RFQ | ||||||
B | 125DV-C-55H | ₩797,236 | RFQ | ||||||
B | 125DV-C-15C | ₩476,509 | RFQ | ||||||
G | 125DV-CK-7 | ₩774,327 | RFQ | ||||||
E | 125D-12C-2A | ₩289,520 |
65E 시리즈 저전압 DC PWM 드라이브
125 시리즈 2HP DC 속도 제어 장치
스타일 | 모델 | 색상 | 회전 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 125DV200EB-29-56H | ₩1,159,200 | RFQ | ||
A | 125DV200EB-56H | ₩914,836 | RFQ | ||
B | 125DV200EB | ₩1,143,163 | RFQ | ||
B | 125DV200EB-29 | ₩1,372,254 | RFQ | ||
C | 125DV200EW-29 | ₩1,372,254 | RFQ | ||
C | 125DV200EW | ₩1,143,163 | RFQ | ||
C | 125DV200EW-29-56H | ₩1,159,200 | RFQ | ||
C | 125DV200EW-56H | ₩914,836 | RFQ |
DC 모터 속도 제어
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 123D-C | ₩627,935 | ||
A | -2A(125D) | ₩131,880 | ||
A | 251G-12E | ₩1,322,475 | ||
A | 125D-12C-K | ₩574,507 | ||
A | 125D-12C | ₩389,707 | ||
B | -5 | ₩511,822 | ||
A | 250GSK | ₩176,575 | ||
A | MD10P-1 | ₩2,448,372 | ||
A | -55H125 | ₩580,527 | ||
A | ASP10 | ₩2,139,882 | ||
A | MD50P-420 | ₩4,108,352 | ||
A | 253G-200C-5 | ₩1,511,912 | ||
A | MD50P | ₩3,596,687 | ||
A | MD40P-420 | ₩3,021,550 | ||
A | 253G-200C-17B | ₩1,199,887 | ||
A | 253G-200C-56H2 | ₩1,719,935 | ||
A | -29B 옵션 | ₩554,680 | ||
C | 65E15E-29 | ₩1,548,207 | ||
A | 530BRC-36MA | ₩3,246,565 | ||
A | 530BC-38M | ₩3,101,910 | ||
A | 253G-200C-7 | ₩1,623,772 | ||
A | 251G-12E-29 | ₩1,964,427 | ||
A | 530BC-36M | ₩2,891,700 | ||
A | MD50E-420 | ₩4,068,154 | ||
A | 250GCK | ₩524,562 |
15 시리즈 FHP DC 속도 제어 장치
DC 속도 제어
Dayton DC 속도 제어 장치는 DC 모터의 성능을 제어하고 모니터링하도록 설계되었습니다. 이러한 속도 제어 기능은 갑작스러운 전기 장애로부터 모터를 보호하는 과도 및 서지 억제 기능을 갖추고 있습니다. 쉬운 가속 및 감속 조정을 위한 트림포트가 장착되어 있고 견고한 NEMA/섀시/IP 30 인클로저에 포장되어 있으며 쉬운 작동을 위해 실행/정지 및 정방향/역방향 스위치가 함께 제공됩니다. 최대 암페어 정격 10A에 사용할 수 있는 다양한 Dayton DC 속도 제어 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton DC 속도 제어 장치는 DC 모터의 성능을 제어하고 모니터링하도록 설계되었습니다. 이러한 속도 제어 기능은 갑작스러운 전기 장애로부터 모터를 보호하는 과도 및 서지 억제 기능을 갖추고 있습니다. 쉬운 가속 및 감속 조정을 위한 트림포트가 장착되어 있고 견고한 NEMA/섀시/IP 30 인클로저에 포장되어 있으며 쉬운 작동을 위해 실행/정지 및 정방향/역방향 스위치가 함께 제공됩니다. 최대 암페어 정격 10A에 사용할 수 있는 다양한 Dayton DC 속도 제어 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
DC 속도 제어, 폐쇄형, NEMA 1, 최대 2A, 0 ~ 90/180V DC, 켜기/끄기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
4Z527 | AE2QXW | ₩ 295,015 |
더 알아보기
- 구조
- 고무
- 유량제어밸브
- 달아서 달아서 장비
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- 증발 식 냉각기 액세서리
- 전자 부하
- 도관 감소 부싱 및 와셔
- 스테인레스 스틸 용기
- 관형 공작 기계 조명
- POWER FIRST 비닐 포크 터미널
- ADVANCE TABCO 오른쪽 작업대가있는 주방 싱크대, 1 스테이션
- SPEEDAIRE 에어 래칫 렌치, 10인치 길이
- PASS AND SEYMOUR 엑스트라 하드 사용 스트레이트 블레이드 플러그
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 1-12 Unf
- TRICO 빠른 연결 해제 키트
- Champion Tool Storage FMPro 시리즈 캐비닛
- SMC VALVES Vr 시리즈 체크 밸브
- TEADIT 1082 SAN 압축 시트 위생 서비스 전면 컷 개스킷
- WIHA TOOLS 십자 드라이버