파이프 및 튜브 커터
튜브 커터
헤비 듀티 파이프 커터
폼 코어 커터
파이프 커터
유리관 절단기
튜브 커터
임페리얼 튜빙 커터는 나선형을 제거하도록 설계되어 깨끗한 직각 절단을 생성합니다. 구리, 알루미늄, 황동, 강철 및 얇은 벽의 강철 도관 절단에 이상적입니다. 이 커터는 밀폐 된 스러스트 베어링 피드 메커니즘을 사용하여 가장 부드러운 절단 작업과 문제없는 작업을 제공합니다. 이 커터의 롤러는 손상된 플레어가 제거 된 경우 튜브 손실을 최소화하기 위해 플레어 컷오프 홈과 통합되어 있습니다. 또한 크림 핑없이 파이프를 절단 할 수 있으며 전체 길이 범위가 1.75-5.4 인치입니다. Raptor Supplies.
임페리얼 튜빙 커터는 나선형을 제거하도록 설계되어 깨끗한 직각 절단을 생성합니다. 구리, 알루미늄, 황동, 강철 및 얇은 벽의 강철 도관 절단에 이상적입니다. 이 커터는 밀폐 된 스러스트 베어링 피드 메커니즘을 사용하여 가장 부드러운 절단 작업과 문제없는 작업을 제공합니다. 이 커터의 롤러는 손상된 플레어가 제거 된 경우 튜브 손실을 최소화하기 위해 플레어 컷오프 홈과 통합되어 있습니다. 또한 크림 핑없이 파이프를 절단 할 수 있으며 전체 길이 범위가 1.75-5.4 인치입니다. Raptor Supplies.
PVC 절단기
Greenlee PVC 절단기는 벽이 얇은 PVC 파이프와 도관을 최대 2인치까지 절단합니다. 빠른 절단을 위한 래칫 동작을 제공하며 부식 방지를 위해 강철/열 처리된 강철로 만든 블레이드가 장착되어 있습니다. 이 절단기는 내구성과 사용자 편의를 위해 금속 합금 프레임이 있는 인체공학적 손잡이가 특징입니다. 변형은 8인치와 18인치 길이로 제공됩니다.
Greenlee PVC 절단기는 벽이 얇은 PVC 파이프와 도관을 최대 2인치까지 절단합니다. 빠른 절단을 위한 래칫 동작을 제공하며 부식 방지를 위해 강철/열 처리된 강철로 만든 블레이드가 장착되어 있습니다. 이 절단기는 내구성과 사용자 편의를 위해 금속 합금 프레임이 있는 인체공학적 손잡이가 특징입니다. 변형은 8인치와 18인치 길이로 제공됩니다.
네 바퀴 파이프 커터
RIDGID 18 륜 파이프 절단기는 제한된 공간에서 파이프를 정확하고 빠르게 절단하도록 설계되었습니다. 뛰어난 압축 강도를위한 철 구조와 절단 중 조기 마모를 방지하기 위해 가공 된 강철 블레이드가 특징입니다. 이 커터는 사용하기 쉽도록 인체 공학적 핸들과 통합되어 있으며 26.5 인치 및 XNUMX 인치 길이 옵션으로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 폼 코어 커터 플라스틱 본체 구조와 스테인리스 스틸 블레이드가 특징입니다.
RIDGID 18 륜 파이프 절단기는 제한된 공간에서 파이프를 정확하고 빠르게 절단하도록 설계되었습니다. 뛰어난 압축 강도를위한 철 구조와 절단 중 조기 마모를 방지하기 위해 가공 된 강철 블레이드가 특징입니다. 이 커터는 사용하기 쉽도록 인체 공학적 핸들과 통합되어 있으며 26.5 인치 및 XNUMX 인치 길이 옵션으로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 폼 코어 커터 플라스틱 본체 구조와 스테인리스 스틸 블레이드가 특징입니다.
퀵 액팅 튜빙 커터
견고한 속동 튜빙 커터는 알루미늄, 황동, 구리 플라스틱 및 강철 튜브를 필요한 길이로 절단하도록 설계되었습니다. 이 튜빙 커터는 I-빔 구조, 견고한 마모 표면 및 스러스트 베어링 슬라이드 어셈블리를 갖추고 있어 원활한 작동을 제공합니다. 그들은 수동 절단 작업이 있으며 빠른 절단 및 모든 도구에 X-CEL 휠 핀을 사용합니다. 아연 합금 및 알루미늄 본체 변형으로 제공되는 다양한 튜빙 절단기 중에서 선택하십시오.
견고한 속동 튜빙 커터는 알루미늄, 황동, 구리 플라스틱 및 강철 튜브를 필요한 길이로 절단하도록 설계되었습니다. 이 튜빙 커터는 I-빔 구조, 견고한 마모 표면 및 스러스트 베어링 슬라이드 어셈블리를 갖추고 있어 원활한 작동을 제공합니다. 그들은 수동 절단 작업이 있으며 빠른 절단 및 모든 도구에 X-CEL 휠 핀을 사용합니다. 아연 합금 및 알루미늄 본체 변형으로 제공되는 다양한 튜빙 절단기 중에서 선택하십시오.
타이트 스페이스 튜브 커터
토양 파이프 절단기
Ridgid 토양 파이프 절단기는 주철, 콘크리트 및 점토 파이프를 절단 할 때 트렌치 너비를 최소로 유지하기 위해 파이프 중앙에 일체형 래칫 핸들이 있습니다. 그들은 체인을 쉽게 걸 수 있도록 독특한 후크 메커니즘과 통합되고 너클 절단을 방지하는 손 보호대가 있습니다. 단조 강철 및 강철 몸체 재질로 제공되는 다양한 토양 파이프 절단기 중에서 선택하십시오.
Ridgid 토양 파이프 절단기는 주철, 콘크리트 및 점토 파이프를 절단 할 때 트렌치 너비를 최소로 유지하기 위해 파이프 중앙에 일체형 래칫 핸들이 있습니다. 그들은 체인을 쉽게 걸 수 있도록 독특한 후크 메커니즘과 통합되고 너클 절단을 방지하는 손 보호대가 있습니다. 단조 강철 및 강철 몸체 재질로 제공되는 다양한 토양 파이프 절단기 중에서 선택하십시오.
튜빙 커터
Ridgid 튜빙 절단기는 맞춤형 배관, 유체 전달, 폐수 처리 및 가열 및 냉각 시스템을 만들기 위해 설계되었습니다. 이 커터는 X-CEL 손잡이를 통해 커터를 조정하여 절단하는 동안 쉽게 정렬할 수 있도록 윤곽이 있는 프레임을 갖추고 있습니다. 일부 모델에는 래칫 핸들을 사용하여 제한적이고 좁은 공간에서 쉽게 절단할 수 있는 자동 공급 기능이 있습니다. Raptor Supplies 같은 속효성 튜빙 커터 빠르고 부드러운 절단 작업을 위한 X-CEL 노브와 스러스트 베어링이 특징입니다.
Ridgid 튜빙 절단기는 맞춤형 배관, 유체 전달, 폐수 처리 및 가열 및 냉각 시스템을 만들기 위해 설계되었습니다. 이 커터는 X-CEL 손잡이를 통해 커터를 조정하여 절단하는 동안 쉽게 정렬할 수 있도록 윤곽이 있는 프레임을 갖추고 있습니다. 일부 모델에는 래칫 핸들을 사용하여 제한적이고 좁은 공간에서 쉽게 절단할 수 있는 자동 공급 기능이 있습니다. Raptor Supplies 같은 속효성 튜빙 커터 빠르고 부드러운 절단 작업을 위한 X-CEL 노브와 스러스트 베어링이 특징입니다.
힌지 파이프 커터
튜브 커터
튜브 커터
미니 튜빙 커터
커터 휠
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 74720 | ₩28,140 | |
B | E635 / 29973 | ₩37,712 | |
C | 75567 | ₩50,785 | |
D | 75562 | ₩59,115 |
커터 휠
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 8001 | ₩25,182 | |
A | 8025 | ₩25,200 | RFQ |
A | 8042 | ₩21,857 | RFQ |
A | 8041 | ₩22,260 | RFQ |
A | 8021 | ₩25,620 | RFQ |
A | 700201 | ₩22,557 | RFQ |
A | 8074 | ₩32,742 | RFQ |
A | 8079 | ₩83,212 | RFQ |
A | 8053 | ₩103,145 | RFQ |
A | 8040 | ₩21,857 | RFQ |
A | 8034 | ₩13,702 | RFQ |
A | 8015 | ₩14,175 | RFQ |
A | 8045 | ₩11,742 | RFQ |
A | 8054 | ₩95,287 | RFQ |
A | 8082 | ₩39,235 | RFQ |
A | 8051 | ₩73,640 | RFQ |
B | 60324 | ₩43,312 | RFQ |
A | 8071 | ₩12,512 | RFQ |
C | 8038 | ₩43,730 | RFQ |
A | 8039 | ₩24,482 | RFQ |
A | 8012 | ₩10,850 | RFQ |
A | 8050 | ₩55,632 | RFQ |
A | 8075 | ₩34,912 | RFQ |
A | 8073 | ₩14,647 | RFQ |
D | 8003 | ₩89,967 | RFQ |
파이프 및 튜브 커터
파이프 및 튜빙 커터는 플라스틱 및 금속 튜브를 원하는 길이의 두 개 이상의 부품으로 절단하는 데 사용되는 회전 절단 휠 또는 블레이드가있는 수공구입니다. 강철 절단 날은 다양한 절단 작업을 위해 수동, 래칫 팅, 스크류 이송 및 밀폐 된 이송 절단 동작 메커니즘으로 제공됩니다. Raptor Supplies RIDGID, Westward와 같은 주요 제조업체의 다양한 튜브, 토양 파이프 및 체인 파이프 절단기를 제공합니다. 레녹스, 휠러-렉스, 로텐베르거 그리고 새벽. 서부 제국 커터는 구리, 알루미늄, PVC, PE 및 ABS 파이프 절단에 이상적입니다. 강도를 높이기위한 알루미늄 구조와 좁은 공간에서 사용할 수있는 컴팩트 한 디자인이 특징입니다. 얇은 벽 도관 용 밀폐형 스크류 피드 커터에는 정밀한 플레어 절단을위한 홈이있는 롤이 장착되어 있습니다. RIDGID 커터는 플라스틱 파이프 또는 금속 튜브를 빠르고 안전하게 절단합니다. 이 절단기는 X-CEL 휠 핀을 사용하여 새로운 볼 멈춤쇠 디자인을 사용하여 커터 휠을 신속하게 교체하고 X-CEL 노브를 사용하여 튜브를 신속하게 절단합니다. 커팅을 위해 커터를 조정하는 동안 쉽게 정렬할 수 있는 윤곽 프레임이 함께 제공됩니다.