그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퀵 액팅 튜빙 커터 |
블레이드 소재 | 가공 된 강철 |
본체 재질 | 알류미늄 |
상처 | 구리, 알루미늄, 황동, 플라스틱, CPVC, PEX, PE, PB |
절단 동작 | Manual |
절단 능력 | 1/4 "~ 2" |
핸들 디자인 | 기능성 |
전체 길이 | 8.75 " |
교체 휠 | Mfr. No. 74720 또는 Mfr. 구리 용 E-3469 / 33185 |
선박 중량 (kg) | 0.91 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8203406000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 절단 능력 | 전체 길이 | 교체 휠 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
31637 | 1/8" to 1-1/4" | 6.75 " | Mfr. No. 74720 또는 Mfr. 구리 용 E-3469 / 33185 | ₩ 140,542 | ||
36592 | 1 "~ 3" | 9.5 " | Mfr. 74720 화 | ₩ 257,477 | ||
36597 | 1-1/4" to 3-1/2" | 9.5 " | Mfr. 번호 E-3469 / 33185 | ₩ 238,472 | ||
31657 | 1-1 / 2 "~ 4" | 12.5 " | Mfr. 74730 화 | ₩ 326,287 | ||
31662 | 4 인치 ~ 6-5 / 8 인치 | 15.75 " | Mfr. 번호 E-2558 / 33170 | ₩ 329,892 | ||
31632 | 1/4" to 1-5/8" | 8.187 " | Mfr. 번호 E-3469 / 33185, Mfr. 번호 E-4546 / 33190 | ₩ 113,610 | ||
31642 | 1/4" to 2-5/8" | 12 " | Mfr. 번호 E-3469 / 33185, Mfr. 번호 E-4546 / 33190 | ₩ 184,065 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.