순환 수 유닛 히터
Dayton 순환수식 장치 히터는 간접 온수기 또는 보일러에서 생성된 비음용 온수 또는 증기를 활용하도록 설계되었습니다. 이러한 순환수식 유닛 히터는 창고에서 사용되며,...자세히 보기
매달린 수직 순환수 벽 및 천장 단위 히터
Dayton에 매달린 수직 순환수식 히터 장치는 가열된 공기를 밀고 퍼뜨림으로써 기본 또는 보조 난방을 제공합니다. 그들은 공기를 고르게 퍼뜨리기 위해 벽이나 천장에 매달려 있습니다. 이 장치는 물을 저장한 다음 직사각형 코일을 통해 전류를 통과시켜 가열하고 최대 75PSI의 속도로 순환시킵니다. 3HP의 최대 전력 출력을 생성할 수 있는 완전히 밀폐된 모터가 특징입니다. 히터 장치는 ETL 및 ETLc에 등재되었으며 안전한 사용을 위해 OSHA 표준을 준수합니다. 단상 및 XNUMX상 변형으로 제공되는 다양한 단위 히터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton에 매달린 수직 순환수식 히터 장치는 가열된 공기를 밀고 퍼뜨림으로써 기본 또는 보조 난방을 제공합니다. 그들은 공기를 고르게 퍼뜨리기 위해 벽이나 천장에 매달려 있습니다. 이 장치는 물을 저장한 다음 직사각형 코일을 통해 전류를 통과시켜 가열하고 최대 75PSI의 속도로 순환시킵니다. 3HP의 최대 전력 출력을 생성할 수 있는 완전히 밀폐된 모터가 특징입니다. 히터 장치는 ETL 및 ETLc에 등재되었으며 안전한 사용을 위해 OSHA 표준을 준수합니다. 단상 및 XNUMX상 변형으로 제공되는 다양한 단위 히터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
매달린 수평 순환수 벽 및 천장 단위 히터
Dayton의 매달린 수평 순환수식 히터는 가열된 공기를 밀고 퍼뜨림으로써 기본 또는 보조 난방을 제공합니다. 그들은 공기를 고르게 퍼뜨리기 위해 벽이나 천장에 매달려 있습니다. 이 장치는 물을 저장한 다음 구불구불한 코일을 통해 전류를 통과시켜 가열하고 최대 150PSI의 속도로 순환시킵니다. 25W의 최대 전력 출력을 생성할 수 있는 완전히 밀폐된 모터가 특징입니다. ETL 및 ETLc에 등재되었으며 안전한 사용을 위해 OSHA 표준을 준수합니다. 245, 500, 580 및 850 CFM 공기 흐름 등급으로 제공되는 다양한 히터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton의 매달린 수평 순환수식 히터는 가열된 공기를 밀고 퍼뜨림으로써 기본 또는 보조 난방을 제공합니다. 그들은 공기를 고르게 퍼뜨리기 위해 벽이나 천장에 매달려 있습니다. 이 장치는 물을 저장한 다음 구불구불한 코일을 통해 전류를 통과시켜 가열하고 최대 150PSI의 속도로 순환시킵니다. 25W의 최대 전력 출력을 생성할 수 있는 완전히 밀폐된 모터가 특징입니다. ETL 및 ETLc에 등재되었으며 안전한 사용을 위해 OSHA 표준을 준수합니다. 245, 500, 580 및 850 CFM 공기 흐름 등급으로 제공되는 다양한 히터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
수평 순환수 단위 히터, 물 또는 증기 난방
Dayton 수평 순환수식 유닛 히터는 넓은 지역, 상업 및 산업 공간을 난방하기 위해 벽에 장착됩니다. 이 히터는 공기를 가열하기 위한 물 또는 증기 공급을 위한 나사형 암나사형 NPT 연결을 특징으로 하며 가열된 공기를 수평으로 밀고 퍼뜨리는 팬이 있습니다. 그들은 공기 흐름의 방향을 제어하기 위한 조정 가능한 루버와 함께 제공됩니다. 선택된 모델은 허용 수직 장착 가열된 공기를 바닥을 향해 아래로 밀어내는 천정에. 395~5500cfm 범위의 기류 속도에서 사용할 수 있는 다양한 히터 중에서 선택하십시오.
Dayton 수평 순환수식 유닛 히터는 넓은 지역, 상업 및 산업 공간을 난방하기 위해 벽에 장착됩니다. 이 히터는 공기를 가열하기 위한 물 또는 증기 공급을 위한 나사형 암나사형 NPT 연결을 특징으로 하며 가열된 공기를 수평으로 밀고 퍼뜨리는 팬이 있습니다. 그들은 공기 흐름의 방향을 제어하기 위한 조정 가능한 루버와 함께 제공됩니다. 선택된 모델은 허용 수직 장착 가열된 공기를 바닥을 향해 아래로 밀어내는 천정에. 395~5500cfm 범위의 기류 속도에서 사용할 수 있는 다양한 히터 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 폭 | 공기 흐름 | A | 깊이 | 높이 | 맥스. 운영 PSI | 모터 인클로저 | 모터 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3DUF7 | ₩1,553,614 | |||||||||
A | 5PV31 | ₩1,304,292 | |||||||||
A | 5PV43 | ₩1,679,300 | |||||||||
A | 5PV48 | ₩2,162,702 | |||||||||
A | 5PV46 | ₩1,985,375 | |||||||||
A | 5PV47 | ₩2,020,025 | |||||||||
A | 5PV49 | ₩2,103,692 | |||||||||
A | 5PV50 | ₩2,276,680 | |||||||||
A | 5PV15 | ₩2,843,627 | |||||||||
A | 5PV53 | ₩2,776,252 | |||||||||
A | 5PV16 | ₩3,249,627 | |||||||||
A | 5PV52 | ₩2,603,265 | |||||||||
A | 5YH19 | ₩2,914,554 | |||||||||
A | 5PV51 | ₩2,380,367 | |||||||||
A | 5YH20 | ₩2,279,655 | |||||||||
A | 5PV20 | ₩3,149,422 | |||||||||
A | 5PV23 | ₩3,401,037 | |||||||||
A | 5PV24 | ₩3,635,904 | |||||||||
A | 5PV30 | ₩3,820,687 | |||||||||
A | 5PV28 | ₩3,818,482 | |||||||||
A | 5PV29 | ₩3,585,820 | |||||||||
A | 5PV27 | ₩3,505,337 | |||||||||
A | 5PV34 | ₩4,200,577 | |||||||||
A | 5PV32 | ₩3,955,279 | |||||||||
A | 5PV35 | ₩4,515,367 |
순환 수 유닛 히터
순환 수식 장치 히터는 비 음용 온수 또는 보일러, 간접 온수기에서 생성 된 증기를 사용합니다. 데이튼 (Dayton) 히터는 바닥 공간을 절약하므로 제조 시설, 창고 및 차고와 같은 넓은 영역에서 일반적으로 사용됩니다. 이 히터는 가열된 공기를 수평 및 수직으로 밀고 더 넓은 영역에 퍼뜨릴 수 있습니다. 11000 cfm, 500 cfm, 450 cfm, 395 cfm 및 245 cfm 공기 흐름 옵션으로 제공되는 광범위한 Dayton 순환수 난방 장치 중에서 선택하십시오.
자주하는 질문
Dayton 순환식 유닛 히터의 유량은 얼마입니까?
이 히터의 유량 범위는 245~11000cfm입니다.
순환수 유닛 히터를 사용할 때 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?
- 자격을 갖춘 기술자가 시스템을 설치하도록 합니다.
- 중앙 보일러를 정기적으로 점검하고 안전하게 작동하도록 유지 보수하십시오.
순환수식 단위 히터에서 온도 조절기의 역할은 무엇입니까?
온도 조절기는 뜨거운 물의 온도와 열 전달 속도를 제어합니다. 온도 조절기는 원하는 온도로 설정되며 필요한 온도를 유지하기 위해 필요에 따라 장치를 켜고 끕니다.
더 알아보기
- 장비
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 조명 제어 및 제어 시스템
- 감속기
- 재활용 장비
- 돋보기 조명
- 하드 모자 귀마개
- 화학 정량 펌프 액세서리
- 공기 조절기
- 연마 성 별
- NORTON ABRASIVES 유형 3, 샌딩 디스크 잠금
- CANTEX 엘보, 90도, 36 "반경
- FAZTEK 플로어 마운트
- APPLETON ELECTRIC GR 철 도관 출구 바디
- WRIGHT TOOL 슬롯 리핑 치즐
- TRI-ARC 천공된 표준 각도 베이스 사다리, 50도 경사
- FATH INC 슬램 래치
- PFERD 퀵 체인지 디스크 백킹 패드
- WALTER TOOLS 알루미늄용 고성능 스파이럴 플루트 탭
- HAM-LET 감속기