DAYTON 매달린 수평 순환수 벽 및 천장 유닛 히터
스타일 | 모델 | 공기 흐름 | A | 깊이 | 높이 | 모터 HP | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5YH18 | CFM 245 | 0.8 | 3.75 " | 16 " | 16W | 18 " | ₩ 1,287,947 | |
A | 5PV19 | CFM 500 | 0.8 | 7.75 " | 16 " | 16W | 18 " | ₩ 1,391,512 | |
A | 5PV22 | CFM 580 | 1.2 | 8.75 " | 16 " | 25W | 18 " | ₩ 1,606,185 | |
A | 5PV26 | CFM 850 | 1.4 | 10.5 " | 18.5 " | 1/20 | 20.5 " | ₩ 1,848,017 |
매달린 수평 순환수 벽 및 천장 단위 히터
Dayton의 매달린 수평 순환수식 히터는 가열된 공기를 밀고 퍼뜨림으로써 기본 또는 보조 난방을 제공합니다. 그들은 공기를 고르게 퍼뜨리기 위해 벽이나 천장에 매달려 있습니다. 이 장치는 물을 저장한 다음 구불구불한 코일을 통해 전류를 통과시켜 가열하고 최대 150PSI의 속도로 순환시킵니다. 25W의 최대 전력 출력을 생성할 수 있는 완전히 밀폐된 모터가 특징입니다. ETL 및 ETLc에 등재되었으며 안전한 사용을 위해 OSHA 표준을 준수합니다. 245, 500, 580 및 850 CFM 공기 흐름 등급으로 제공되는 다양한 히터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.