항목 | 순환 수 유닛 히터 |
공기 흐름 | CFM 580 |
기류 방향 | 수평 |
A | 1.2 |
코일 타입 | 사문석 |
깊이 | 8.75 " |
히터 유형 | 물만 |
높이 | 16 " |
Hz | 60 |
입구 / 출구 NPT | 3 / 8 " |
맥스. 운영 PSI | 75 |
맥스. 작동 온도. | 320도 F |
모터 인클로저 | 완전히 동봉 |
모터 HP | 25W |
장착 높이 | 9 피트 |
200F 물에서 출력 | 24,800BtuH |
상 | 1 |
전압 | 115 |
폭 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 12.15 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 47.24 |
선박 폭 (cm) | 34.8 |
HS 코드 | 8516100040 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.