JOHNSON CONTROLS 콘덴서 팬 속도 제어
Johnson 응축기 팬 속도 제어 장치는 공조 및 냉동 시스템에서 응축기 팬의 속도를 조절하는 데 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 주변 온도. 범위 | 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | P66AAB-1C | -40에서 54 C까지 | 190에서 250 PSI로 | ₩ 1,203,562 | |
A | P66BAB-5C | -40에서 54 C까지 | 190에서 250 PSI로 | ₩ 2,146,217 | |
A | P66BAB-1C | -40에서 54 C까지 | 190에서 250 PSI로 | ₩ 1,873,812 | |
B | P266ABA-100C | -40에서 60 C까지 | - | ₩ 1,098,230 | |
B | P266ACA-100C | -40에서 60 C까지 | - | ₩ 1,038,782 | |
B | P266BCA-100C | -40에서 60 C까지 | - | ₩ 1,012,392 | |
B | P266BHA-100C | -40에서 60 C까지 | - | ₩ 1,242,990 | |
B | P266BHA-2K | -40 ~ 60도 C | 센서에 따라 다릅니다. P266SNR-1C 또는 P266SNR-2C를 참조하십시오. | ₩ 1,447,407 | |
B | P266AAA-100C | -40 ~ 60도 C | 센서에 따라 다릅니다. P266SNR-1C 또는 P266SNR-2C를 참조하십시오. | ₩ 905,607 |
특징
- 이러한 Johnson 콘덴서 팬 속도 제어 장치는 노출된 표면의 부식 방지 및 구조적 강성을 위해 알루미늄 다이캐스팅/아연도금 강철 케이스 구조를 특징으로 합니다.
- 먼지와 오물로부터 보호하기 위해 NEMA1 / NEMA 3 엔클로저에서 사용할 수 있습니다.
- 이 응축기 팬 속도 제어 장치에는 UV 안정화 폴리카보네이트 커버가 있어 태양 노출의 영향으로부터 보호합니다.
표준 및 승인
- UL
자주하는 질문
Johnson 콘덴서 팬 속도 제어 장치의 주변 온도 범위는 어떻게 됩니까?
-40 ~ 60도 C.
팬 속도 제어는 어떻게 에너지 효율을 개선합니까?
냉각 수요에 따라 팬 속도를 제어함으로써 팬 속도 제어는 에너지 소비를 줄이고 에너지 효율성을 향상시킵니다. 냉각 수요가 낮으면 팬 속도를 낮출 수 있으므로 에너지 소비가 줄어듭니다. 수요가 증가하면 수요에 맞게 팬 속도를 높여 최적의 성능을 보장할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 하네스
- 주요 복제기
- 로터리 스위치
- 유정 펌핑 모터
- 진동 텀블러
- 손전등
- 절단 도구
- 공작용품
- 비품
- 합금강
- KILLARK 바디 아울렛 1/2 인치
- MILWAUKEE 초경 커터 키트
- PARKER 에어 호스 퀵 커플 링
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 플라스틱 카트
- PASS AND SEYMOUR Trademaster 시리즈 단극 조명 토글 스위치
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 8-32 Unc Lh
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 황동 전환 감소 티, 소켓 x 소켓 x Fipt
- SPEARS VALVES CLIC TOP 프리미엄 파이프 행거
- RETRACTA-BELT 싱글 벨트 리시버 포스트
- ANSELL 37-165 Alphatec Solvex 다목적 헤비듀티 니트릴 장갑