그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 콘덴서 팬 속도 제어 |
주변 온도. 범위 | -40 ~ 60도 C |
제어 볼트 | 208/240 |
함수 | 팬 속도 제어 |
입력 전압 AC @ 60/50 Hz | 208/240 |
압력 | 센서에 따라 다릅니다. P266SNR-1C 또는 P266SNR-2C를 참조하십시오. |
필요 | P266SNR-1C 또는 P266SNR-2C |
상태 표시 | 없음 |
선박 중량 (kg) | 2 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8537109070 |
모델 | 주변 온도. 범위 | 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
P266ABA-100C | -40에서 60 C까지 | - | ₩ 1,098,230 | |
P266ACA-100C | -40에서 60 C까지 | - | ₩ 1,038,782 | |
P266BCA-100C | -40에서 60 C까지 | - | ₩ 1,012,392 | |
P266BHA-100C | -40에서 60 C까지 | - | ₩ 1,242,990 | |
P66AAB-1C | -40에서 54 C까지 | 190에서 250 PSI로 | ₩ 1,203,562 | |
P66BAB-1C | -40에서 54 C까지 | 190에서 250 PSI로 | ₩ 1,873,812 | |
P66BAB-5C | -40에서 54 C까지 | 190에서 250 PSI로 | ₩ 2,146,217 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.