YORK 디지털 온도 조절기
존슨 컨트롤즈의 York 디지털 온도 조절기는 스마트폰, 태블릿 또는 컴퓨터를 통해 빌딩 자동화 시스템이나 장비에 원활하게 연결할 수 있습니다. 이 York 온도 조절기 모델은 위치 및 사전 설정된 난방 또는 냉방 일정에 따라 HVAC 매개변수를 조정하여 에너지 비용을 절감할 수 있습니다....
Johnson Controls는 볼 밸브, 자동 온도 조절 장치, 액추에이터 및 냉동 제어 장치를 포함하여 완전한 범위의 HVAC 제어 제품을 제공합니다.
Johnson Controls 온도 조절 장치는 Johnson Controls 에어컨 장비와 같은 HVAC 시스템을 통해 온도를 유지, 제어 및 조절합니다. Johnson Controls 온도 조절 장치는 다양한 유형의 응용 분야를 수용하기 위해 공압, 전기 기계 및 디지털 변형으로 제공됩니다.
공압식 Johnson Controls 온도 조절 장치는 공기가 채워진 튜브의 공기 압력을 높이거나 낮추어 댐퍼 또는 밸브 액추에이터에 온도 변화 신호를 보냅니다. 전기 기계식 Johnson Controls 온도 조절기는 다음과 같습니다. 팬 코일 온도 조절기 및 라인 전압 온도 조절기 주변 지역을 원하는 온도로 천천히 가열 또는 냉각하기 위한 기계식 온도 다이얼 및 팬 선택 스위치가 특징입니다. 프로그래밍이 불가능한 이러한 Johnson Controls 온도 조절 장치는 수동으로 제어되므로 사용자가 다시 조정할 때까지 온도 설정이 동일하게 유지됩니다. 디지털 Johnson Controls 온도 조절기는 난방 및 냉방 장비의 온도를 제어하기 위한 사용자 친화적인 인터페이스를 위한 누름 버튼 또는 터치 스크린이 있는 LCD 화면을 특징으로 합니다. 이 Johnson Controls 온도 조절기는 다음과 같습니다. 프로그램, 사용자가 다른 기간에 대해 별도의 온도 설정값을 설정할 수 있습니다. 엄선된 디지털 Johnson Controls 온도 조절 장치는 습도 제어, 암호 보호, 다국어 디스플레이, 구성 가능한 경고 및 원격 온도 감지 기능을 제공하여 사용자 정의 및 모든 위치에서의 보안 제어를 지원합니다.
흐름 스위치, 클래스 2 변압기, 압력 게이지, 보일러 제어 장치, 구역 밸브 등과 같은 다양한 Johnson Controls 장비 및 도구 중에서 선택하십시오.
게이트 및 글로브 밸브(178 제품)
공압 댐퍼 액추에이터(49 제품)
전자 온도 컨트롤러 Acc.(8 제품)
온도 조절기 액세서리습도 센서, 모듈 형 전자 시퀀서, Proportional Plus 일체형 온도 스테이지 모듈, 표면 장착 덕트 습도 온도 센서, 표면 장착 클립, 온도 센서, 온도 센서 웰, 장착 키트, 온도 스테이지 모듈 및 트랜스미터 포함(43 제품)
오일 보호 제어낮은 윤활유 압력으로 인한 주요 고장으로부터 압력 윤활식 냉동 압축기를 신뢰할 수있는 보호 기능을 제공합니다. 범용 마운팅 브래킷이있는 내장형 시간 지연 스위치 기능(17 제품)
냉장고 및 냉동고 액세서리(79 제품)
공압 제어흐름 방향을 중지하거나 변경하는 제어 매체로 공기를 사용하여 HVAC 시스템의 흐름을 관리합니다. 신뢰할 수 있는 공압식 댐퍼 액추에이터는 독립적 또는 시퀀스 구성에서 댐퍼의 비례 제어를 제공합니다. 점검 및 조정 외에 기본적으로 유지 보수가 필요 없음(72 제품)
파트(부품)(1개 상품)
온도 컨트롤러(153 제품)
단일 압력 제어Johnson Controls 단일 압력 제어 장치는 냉매 손실을 방지하면서 HVAC 시스템의 고압/저압 압축기를 조절 및 보호합니다.(102 제품)
라인 전압 서모 스탯(33 제품)
압력 및 / 또는 진공 변환기(68 제품)
온도 / 습도 / 압력 트랜스미터 Acc.(5 제품)
빌딩 자동화 제어Johnson Controls 빌딩 자동화 제어에는 습도 센서 및 트랜스미터, 라인 전압 온도 조절기, 구역 컨트롤러 및 HVAC 애플리케이션에서 환경 매개변수의 실시간 상태를 감지하기 위한 배터리 팩 및 안테나와 같은 설치 액세서리가 포함됩니다.(4 제품)
빌딩 자동화 제어 액세서리온도 센서 및 상대 습도(RH) 센서와 같은 Johnson Controls 빌딩 자동화 제어 액세서리는 실내 및 실외 환경에서 사용됩니다. 플러시, 벽면 및 스트랩 장착 옵션으로 제공됩니다.(61 제품)
이중 압력 제어(19 제품)
헤드 압력 제어Johnson Controls 헤드 압력 제어에는 응축기 팬 속도 제어, 압력 변환기 및 응축기 팬에 적합한 소프트웨어가 포함되어 팬 속도와 헤드 압력을 구성합니다.(12 제품)
압력 및 진공 스위치(6 제품)
할로겐 누출 감지기 액세서리(1개 상품)
필터 교체 부품, 액세서리 및 서비스 키트(24 제품)
압력 게이지 액세서리(5 제품)
존 밸브 액세서리코일과 열교환기를 통해 포화 증기, 온수 및 냉수의 흐름을 제어합니다. 일체형 본체 설계를 특징으로하며 최대 1 psig의 압력 등급을 허용합니다. 특별한 연결 키트 또는 시운전 필요 없음(5 제품)
존 밸브 액추에이터크롬 도금 황동 스템이 장착 된 단조 황동 액추에이터로 가열 시스템에서 2 포트 밸브를 제어합니다. 온수 및 냉수 처리를위한 양방향 스프링 폐쇄 (일반적으로 폐쇄) 또는 켜기 / 끄기 제어 메커니즘을 제공합니다. 설치 중 제거 및 조립이 용이합니다.(19 제품)
존 밸브순환 수 가열 또는 냉각 시스템에서 물 또는 증기의 흐름을 제어하는 데 사용됩니다. 일반적으로 시스템 효율성을 높이기 위해 여러 영역으로 나뉩니다. 더 높은 클로즈 오프가 필요한 애플리케이션에 적합합니다. 1, 2, 2.5, 3.5, 4, 5, 7.5 및 8 부피 계수 옵션으로 제공(27 제품)
전동 댐퍼 액세서리액추에이터 터미널 블록, 액추에이터 키트, 회전 방지 브래킷, 볼 조인트, 볼 밸브 연결 키트 및 댐퍼 마운트 키트와 같은 Johnson Controls 전동 댐퍼 액세서리는 마모된 부품을 교체하거나 전동 댐퍼 작동을 맞춤화/개선하는 데 적합합니다.(69 제품)
전기 밸브 액추에이터HVAC 응용 분야에서 밸브의 정밀 플로팅/증분 제어를 제공하도록 설계된 볼 및 글로브 밸브 액추에이터입니다. 최대 675인치 lb의 실행 토크를 제공하는 동기식 모터가 특징입니다.(136 제품)
공압 제어 액세서리액추에이터 장착 키트, 어댑터, 어댑터 플레이트, 어댑터 보닛, 에어 캡, 에어 콕, 에어 필터 어셈블리, 에어 라인, 앤빌 스프링, 흡인기 월박스 키트, 볼 손잡이, 블록, 송풍기 릴리프 밸브, 벌브 요소, 버트 및 바이패스 밸브 포함(94 제품)
공압 릴레이안정적이고 정확한 제어가 필요한 애플리케이션에서 공압 밸브 액추에이터를 작동하도록 설계된 정밀 릴레이 장치입니다. 배관 시스템의 흐름 서지를 보상하고 컨트롤러가 지정한 위치에 밸브를 고정합니다. 단일 제어 신호에서 손쉬운 밸브 시퀀싱 가능(2 제품)
HVAC 제어 볼 밸브Johnson Controls FNPT, 플랜지형, 압입식 및 스웨트 유형의 HVAC 제어 볼 밸브는 컨트롤러에서 수신한 신호에 따라 온수 또는 냉수의 흐름을 자동으로 조정할 수 있습니다.(125 제품)
공압 모듈 식 FRL 액세서리(3 제품)
공압 컨트롤러온도와 압력을 측정하고 수정 공기 신호를 최종 제어 요소로 전송하도록 설계되었습니다. 열 또는 압력 감지 시스템과 공기 신호 릴레이 시스템의 조정을 사용하여 작동(8 제품)
서모 스탯 가드온도 조절기와 습도 조절기를 손상, 파손, 조작 및 무단 조정으로부터 보호하는 데 사용됩니다. 304 스테인리스 스틸 서모 스탯 가드는 습하거나 부식성이있는 환경에서도 수명과 내구성을 제공합니다. 또한 플라스틱, 주조 알루미늄 및 와이어 구조 변형으로 제공됩니다.(10 제품)
플로트 스위치DPST, SPDT, NO 스위치는 구리, 페놀, 플라스틱 또는 폴리카보네이트 재질의 플로트를 사용하여 탱크 내 물 또는 비부식성 액체의 수위를 유지합니다. 최대 150psi의 유체 압력을 견딜 수 있습니다.(4 제품)
공압 작동 식 다이어프램 밸브(10 제품)
침수 우물Johnson Controls 침수정은 온수 난방 시스템의 온도를 감지하기 위해 원격 전구 온도 제어 장치와 함께 사용됩니다. 황동 및 구리 튜브 옵션으로 제공됩니다.(2 제품)
습도 조절습도 조절기 및 습도 단계 모듈과 같은 Johnson Controls 습도 제어 장치는 과일 보관실, 양생실 및 전기 난방 공간의 과도한 상대 습도를 줄이는 데 사용됩니다.(5 제품)
클래스 2 변압기100VA 미만의 전력 출력을 요구하는 용도에 적합한 풋 및 플레이트 장착형 변압기입니다. 자동 단락/XNUMX차 단락 보호 기능을 갖춘 분할 보빈 구조가 특징입니다.(11 제품)
전류 트랜스 듀서슬라이드 스위치로 암페어 범위(20~150A)를 선택하고 스냅인 장착 브래킷으로 쉽게 설치할 수 있는 분할형 풋 장착 트랜스듀서(4 제품)
전력 에너지 미터(23 제품)
전류 센서 릴레이(10 제품)
써모웰 및 온도계(11 제품)
저전압 서모 스탯가습기 및 / 또는 제습기가 장착 된 옥상 또는 독립형 장치와 같은 다단계 난방 및 냉방 장비를 제어하도록 설계되었습니다. 들어오는 라인 전압을 120V에서 12 ~ 24V 범위로 낮추는 변압기로 전원 공급(39 제품)
Johnson Controls는 볼 밸브, 자동 온도 조절 장치, 액추에이터 및 냉동 제어 장치를 포함하여 완전한 범위의 HVAC 제어 제품을 제공합니다.
Johnson Controls 온도 조절 장치는 Johnson Controls 에어컨 장비와 같은 HVAC 시스템을 통해 온도를 유지, 제어 및 조절합니다. Johnson Controls 온도 조절 장치는 다양한 유형의 응용 분야를 수용하기 위해 공압, 전기 기계 및 디지털 변형으로 제공됩니다.
공압식 Johnson Controls 온도 조절 장치는 공기가 채워진 튜브의 공기 압력을 높이거나 낮추어 댐퍼 또는 밸브 액추에이터에 온도 변화 신호를 보냅니다. 전기 기계식 Johnson Controls 온도 조절기는 다음과 같습니다. 팬 코일 온도 조절기 및 라인 전압 온도 조절기 주변 지역을 원하는 온도로 천천히 가열 또는 냉각하기 위한 기계식 온도 다이얼 및 팬 선택 스위치가 특징입니다. 프로그래밍이 불가능한 이러한 Johnson Controls 온도 조절 장치는 수동으로 제어되므로 사용자가 다시 조정할 때까지 온도 설정이 동일하게 유지됩니다. 디지털 Johnson Controls 온도 조절기는 난방 및 냉방 장비의 온도를 제어하기 위한 사용자 친화적인 인터페이스를 위한 누름 버튼 또는 터치 스크린이 있는 LCD 화면을 특징으로 합니다. 이 Johnson Controls 온도 조절기는 다음과 같습니다. 프로그램, 사용자가 다른 기간에 대해 별도의 온도 설정값을 설정할 수 있습니다. 엄선된 디지털 Johnson Controls 온도 조절 장치는 습도 제어, 암호 보호, 다국어 디스플레이, 구성 가능한 경고 및 원격 온도 감지 기능을 제공하여 사용자 정의 및 모든 위치에서의 보안 제어를 지원합니다.
흐름 스위치, 클래스 2 변압기, 압력 게이지, 보일러 제어 장치, 구역 밸브 등과 같은 다양한 Johnson Controls 장비 및 도구 중에서 선택하십시오.
존슨 컨트롤즈의 York 디지털 온도 조절기는 스마트폰, 태블릿 또는 컴퓨터를 통해 빌딩 자동화 시스템이나 장비에 원활하게 연결할 수 있습니다. 이 York 온도 조절기 모델은 위치 및 사전 설정된 난방 또는 냉방 일정에 따라 HVAC 매개변수를 조정하여 에너지 비용을 절감할 수 있습니다....
존슨 컨트롤즈(Johnson Controls)의 프릭(Frick) 제어판과 제어 시스템은 산업용 냉장 시스템에 사용되는 사용자 친화적인 제어 시스템입니다. 프릭 퀀텀 HD(Frick Quantum HD) 제어 시스템 및 개조 키트는 여러 컨트롤러에 대한 읽기 쉬운 단일 디스플레이를 제공하는 동시에 압축기 시퀀싱 및 사용을 지원합니다....

메타시스 빌딩 자동화 시스템은 상업용 HVAC, 조명, 보안 및 보호 시스템을 연결하여 사용자가 필요로 하는 정보를 단일 플랫폼에서 제공함으로써, 사용자가 편안함, 안전 및 생산성을 향상시키면서 효율적인 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 이 시스템은 존슨 컨트롤즈 온도 조절기/온도 조절기 컨트롤러와 같은 장비 및 도구를 사용합니다....

IoT(사물 인터넷) 시장을 선도하는 시장 정보 기관인 IoT Breakthrough는 Johnson Controls를 2020년 "올해의 종합 IoT 기업"으로 선정했습니다. 이 회사는 혁신을 주도하고 최고의 IoT 기술을 보여준 기업으로 인정받았습니다. 시장에서 솔루션. Johnson Controls는 AI(인공 지능) 및 연결된 솔루션의 획기적인 혁신을 사용하여 상업용 건물, 소매 시설 및 산업 공간을 보다 안전하고 스마트하며 효율적으로 만드는 것을 목표로 합니다. 고객이 건물을 디지털 방식으로 전환하면서 운영 효율성, 보안 및 지속 가능성을 개선할 수 있도록 Johnson Controls에서 제공하는 일부 디지털 솔루션은 다음과 같습니다.
...Johnson Controls는 전 세계적으로 제품을 제공하기 위해 3개의 지역 본사를 두고 있습니다.
Johnson Controls 온도 조절기의 점유 설정은 사용자 또는 운영자가 해당 공간에 있을 때 공간 냉난방을 위한 사전 설정된 온도 설정값을 나타냅니다. 사용자는 Johnson Controls 온도 조절기에서 점유 시간을 미리 정의하여 해당 영역을 자동으로 가열/냉각할 수 있습니다. 이 설정을 사용하면 Johnson Controls 온도 조절기가 비어 있는 시간에 에너지 비용을 절약할 수 있습니다. 사용자는 점유 작동 중인 Johnson Controls 온도 조절기를 비어 있는 기간으로 또는 그 반대로 강제 적용하기 위해 이러한 설정을 재정의할 수도 있습니다.