WATTS SS009 시리즈 스테인리스 스틸 감압 구역 어셈블리
필터
역류 방지기 유형: 감압 구역 어셈블리 , 본체 재질: 스테인리스 강 , 신체 패턴: 인라인 , 바디 스타일: 인라인 , 연결: NPT , 디스크 재질: 실리콘 , 입구 연결: 암나사 , 입구 스레드 유형: NPT , 인레트 유형: 암나사 , 길이: 10 " , 맥스. 압력: 175의 PSI , 제조사 시리즈: SS009 , 작업: 끊임없는 , 콘센트 연결: 암나사 , 출구 유형: 암나사 , 온도. 범위: 화씨 33도 ~ 180도 , 스레드 유형: NPT , 밸브 유형: XNUMX/XNUMX 회전 볼 밸브 , 너비: 4.62 "
스타일 | 모델 | 인 레트 크기 | 최대 온도 | 최대 일의 압박감 | 최소 온도 | 출구 크기 | 시트 재질 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/2 SS009M3QT | - | 180도 F | - | - | - | - | - | ₩ 4,470,130 | |
B | SS009-QT-S 1 | 1" | 180 ° F | 175 PSI | 33 ° F | 1" | 스테인리스 강 | 키트 | ₩ 6,848,212 | RFQ
|
C | SS009-QT 1 | 1" | 180 ° F | 175 PSI | 33 ° F | 1" | 스테인리스 강 | 키트 | ₩ 5,127,752 | RFQ
|
D | SS009M3-QT 1/2 | 1 / 2 " | 180 ° F | 175 PSI | 33 ° F | 1 / 2 " | 엔지니어링 플라스틱 | 키트 | ₩ 4,529,980 | RFQ
|
E | SS009M3-QT-S 1/2 | 1 / 2 " | 180 ° F | 175 PSI | 33 ° F | 1 / 2 " | 스테인리스 강 | 키트 | ₩ 4,962,048 | RFQ
|
F | SS009M3-QT-S 3/4 | 3 / 4 " | 180도 F | 12.1 바 | 33도 F | 3 / 4 " | 스테인리스 강 | 액세서리에 밸브 | ₩ 5,419,764 | RFQ
|
G | SS009M3-QT 3/4 | 3 / 4 " | 180도 F | 12.1 바 | 33도 F | 3 / 4 " | 엔지니어링 플라스틱 | 액세서리에 밸브 | ₩ 4,849,600 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 덕트리스 분할 시스템 A / C 및 히트 펌프
- 텔레스코픽 지지대
- 접는 삽
- 휴대용 에어 탱크 변환 키트
- 맨홀 가드 레일 윈치
- 에어 컨디셔너
- 신발 및 신발 액세서리
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 고정용공구
- 유연한 임펠러 펌프
- PEERLESS 센터 보드 풀리 블록
- PROTO 테더 정렬 프라이 바
- ASHLAND CONVEYOR 슬라이더 베드 컨베이어
- HARRIS 절단 팁
- PARKER P32T 시리즈, 글로벌 소프트 스타트 / 덤프 밸브
- COOPER B-LINE Tolco 시리즈 Fig 1000 Fast Clamp Sway Brace Attachments
- SPEARS VALVES PVC CWV 볼 밸브, 소켓 엔드
- SPEARS VALVES EverTUFF CPVC CTS 연합
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 배수구
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 4563 시리즈