항목 | 감소 된 압박. 존 어셈블리 |
바디 마감 | 스테인리스 강 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
바디 스타일 | 인라인 |
디스크 재료 | 실리콘 |
형 | 아니 |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 유형 | 암나사 |
최대 온도 | 180도 F |
최대 일의 압박감 | 12.1 바 |
미터 유형 | 미터 없음 |
Mfr. 시리즈 | SS009 |
최소 온도 | 33도 F |
조작 | 끊임없는 |
출구 크기 | 3 / 4 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
시트 재질 | 엔지니어링 플라스틱 |
스트레이너 | 아니 |
나사 유형 | NPT |
타입 | 액세서리에 밸브 |
밸브 타입 | XNUMX/XNUMX 회전 볼 밸브 |
프로덕트 | 모델 | 인 레트 크기 | 최대 온도 | 최대 일의 압박감 | 최소 온도 | 출구 크기 | 시트 재질 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 SS009M3QT | - | 180도 F | - | - | - | - | - | ₩ 4,131,960 | ||
SS009-QT 1 | 1" | 180도 에프 | 175 PSI | 33도 에프 | 1" | 스테인리스 강 | 키트 | ₩ 5,127,752 | RFQ
| |
SS009M3-QT 1/2 | 1 / 2 " | 180도 에프 | 175 PSI | 33도 에프 | 1 / 2 " | 엔지니어링 플라스틱 | 키트 | ₩ 4,529,980 | RFQ
| |
SS009-QT-S 1 | 1" | 180도 에프 | 175 PSI | 33도 에프 | 1" | 스테인리스 강 | 키트 | ₩ 6,848,212 | RFQ
| |
SS009M3-QT-S 1/2 | 1 / 2 " | 180도 에프 | 175 PSI | 33도 에프 | 1 / 2 " | 스테인리스 강 | 키트 | ₩ 4,962,048 | RFQ
| |
SS009M3-QT-S 3/4 | 3 / 4 " | 180도 F | 12.1 바 | 33도 F | 3 / 4 " | 스테인리스 강 | 액세서리에 밸브 | ₩ 5,419,764 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.