WATTS LFN240 시리즈 자동 재장착 온도 및 압력 릴리프 밸브
필터
신체 높이 : 6.625 " , 본체 폭: 3.375 " , BtuH: 4,059,000 , 공장 설정 압력: 150의 PSI , 최대. 일의 압박감: 94의 PSI , 제조사 시리즈: LFN240 , 콘센트 연결: 암나사 , 압력 범위: 75 ~ 150 psi , 릴리프 온도: 210도 에프 , 온도 조절기 탐침 길이: 5"
스타일 | 모델 | 출구 크기 | 본체 재질 | 방전 용량 | 콘센트 유형 | 릴리프 압력 | 온도 조절기 재료 | 인 레트 연결 | 인 레트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LFN240X-150-210-1 " | 1" | 무연 청동 | - | 암나사 | 150 년 Psi | - | - | 1" | ₩ 1,937,127 | |
B | LFN240X 100-210 1 | 1" | 무연 황동 | 2817000 ㅋ | 암나사 | 100 년 Psi | 스테인리스 강 | 암나사 | 1" | ₩ 2,556,344 | |
B | LFN240X-9 100-210 1 | 1" | 무연 황동 | 2817000 ㅋ | 암나사 | 100 년 Psi | 스테인리스 강 | 암나사 | 1" | ₩ 2,871,820 | |
A | LFN240X9-150-210-1" | 1" | 무연 구리 실리콘 합금 | - | 암나사 | 150 년 Psi | - | - | 1" | ₩ 2,226,997 | |
B | LFN240X-9 125-210 1 | 1" | 무연 황동 | 3438000 ㅋ | 암나사 | 125의 PSI | 스테인리스 강 | 암나사 | 1" | ₩ 2,930,172 | |
B | LFN240X 110-210 1 | 1" | 무연 황동 | - | 암나사 | 110 년 Psi | 스테인리스 강 | 암나사 | 1" | ₩ 2,459,072 | |
C | LFN241X8-150-210-11/4" | 1-1 / 4 " | 무연 구리 실리콘 합금 | - | 암나사 | 150 년 Psi | - | - | 1-1 / 4 " | ₩ 2,696,680 | |
D | LFN241X 125-210 1 1/4 | 1-1 / 4 " | 무연 청동 | 3438000 ㅋ | 암나사 | 125의 PSI | 구리 | 수나사 | 1 1 / 4 " | ₩ 2,848,048 | |
D | LFN241X-8 125-210 1 1/4 | 1-1 / 4 " | 무연 황동 | 3438000 ㅋ | 암나사 | 125의 PSI | 스테인리스 강 | 수나사 | 1 1 / 4 " | ₩ 3,249,932 | |
D | LFN241X 100-210 1 1/4 | 1-1 / 4 " | 무연 황동 | 2817000 ㅋ | 암나사 | 100 년 Psi | 스테인리스 강 | 수나사 | 1 1 / 4 " | ₩ 2,794,008 | |
D | LFN241X 150-210 1 1/4 | 1-1 / 4 " | 무연 구리 실리콘 합금 | 4059000 btuh 150psi에서 | 암나사 | 150 년 Psi | 스테인리스 강 | 수나사 | 1 1 / 4 " | ₩ 4,133,535 | |
D | LFN241X-8 75-210 1 1/4 | 1-1 / 4 " | 무연 황동 | 2195000 ㅋ | 암나사 | 75 년 Psi | 스테인리스 강 | 수나사 | 1 1 / 4 " | ₩ 3,193,764 | |
E | LFN241X5-150-210-1-1/4" | 1.25 " | 무연 구리 실리콘 합금 | - | FNPT | - | - | - | 1.25 " | ₩ 2,214,152 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 폼 테이프
- 야외 쓰레기통
- 건식 벽체 특수 도구 액세서리
- 배리어 그랩 액세서리
- 드라이브 타이트 너
- 도관 및 액세서리
- 고정 도구 액세서리
- 커플링 및 어답터
- 수질 및 정화
- 체인 및 공구
- APPROVED VENDOR 스위블 공압 캐스터
- MAG-MATE 마그네틱 시트 핸들러
- NTN 구면 롤러 베어링
- REES 전기 박스 개스킷
- APPLETON ELECTRIC 케이블 글 랜드
- WATTS 청동 밸브 암
- FILLRITE 미터 플랜지 키트
- VESTIL FE-HS 시리즈 고강도 포크 익스텐션
- GROVE GEAR GRG 시리즈, WBMQ-L 스타일, 826 크기, Ironman 웜기어 감속기
- BOSTON GEAR 4 직경 피치 비경화 강철 웜