플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WATTS LFN241X 125-210 1 1/4 온도 및 압력 릴리프 밸브, 1 1/4인치 크기, 125 Psi 릴리프 압력 | BP3LTT 0121591

WATTS LFN241X 125-210 1 1/4 온도 및 압력 릴리프 밸브, 1 1/4인치 크기, 125 Psi 릴리프 압력

재고 있음 있음
항목: BP3LTT 모델: LFN241X 125-210 1 1/4교차 참조: 0121591

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 2,848,048 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목온도 및 압력 릴리프 밸브
본체 재질무연 청동
방전 용량3438000 ㅋ
인 레트 연결수나사
인 레트 크기1 1 / 4 "
입구 나사 유형NPT
입구 유형수나사
리드없음
최대 온도210도 에프
최대 일의 압박감94의 PSI
Mfr. 시리즈LFN240
콘센트 연결암나사
출구 크기1-1 / 4 "
콘센트 유형암나사
압력 범위75 ~ 150 psi
릴리프 압력125의 PSI
릴리프 온도210도 에프
온도 조절기 재료구리
온도 조절기 프로브 길이5"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.35

제품 세부 사항 :

온도 및 압력 릴리프 밸브, 1 1/4 인치 크기, 125 Psi 릴리프 압력

제품 변형

프로덕트모델출구 크기본체 재질방전 용량콘센트 유형릴리프 압력온도 조절기 재료인 레트 연결인 레트 크기가격
WATTS LFN240X-150-210-1" 온도 및 압력 릴리프 밸브, 입구 크기 1인치, 릴리프 압력 150 Psi | AH2NHL 29YM18 LFN240X-150-210-1 "1"무연 청동-암나사150 년 Psi--1"₩ 1,937,127
WATTS LFN240X9-150-210-1" 온도 및 압력 릴리프 밸브, 입구 크기 1인치, 릴리프 압력 150 Psi | AH2NHM 29YM19 LFN240X9-150-210-1"1"무연 구리 실리콘 합금-암나사150 년 Psi--1"₩ 2,226,997
WATTS LFN241X5-150-210-1-1 / 4 "온도 압력 릴리프 밸브 150psi | AH2NHN 29YM20 LFN241X5-150-210-1-1/4"1.25 "무연 구리 실리콘 합금-FNPT---1.25 "₩ 2,214,152
WATTS LFN241X8-150-210-11/4" 온도 및 압력 릴리프 밸브, 크기 1-1/4인치, 릴리프 압력 150 Psi | AH2NHP 29YM21 LFN241X8-150-210-11/4"1-1 / 4 "무연 구리 실리콘 합금-암나사150 년 Psi--1-1 / 4 "₩ 2,696,680
WATTS LFN240X 100-210 1 온도 및 압력 릴리프 밸브, 1인치 입구, 100 Psi 릴리프 압력 | BP3LTE 0121585 LFN240X 100-210 11"무연 황동2817000 ㅋ암나사100 년 Psi스테인리스 강암나사1"₩ 2,556,344
WATTS LFN240X-9 100-210 1 온도 및 압력 릴리프 밸브, 1인치 입구, 100 Psi 릴리프 압력 | BP3LTK 0121586 LFN240X-9 100-210 11"무연 황동2817000 ㅋ암나사100 년 Psi스테인리스 강암나사1"₩ 2,871,820
WATTS LFN240X 110-210 1 온도 및 압력 릴리프 밸브, 1인치 입구, 110 Psi 릴리프 압력 | BP3LTL 0121588 LFN240X 110-210 11"무연 황동-암나사110 년 Psi스테인리스 강암나사1"₩ 2,459,072

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WATTS LFN241X 125-210 1 1/4 온도 및 압력 릴리프 밸브, 1 1/4인치 크기, 125 Psi 릴리프 압력
₩ 2,848,048 /단위