표면 테스터
FL 시리즈 전자 묘비 테스터
휴대용 표면 거칠기 시험기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
06930013 | AC7MBV | ₩ 4,810,172 |
표면 테스터 색상 14200 마이크론
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
178-561-02A | AE6ECA | ₩ 4,692,695 |
묘비 테스터, 최대 500N 힘, 2.5N 가독성
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
FA 500G | CE8JMY | ₩ 569,290 |
표면 테스터
Raptor Supplies 다양한 Mitutoyo 및 테사 경사면과 광택이 나는 금속 또는 비금속 물체의 표면 질감을 결정하는 데 사용되는 휴대용 표면 테스터. 이 장치는 어두운 조명 조건에서 향상된 가독성을 위한 2.4인치 그래픽 LCD 화면을 갖추고 있으며 내부 메모리에 최대 10개의 측정 변수와 하나의 측정된 프로파일을 저장할 수 있습니다. 이 테스터의 디스플레이 인터페이스는 사용자의 편의에 따라 자유롭게 전환할 수 있는 16개 언어를 지원합니다. 그들은 무단 사용을 방지하기 위해 매우 안전한 암호로 보호되는 액세스 기능과 스토리지 확장 용량을 위한 옵션 메모리 카드와 통합됩니다.
더 알아보기
- 집수/폐수/오수 펌프
- 수레 및 수레 액세서리
- 사포
- 갈퀴 및 재배 도구
- 덕트 팬 및 액세서리
- 가스 적외선 튜브 히터
- 플러그인 변압기
- 기름 / 물 분리기
- 소용돌이 튜브
- 모터 레인 실드
- PROTO 프라이 바 세트
- APPLETON ELECTRIC 90도 남성 팔꿈치 위험한 위치 구리가없는 알루미늄
- CONRADER NR 시리즈 파일럿 언 로더 체크 밸브
- FERVI 마그네틱 스탠드
- KETT TOOLS 터미널
- BULLDOG 3.5K 전동 트레일러 잭, 프레임
- LOVEJOY RRC 유형 어댑터 허브, 거친 스톡 보어
- GROVE GEAR NH 시리즈, H-H1 스타일, 842 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기
- GRAINGER 탄소 섬유 시트
- SOUTHBEND 밸브