CONRADER NR 시리즈 파일럿 언로더 체크 밸브
Conrader NR 시리즈 파일럿 언로더 체크 밸브는 파일럿 밸브, 배출 언로더 밸브 및 체크 밸브로 구성된 일체형 조합 밸브입니다. 가스 엔진 또는 전기 모터로 구동되는 공기 압축기에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | NRP-A-6 | 1 / 2 " | 3/8MNPT | ₩ 102,047 | RFQ
|
A | NRP-A-3 | 1 / 2 " | 1/2MNPT | ₩ 102,047 | RFQ
|
A | NRP-A-1 | 3/8 FNPT 상단 | 1/2MNPT | ₩ 102,047 | RFQ
|
A | NRP-A-2 | 3/8 FNPT 상단 | 3/8MNPT | ₩ 102,047 | RFQ
|
작동 메커니즘
- 이 체크 밸브는 스프링이 장착된 포펫 장치를 기반으로 작동합니다.
- 유체가 원하는 방향으로 흐르면 포핏 밸브를 밀어 열어 압력이 떨어질 때까지 유체가 통과하도록 합니다.
- 흐름이 반대 방향으로 움직이려고 하거나 멈출 때 체크 밸브의 스프링이 포펫 밸브를 압축하고 밀봉하여 유체의 흐름을 방지합니다.
특징
- 이 NR 시리즈 파일럿 언로더 체크 밸브는 강화 PTFE 포핏이 있는 황동 구조를 가지고 있습니다.
- 내식성을 위해 스테인리스 스틸로 만든 스프링이 함께 제공됩니다.
- 이 장치는 1/2~3/8인치 입구/출구 크기를 제공합니다.
자주 묻는 질문
가스 엔진에서 체크 밸브의 목적은 무엇입니까?
체크 밸브는 가스 또는 유체의 역류와 배관 또는 튜브의 오염을 방지합니다.
이 체크 밸브를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
체크 밸브의 유지 관리에는 정기적인 검사, 청소 및 마모되거나 손상된 부품의 교체가 포함됩니다.
체크 밸브와 방향성 체크 밸브의 차이점은 무엇입니까?
체크 밸브는 역류를 방지하면서 유체가 한 방향으로만 흐르도록 합니다. 반면에 방향성 체크 밸브는 시스템의 필요에 따라 액체의 방향을 제어합니다.
체크 밸브와 제어 밸브의 차이점은 무엇입니까?
체크 밸브는 한 방향으로만 흐름을 허용하는 반면 제어 밸브는 양방향으로 유체의 흐름을 조절합니다.
체크 밸브에 여과가 필요한 이유는 무엇입니까?
여과된 유체는 제어 밸브 막힘 위험을 줄여 유체의 원활한 흐름을 보장하고 일정한 밸브 성능을 유지합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Linesman 플라이어
- 스틸 케이블
- 장치 액세서리 종료
- 문 바닥
- 컨베이어 삼각대 스탠드
- 교통안전
- 압력 와셔 및 액세서리
- 냉동 시험 장비
- 건벽/석고용 장비
- 관축 팬 및 액세서리
- DBI-SALA 밀폐 공간 윈치 장착 브래킷
- DIXON 역류 방지기
- APOLLO VALVES RPLF 4AN 시리즈 감압 원리 역류 방지기
- REAL-TITE PLUGS 접시형 플러시 크롬 확장 플러그
- MARTIN SPROCKET C 시리즈 기존 3홈 MST 부싱 스톡 시브
- MASTER LOCK 블라인드 플랜지 잠금
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, 30HCBM, 탄성 커플링
- BALDOR / DODGE XT35 광산 의무 윙 풀리
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, MSFD 웜/웜 이중 감속 감속기
- GROVE GEAR EL 시리즈, BMQ-D 스타일, 852 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기