스틸 케이블
케이블
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 001-2528 | ₩472,359 | ||
B | 71398293 | - | RFQ | |
C | 46683301982 | ₩289,100 | ||
D | 46683301980 | - | RFQ |
코팅/비코팅 케이블, 1/4인치 크기
Dayton 1/4인치 케이블은 수동 또는 전기 윈치와 함께 사용되어 수평 위치에서 화물을 당기거나 들어 올립니다. 이 장치는 내구성을 위해 302/304 스테인리스강 또는 아연도금강 구조로 되어 있으며 다양한 리깅 작업에서 무거운 하중(최대 1640lb)을 견딜 수 있습니다. 인성, 유연성, 내마모성 및 내화학성을 추가하기 위해 투명 비닐 또는 폴리프로필렌 코팅이 되어 있습니다. 이러한 코팅은 또한 케이블의 윤활성을 유지하여 취급이 용이하고 수명이 길어집니다. 25~500피트 길이의 다양한 케이블 중에서 선택하십시오.
Dayton 1/4인치 케이블은 수동 또는 전기 윈치와 함께 사용되어 수평 위치에서 화물을 당기거나 들어 올립니다. 이 장치는 내구성을 위해 302/304 스테인리스강 또는 아연도금강 구조로 되어 있으며 다양한 리깅 작업에서 무거운 하중(최대 1640lb)을 견딜 수 있습니다. 인성, 유연성, 내마모성 및 내화학성을 추가하기 위해 투명 비닐 또는 폴리프로필렌 코팅이 되어 있습니다. 이러한 코팅은 또한 케이블의 윤활성을 유지하여 취급이 용이하고 수명이 길어집니다. 25~500피트 길이의 다양한 케이블 중에서 선택하십시오.
스테인리스 스틸 케이블, 외경 1/4인치
Dayton 수동/전기 윈치 케이블은 무거운 하중을 수평 방향으로 당기는 데 사용됩니다. 이 장치는 302/304 스테인리스 스틸 구조로 내구성이 뛰어나고 물, 녹 및 산에 대한 저항성이 뛰어납니다. 비닐 층으로 추가 코팅되어 유연성과 내마모성을 제공하고 최대 740lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 250피트 및 500피트 길이 변형으로 제공되는 다양한 케이블 중에서 선택하십시오.
Dayton 수동/전기 윈치 케이블은 무거운 하중을 수평 방향으로 당기는 데 사용됩니다. 이 장치는 302/304 스테인리스 스틸 구조로 내구성이 뛰어나고 물, 녹 및 산에 대한 저항성이 뛰어납니다. 비닐 층으로 추가 코팅되어 유연성과 내마모성을 제공하고 최대 740lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 250피트 및 500피트 길이 변형으로 제공되는 다양한 케이블 중에서 선택하십시오.
케이블, 7 x 7 가닥 유형
Dayton 케이블은 무거운 짐이나 장비를 당기기 위해 수동 또는 전기 윈치와 함께 사용됩니다. 계류 또는 견인 애플리케이션에 이상적입니다. 302/304 스테인리스 스틸 또는 아연 도금 강철 구조는 우수한 내부식성을 제공합니다. 또한 비닐 또는 폴리프로필렌 코팅이 있어 인성, 유연성, 내마모성 및 내화학성을 제공합니다. 이 코팅은 또한 케이블의 윤활성을 유지하여 취급이 용이하고 수명이 길어집니다. 25~500피트 길이의 광범위한 케이블 중에서 선택하십시오.
Dayton 케이블은 무거운 짐이나 장비를 당기기 위해 수동 또는 전기 윈치와 함께 사용됩니다. 계류 또는 견인 애플리케이션에 이상적입니다. 302/304 스테인리스 스틸 또는 아연 도금 강철 구조는 우수한 내부식성을 제공합니다. 또한 비닐 또는 폴리프로필렌 코팅이 있어 인성, 유연성, 내마모성 및 내화학성을 제공합니다. 이 코팅은 또한 케이블의 윤활성을 유지하여 취급이 용이하고 수명이 길어집니다. 25~500피트 길이의 광범위한 케이블 중에서 선택하십시오.
코팅/비코팅 케이블, 3/32인치
Dayton 케이블은 견인 또는 계류와 같은 다양한 응용 분야에서 수동 또는 전기 윈치를 사용하여 중장비 또는 하중을 견인하도록 설계되었습니다. 이 케이블은 302/304 스테인리스강 또는 아연도금강으로 제작되어 내구성 있는 작동과 내식성을 제공합니다. 선택된 모델은 투명/주황색 비닐 코팅으로 유연성과 내마모성을 제공하고 케이블에 윤활성을 유지하여 취급이 용이하고 수명이 길어집니다. 96 및 184lb 부하 용량으로 제공되는 광범위한 케이블 중에서 선택하십시오.
Dayton 케이블은 견인 또는 계류와 같은 다양한 응용 분야에서 수동 또는 전기 윈치를 사용하여 중장비 또는 하중을 견인하도록 설계되었습니다. 이 케이블은 302/304 스테인리스강 또는 아연도금강으로 제작되어 내구성 있는 작동과 내식성을 제공합니다. 선택된 모델은 투명/주황색 비닐 코팅으로 유연성과 내마모성을 제공하고 케이블에 윤활성을 유지하여 취급이 용이하고 수명이 길어집니다. 96 및 184lb 부하 용량으로 제공되는 광범위한 케이블 중에서 선택하십시오.
코팅/비코팅 케이블
Dayton 케이블은 수동 또는 전동 윈치와 함께 사용하여 무거운 하중을 수평 방향으로 당기거나 들어 올리는 데 이상적입니다. 이 장치는 302/304 스테인레스 스틸 또는 아연 도금 강철로 만들어져 내구성과 내식성이 우수합니다. 일부 모델은 투명/오렌지색 비닐 재킷으로 보호되어 유연성과 내마모성을 제공하고 취급이 용이합니다. 50~500피트 길이의 광범위한 케이블 중에서 선택하십시오.
Dayton 케이블은 수동 또는 전동 윈치와 함께 사용하여 무거운 하중을 수평 방향으로 당기거나 들어 올리는 데 이상적입니다. 이 장치는 302/304 스테인레스 스틸 또는 아연 도금 강철로 만들어져 내구성과 내식성이 우수합니다. 일부 모델은 투명/오렌지색 비닐 재킷으로 보호되어 유연성과 내마모성을 제공하고 취급이 용이합니다. 50~500피트 길이의 광범위한 케이블 중에서 선택하십시오.
케이블
스타일 | 모델 | 케이블 크기 | 길이 | 자재 | 외부 Dia. | 크기 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 외즈갈.25-55B | ₩326,130 | |||||||
B | OZSS.25-55B | ₩445,270 | |||||||
C | OZSS.19-80B | ₩407,784 | |||||||
D | 외즈갈.19-80B | ₩222,390 |
스타일 | 모델 | 케이블 크기 | 길이 | 외부 Dia. | 스트랜드 유형 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PEE-4501190 | ₩243,635 | ||||||
A | PEE-4503290 | ₩443,957 |
강철 케이블
Dayton 케이블은 수동 또는 전기 윈치와 함께 사용되어 수평 위치에서 화물을 당기거나 들어 올립니다. 이 장치는 내구성을 위해 302/304 스테인리스강 또는 아연도금강 구조로 되어 있으며 다양한 리깅 작업에서 무거운 하중을 견딜 수 있습니다. 일부 모델은 유연성과 내마모성을 위해 투명/오렌지색 비닐 코팅이 되어 있으며 취급이 용이하도록 케이블에 윤활을 유지합니다. 25~500피트 길이의 다양한 케이블 중에서 선택하십시오.
Dayton 케이블은 수동 또는 전기 윈치와 함께 사용되어 수평 위치에서 화물을 당기거나 들어 올립니다. 이 장치는 내구성을 위해 302/304 스테인리스강 또는 아연도금강 구조로 되어 있으며 다양한 리깅 작업에서 무거운 하중을 견딜 수 있습니다. 일부 모델은 유연성과 내마모성을 위해 투명/오렌지색 비닐 코팅이 되어 있으며 취급이 용이하도록 케이블에 윤활을 유지합니다. 25~500피트 길이의 다양한 케이블 중에서 선택하십시오.
코팅/비코팅 케이블, 3/16인치
Dayton 케이블은 계류 또는 견인 작업에서 무거운 하중이나 장비를 견인하기 위해 수동 또는 전기 윈치와 함께 사용됩니다. 이 케이블은 302/304 스테인리스강 또는 아연도금강 구조로 되어 있어 내구성과 우수한 내식성을 제공합니다. 견고한 프레임은 반복 사용 시 구부러지거나 꼬이는 것을 방지하고 오래 지속되는 성능을 위해 케이블의 강도를 유지합니다. 나일론, 투명 비닐 및 주황색 비닐 코팅 옵션으로 제공되는 다양한 케이블 중에서 선택하십시오.
Dayton 케이블은 계류 또는 견인 작업에서 무거운 하중이나 장비를 견인하기 위해 수동 또는 전기 윈치와 함께 사용됩니다. 이 케이블은 302/304 스테인리스강 또는 아연도금강 구조로 되어 있어 내구성과 우수한 내식성을 제공합니다. 견고한 프레임은 반복 사용 시 구부러지거나 꼬이는 것을 방지하고 오래 지속되는 성능을 위해 케이블의 강도를 유지합니다. 나일론, 투명 비닐 및 주황색 비닐 코팅 옵션으로 제공되는 다양한 케이블 중에서 선택하십시오.
코팅 케이블, 외경 1/16인치
Dayton 케이블은 무거운 짐을 수평으로 당기기 위해 수동 또는 전기 윈치와 함께 사용됩니다. 이 장치는 내구성과 우수한 내부식성을 위해 아연도금강 구조를 특징으로 합니다. 인성, 유연성, 내화학성 및 내피로성을 제공하기 위해 투명 비닐/나일론 코팅이 되어 있습니다. 25~500피트 길이의 다양한 케이블 중에서 선택하십시오.
Dayton 케이블은 무거운 짐을 수평으로 당기기 위해 수동 또는 전기 윈치와 함께 사용됩니다. 이 장치는 내구성과 우수한 내부식성을 위해 아연도금강 구조를 특징으로 합니다. 인성, 유연성, 내화학성 및 내피로성을 제공하기 위해 투명 비닐/나일론 코팅이 되어 있습니다. 25~500피트 길이의 다양한 케이블 중에서 선택하십시오.
수동/전동 윈치 케이블, 철강 구조
Dayton 케이블은 계류 또는 견인을 포함한 다양한 응용 분야에서 중장비 및 하중을 견인하기 위해 수동 또는 전기 윈치와 함께 사용됩니다. 이 케이블은 아연도금강 또는 304 스테인리스강 구조로 되어 있어 내구성과 내식성이 뛰어납니다. 일부 모델은 케이블에 윤활유를 유지하는 비닐 코팅이 되어 있어 다루기 쉽고 수명이 깁니다. 1960 및 4560lb 부하 용량으로 제공되는 광범위한 케이블 중에서 선택하십시오.
Dayton 케이블은 계류 또는 견인을 포함한 다양한 응용 분야에서 중장비 및 하중을 견인하기 위해 수동 또는 전기 윈치와 함께 사용됩니다. 이 케이블은 아연도금강 또는 304 스테인리스강 구조로 되어 있어 내구성과 내식성이 뛰어납니다. 일부 모델은 케이블에 윤활유를 유지하는 비닐 코팅이 되어 있어 다루기 쉽고 수명이 깁니다. 1960 및 4560lb 부하 용량으로 제공되는 광범위한 케이블 중에서 선택하십시오.
코팅되지 않은 케이블
케이블
스타일 | 모델 | 케이블 크기 | 코팅 재료 | 길이 | 자재 | 외부 Dia. | 스트랜드 유형 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31영국50 | ₩45,150 | RFQ | |||||||
B | MH2LEB817 | ₩88,655 | ||||||||
C | 765-26809 | ₩58,782 | RFQ | |||||||
D | 50T923 | ₩26,687 | RFQ | |||||||
E | MH5RRY950G | ₩145,022 | ||||||||
C | 502133010003 | ₩107,485 | RFQ | |||||||
F | MH2LEB911 | ₩238,787 | ||||||||
G | සම්මත ජලනල සිලින්ඩර ව්යුහයක් සමඟින්, අපගේ හයිඩ්රොලික් සිලින්ඩරය ක්රියාත්මක වන්නේ උපරිම තෙරපුම 2ක් සහ උපරිම අදින්න ධාරිතාව ටොන් 205කි. සිරුරේ ද්රව්යය කල් පවතින වානේ වලින් සාදා ඇති අතර, දිගුකාලීන පැවැත්ම සහ ඇඳුම් ඇඳීමට ප්රතිරෝධය සහතික කරයි. සිදුරු සහ සැරයටි ප්රමාණය පිළිවෙලින් අඟල් XNUMX-XNUMX සහ අඟල් XNUMX-XNUMX දක්වා පරාසයක පවතින අතර, විවිධ යෙදුම් සඳහා බහුකාර්යතාවක් ලබා දෙයි. | ₩83,807 | ||||||||
H | 2TAH6 | ₩18,655 | ||||||||
H | 2TAJ1 | ₩67,427 | ||||||||
H | 2TAJ4 | ₩65,030 | ||||||||
H | 2TAJ2 | ₩25,795 | ||||||||
H | 2TAT4 | ₩1,503,197 | ||||||||
H | 2TAT3 | ₩831,530 | ||||||||
H | 2TAT2 | ₩444,097 | ||||||||
H | 2TAF1 | ₩188,072 | ||||||||
H | 2TAF2 | ₩1,232,455 | ||||||||
H | 2TAC5 | ₩160,055 | ||||||||
H | 2RZZ7 | ₩133,822 | ||||||||
H | 2탁9 | ₩260,715 | ||||||||
H | 1DLC7 | ₩1,063,685 | ||||||||
H | 2VJJ4 | ₩1,011,710 | ||||||||
I | 2VJX4 | ₩83,370 | ||||||||
H | 2RZZ8 | ₩275,030 | ||||||||
J | 1DLD5 | ₩475,492 |
케이블, 검색, 24인치 길이, 1/8인치 직경, 스테인리스 스틸
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
936-4013-3024 | CF2YBK | ₩ 419,745 |
스틸 케이블
스틸 와이어 로프 또는 와이어 케이블은 석유 및 가스, 드릴링 및 전기 응용 분야에서 리프팅, 호이스팅, 바인딩 및 그라인딩을 위해 설계되었습니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드에서 이러한 로프를 제공합니다. 데이튼 (Dayton), 아메리칸 토치 팁, 오즈 리프팅 제품 및 루스. 부식 및 극한 기상 조건에 저항하기 위해 비닐, 폴리프로필렌 또는 나일론 재킷으로 보호되며 장비의 고정 지점에 연결하기 위한 끝 고리로 설계되었습니다. 이 와이어 케이블 또는 로프는 노출된 표면의 산화를 줄이기 위해 아연 도금 강철 또는 스테인리스 스틸 구조를 특징으로 하며 과도한 마모 및 굽힘을 방지하기 위해 루프 내부에 골무가 설치되어 있습니다. 변형은 1/4, 1/2 및 3/8인치 강철 케이블을 포함한 다양한 소형 크기로 제공됩니다.
더 알아보기
- 잠금 시스템
- 온수순환펌프
- 비옷
- 무선 도구
- 전기/벤치 테스터
- 와이어 터미널 블록
- 부탄 토치
- 태핑 헤드
- 파워 컨디셔너
- 바닥 코팅
- CHASE DOORS 유연한 스윙 도어, 미디엄 브라운
- BRISKHEAT 벤치 탑 온도 컨트롤러
- BRADY 파이프 마커, 공기
- VICTOR 토치 키트
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 트위스트 잠금 플러그용 슈라우드 키트, 2/3/4극
- DIXON 남성 정원 호스 피팅
- MASTER MAGNETICS 마그네틱 사인 베이스
- WEG Shark 시리즈, 풋 마운트, 범용 세척용 모터
- RACK SENTRY 팔레트 랙 직립 보호 장치
- TRAULSEN 가스켓