Linesman 플라이어
전위 펜치
스타일 | 모델 | 턱 길이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | FA-187.16AVSE | ₩61,512 | |||
A | FA-187.18AVSE | ₩146,317 |
Linemans 펜치
스타일 | 모델 | 핸들 타입 | 턱 길이 | 턱 폭 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9O 21-410 SBA | ₩79,940 | |||||
B | 09 12 SBA | ₩157,132 |
Linemans 펜치
절연 Linemans 플라이어
스타일 | 모델 | 항목 | 턱 길이 | 턱 폭 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D213-9NE-INS | ₩171,027 | |||||
B | 12098 년 | ₩190,697 | |||||
C | D213-9NE-CR-INS | ₩196,857 | |||||
A | D2000-9NE-INS | ₩201,022 | |||||
D | 20009 니 인스 | ₩203,252 | |||||
E | 2036 년 | ₩126,374 | |||||
F | 2037 년 | ₩139,506 | |||||
G | 2038 년 | ₩163,934 | |||||
H | 2138 니 인스 | ₩189,343 |
Linemans 펜치
Klein Tools linemans 플라이어는 나사, 못 및 경화 와이어 절단용으로 설계되었습니다. 이 헤비 듀티 플라이어는 최대 파지력을 제공하는 높은 지렛대 디자인, 가장자리 마모를 방지하기 위한 유도 경화 절단 칼, 전기 절연을 위한 플라스틱 담금 핸들, 부식성 화학 물질 및 유체에 대한 저항을 위한 조합 흑색 산화물 및 광택 마감이 특징입니다. 이 플라이어의 광범위한 범위는 강철, 탄소강, 낙하 단조강 및 공구강 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Klein Tools linemans 플라이어는 나사, 못 및 경화 와이어 절단용으로 설계되었습니다. 이 헤비 듀티 플라이어는 최대 파지력을 제공하는 높은 지렛대 디자인, 가장자리 마모를 방지하기 위한 유도 경화 절단 칼, 전기 절연을 위한 플라스틱 담금 핸들, 부식성 화학 물질 및 유체에 대한 저항을 위한 조합 흑색 산화물 및 광택 마감이 특징입니다. 이 플라이어의 광범위한 범위는 강철, 탄소강, 낙하 단조강 및 공구강 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 핸들 타입 | 항목 | 턱 길이 | 턱 폭 | 자재 | 전체 길이 | 봄 귀환 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J20017NE | ₩147,399 | ||||||||
B | HD213-9NETH | ₩111,527 | ||||||||
C | D213-8NE | ₩81,235 | ||||||||
D | D213-9NE-CR | ₩102,445 | ||||||||
E | D2000-9NE | ₩107,502 | ||||||||
F | HD2000-9NE | ₩112,280 | ||||||||
G | D213 - 9 | ₩90,405 | ||||||||
H | D2000-9NETP | ₩113,714 | ||||||||
I | D2000-9NECR | ₩131,180 | ||||||||
J | 12098 | ₩84,910 | ||||||||
K | D201-8NE | ₩93,117 | ||||||||
L | D213-9NETH | ₩108,150 | ||||||||
M | D2000 - 8 | ₩103,547 | ||||||||
K | D201 - 8 | ₩99,732 | ||||||||
C | D213-9NE | ₩88,567 | ||||||||
N | D2000-7CST | ₩129,097 | ||||||||
O | D2000-9NETH | ₩121,380 | ||||||||
P | D213-9NETP | ₩96,617 | ||||||||
K | D201-7NE | ₩94,885 | ||||||||
Q | HD213-9NE | ₩98,507 | ||||||||
R | D2000 - 7 | ₩116,182 | ||||||||
S | J2000-9NETP | ₩136,132 | ||||||||
T | J2000-8 | ₩128,397 | ||||||||
U | J213-9NE | ₩100,275 | ||||||||
V | J213-9NECR | ₩127,714 |
절연 Linemans 플라이어
전위 펜치
절연 Linemans 플라이어
Linemans 펜치
절연 Linemans 플라이어
Knipex 절연 플라이어는 단조 및 오일 경화 처리된 고급 공구강 커터 헤드로 설계되어 기존 콤비네이션 플라이어보다 수동 작업이 35% 적습니다. 이 라인맨의 플라이어는 각각 두꺼운 케이블과 평평하거나 둥근 표면을 처리하기 위한 긴 절단 모서리와 그립 영역을 갖추고 있습니다. 사용자가 금속 파이프의 거친 모서리를 매끄럽게 할 수 있는 최적화된 레버리지 기능이 있습니다. 1.5, 1-11/16, 1.375 및 1.625인치 죠 길이로 제공되는 다양한 절연 라인맨 플라이어 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Knipex 절연 플라이어는 단조 및 오일 경화 처리된 고급 공구강 커터 헤드로 설계되어 기존 콤비네이션 플라이어보다 수동 작업이 35% 적습니다. 이 라인맨의 플라이어는 각각 두꺼운 케이블과 평평하거나 둥근 표면을 처리하기 위한 긴 절단 모서리와 그립 영역을 갖추고 있습니다. 사용자가 금속 파이프의 거친 모서리를 매끄럽게 할 수 있는 최적화된 레버리지 기능이 있습니다. 1.5, 1-11/16, 1.375 및 1.625인치 죠 길이로 제공되는 다양한 절연 라인맨 플라이어 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
철 노동자 Linemans 펜치
조합 플라이어
라인맨 플라이어
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | P10SCNE | ₩151,963 | RFQ |
B | P9SCNE-H | ₩213,054 | RFQ |
A | P6SCNE-W/O | ₩146,618 | RFQ |
A | P9SCNETH-W/O | ₩217,636 | RFQ |
A | P9SCNE | ₩146,618 | RFQ |
A | P7SCNE | ₩143,563 | RFQ |
A | P9SCNE-CFRT | ₩163,418 | RFQ |
A | P9SCNE-CR-ST | ₩213,054 | RFQ |
A | P6SCNE | ₩140,509 | RFQ |
A | P9SCNE-TH | ₩220,690 | RFQ |
A | P7SCNE-W/O | ₩150,436 | RFQ |
A | P9SCNE-W/O | ₩155,018 | RFQ |
A | P8SCNE | ₩143,563 | RFQ |
Linesman Ironworkers 플라이어
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | D2017CSTT | ₩128,469 | |
B | D2017CSTLFT | ₩103,274 | |
C | D2139STT | ₩128,469 |
Linesman 다목적 플라이어
Linesman 측면 절단 플라이어
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | D20009NEGLW | ₩117,974 | |
B | 2139 니 인스 | ₩188,898 |
Linesman 플라이어
Linemans Pliers w / Fish Tape 9 인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
48-22-6100 | AH7NLT | ₩ 70,752 |
Linesman 펜치 9-1 / 2 인치 블루
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
902-307 | AB6RUA | ₩ 56,769 |
플라이어, 절연 핸들, 전체 길이 9-1/2인치, 턱 길이 1-5/8인치, 1000V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
0151-09-INS | AA3HWU | ₩ 186,340 |
Linesman 플라이어
Linesman 플라이어는 전선을 절단, 곧게 펴고 구부리거나 접합 할 때 케이블을 비틀기위한 전기 작업에 사용됩니다. Raptor Supplies Facom, Ampco, CH Hanson, 채널락, Crescent, Greenlee, Ideal, Klein Tools, Knipex, Milwaukee, Irwin, Westward 및 Wright Tool. Facom 플라이어에는 전기가 흐르는 구성 요소에서 작업하거나 근처에서 작업하는 동안 작업자의 안전을 위해 절연 그립이 장착되어 있습니다. 가혹한 사용을 견딜 수 있는 고주파 경화 절삭날과 더욱 통합됩니다. 17/32, 19/32, 1/4, 3/8 및 1.625인치의 팁 너비로 제공되는 광범위한 라인맨 플라이어 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.