LOVEJOY RRC 유형 어댑터 허브, 거친 스톡 보어
필터
구멍 유형 : 거친 스톡 보어 , 색상: 회색 , 커플링 유형: RRC , 허브 스타일: 4 , 재료: 주철 , 측정 시스템: 제국의
스타일 | 모델 | 최소 구경 | 튜브 내경 | 커플 링 크기 | 외부 Dia. | 스레드 Dia. | 인치당 스레드 | 음량 | 차원 CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514455770 | 0.875 " | 7 / 8 " | RRC226 | 5.160 " | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 "-13 | 48.20730 cu. 에. | 5.500 " | RFQ
|
A | 68514455771 | 0.875 " | 7 / 8 " | RRC276 | 6.18 " | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 "-13 | 61.75000 cu. 에. | 6.500 " | RFQ
|
A | 68514455773 | 1.5 " | 1 1 / 2 " | RRC295 | 9.12 " | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 "-13 | 116.18750 cu. 에. | 9.560 " | RFQ
|
A | 68514452030 | 1.250 " | 1 1 / 4 " | RRC280 | 7.500 " | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 "-13 | 74.71750 cu. 에. | 7.810 " | RFQ
|
A | 68514455772 | 1.250 " | 1 1 / 4 " | RRC285 | 8.500 " | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 "-13 | 121.25750 cu. 에. | 8.880 " | RFQ
|
A | 68514455774 | 1.750 " | 1 3 / 4 " | RRC2955 | 9.12 " | 5 / 8 "-11 | 5 / 8 "-11 | 116.18750 cu. 에. | 9.560 " | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 모듈러 매트 테두리
- 정전기 방지 힐 접지 어셈블리
- Time Domain Reflectometers
- 임시 스트레이너
- 밀폐 공간 진입 액세서리
- 모터용품
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 자동차 리프팅 도구
- 핀
- 아스팔트 테스트
- APPROVED VENDOR 아날로그 패널 마운트 온도계
- ECLIPSE 스트랩이있는 분 산성 테이블 매트
- CONDOR 알루미늄, 보안 표지, 주의 사항
- PASS AND SEYMOUR 비바람에 견디는 박스 커버
- BENCHMARK SCIENTIFIC 그라인딩 바
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 피팅 감소 티, 소켓 x 소켓 x Fipt
- SPEARS VALVES CPVC Y 체크 밸브, 트루 유니온 소켓 엔드, FKM
- VESTIL URWC 시리즈 우레탄 휠 초크
- APPROVED VENDOR 펠트 시트
- VESTIL BTA 시리즈 알루미늄 트럭 독 보드, 15000lbs.