가스 적외선 튜브 히터
매달린 적외선 튜브 히터
Dayton LP 적외선 가스 튜브 히터는 항공기, 자동차 정비소, 열 공장, 창고 및 기타 대규모 지역에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 튜브 히터에는 뜨거운 가스를 튜브 길이 아래로 배출하는 팬이 있어 적용 범위가 더 넓습니다. 환기 또는 비환기 설치를 제공합니다. 260, 376, 492 및 607인치 길이 옵션으로 제공되는 다양한 적외선 가스 튜브 히터 중에서 선택하십시오.
Dayton LP 적외선 가스 튜브 히터는 항공기, 자동차 정비소, 열 공장, 창고 및 기타 대규모 지역에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 튜브 히터에는 뜨거운 가스를 튜브 길이 아래로 배출하는 팬이 있어 적용 범위가 더 넓습니다. 환기 또는 비환기 설치를 제공합니다. 260, 376, 492 및 607인치 길이 옵션으로 제공되는 다양한 적외선 가스 튜브 히터 중에서 선택하십시오.
가스 적외선 튜브 히터
적외선 튜브 가스 히터는 팬을 사용하여 뜨거운 가스를 튜브 길이 아래로 밀어내고 표준 천장 히터보다 더 넓은 영역에서 효율적인 공기 흐름을 촉진합니다. 이 장치는 천연 가스 또는 프로판으로 연료를 공급하며 적외선 복사 에너지 형태로 열을 방출합니다. 그런 다음 이 에너지는 주변을 따뜻하게 하는 반사경의 도움으로 아래쪽으로 향합니다. 마운팅 체인, 스테인리스 스틸 가스 커넥터 및 가스 차단 장치가 장착되어 있습니다. 50000 ~ 200000 BtuH 범위의 열용량에서 사용할 수 있는 다양한 현수식 적외선 가스 히터 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 실험실 자재
- 실험실 기기
- 파워 가위
- 플러시 밸브
- 유연한 임펠러 펌프
- 의자
- 전자기 및 전자 기계 잠금
- 수동 플러시 밸브
- 전자 비례 조정기
- 수영장 펌프 / 필터 시스템
- ALPHA FITTINGS 니켈 도금 황동 MNPT 감소 부싱
- METRO 테이블 트럭
- KABA 전자식 키리스 데드 볼트 잠금
- DIXON 보도 어셈블리
- MAGLINER 캡 나사
- INSTOCK 가스 실린더 랙
- GROVE GEAR EL 시리즈, BD 스타일, EL 시리즈, BD 스타일, 826 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기
- MARATHON MOTORS Symax 시리즈 프리미엄 효율 AC 영구 자석 모터
- GATES 전동 압착 호스 커플링
- MR. CHAIN 쇠사슬