밴드 히터
밴드 히터, 240V
Tempco 밴드 히터는 원통형 표면을 가열하도록 설계되었으며 오일 회수 시스템, 플라스틱 압출기, 플라스틱 사출 성형기 및 야금 분석 장비에 널리 사용됩니다. 높은 와트 밀도 및/또는 높은 작동 온도가 필요한 응용 분야에 적합합니다. 이 히터는 깨지지 않는 전원 나사 단자, 오염 방지 설계, 우수한 열 전달 및 화씨 1400도의 최대 작동 온도를 특징으로 합니다. 세라믹 절연 섬유, 운모 절연 강철, 알루미늄 압출 및 미네랄 절연 스테인리스 스틸 합금 변형으로 제공됩니다.
Tempco 밴드 히터는 원통형 표면을 가열하도록 설계되었으며 오일 회수 시스템, 플라스틱 압출기, 플라스틱 사출 성형기 및 야금 분석 장비에 널리 사용됩니다. 높은 와트 밀도 및/또는 높은 작동 온도가 필요한 응용 분야에 적합합니다. 이 히터는 깨지지 않는 전원 나사 단자, 오염 방지 설계, 우수한 열 전달 및 화씨 1400도의 최대 작동 온도를 특징으로 합니다. 세라믹 절연 섬유, 운모 절연 강철, 알루미늄 압출 및 미네랄 절연 스테인리스 스틸 합금 변형으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | A | 내부 Dia. | 와트 밀도 | 와트 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MBH20523 | ₩103,705 | ||||||
A | MBH20529 | ₩111,527 | ||||||
A | MBH20526 | ₩120,697 | ||||||
A | MBH20535 | ₩128,082 | ||||||
A | MBH20527 | ₩109,864 | ||||||
A | MBH20532 | ₩110,320 | ||||||
A | MBH20538 | ₩132,405 | ||||||
A | MBH20533 | ₩115,780 | ||||||
A | MBH20544 | ₩131,460 | ||||||
A | MBH20546 | ₩148,907 | ||||||
A | MBH20550 | ₩154,420 | ||||||
A | MBH20542 | ₩142,362 | ||||||
A | MBH20555 | ₩181,107 | ||||||
A | MBH20548 | ₩164,500 | ||||||
A | MBH20540 | ₩159,215 | ||||||
A | MBH20558 | ₩191,975 | ||||||
A | MBH20552 | ₩153,930 | ||||||
A | MBH20553 | ₩208,495 | ||||||
A | MBH20561 | ₩252,910 |
스타일 | 모델 | A | 내부 Dia. | 와트 밀도 | 와트 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MBH20524 | ₩102,025 | ||||||
A | MBH20530 | ₩108,727 | ||||||
A | MBH20536 | ₩140,787 | ||||||
A | MBH20525 | ₩111,527 | ||||||
A | MBH20531 | ₩108,675 | ||||||
A | MBH20528 | ₩109,864 | ||||||
A | MBH20537 | ₩123,567 | ||||||
A | MBH20534 | ₩118,072 | ||||||
A | MBH20543 | ₩131,460 | ||||||
A | MBH20545 | ₩151,112 | ||||||
A | MBH20549 | ₩160,002 | ||||||
A | MBH20541 | ₩142,362 | ||||||
A | MBH20547 | ₩161,490 | ||||||
A | MBH20539 | ₩162,540 | ||||||
A | MBH20557 | ₩188,650 | ||||||
A | MBH20554 | ₩213,797 | ||||||
A | MBH20551 | ₩155,820 | ||||||
A | MBH20556 | ₩177,835 | ||||||
A | MBH20562 | ₩237,352 | ||||||
A | MBH20559 | ₩257,179 | ||||||
A | MBH20560 | ₩282,135 |
밴드 히터
Tempco 산업용 등급 밴드 히터는 최적의 열 전달을 위해 공작물 주위를 감쌀 수 있으므로 원통형 물체를 가열하는 데 가장 적합합니다. 이 열 밴드는 조절 가능한 금속 스트랩과 스테인리스 스틸 나사 단자가 있어 다양한 작업물을 수용하고 설치가 용이합니다. 추가적인 보호를 위해 노출된 단자는 NHL, MBH, BCH, MPP 및 NHW 시리즈 밴드 히터에서 별도의 단자함으로 덮여 있습니다. BCH 시리즈 히터에는 고전압 및 고온에서 구조적 강성과 유전 강도를 제공하는 인터록 세라믹 절연 브릭이 장착되어 있습니다. 일부 모델(NHL, NHW 및 MBH 시리즈)은 또한 열전도율과 방사율을 향상시키기 위해 내구성이 뛰어난 강철 외피 케이스와 결합된 고급 등급의 두꺼운 절연 운모 시트를 특징으로 합니다. 27 - 58평방 인치 와트 밀도 옵션에서 사용할 수 있는 다양한 히트 밴드 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 콘텐츠 배급
- 유량제어밸브
- 실험실 여과
- 페인트 및 배경 화면 도구
- 도어 및 도어 프레임
- 체크 및 풋 밸브
- 압축 씰
- 유연한 가스 커넥터
- 고무 호스
- 덕트 및 부속품
- 3M 디스크 백업 패드
- DYNALON 폴리 프로필렌 병
- INTERMATIC Grasslin 전자 타이머, NO / NC / SPDT
- LAB SAFETY SUPPLY 병 탑 필터
- MERSEN FERRAZ GSA 시간 지연 퓨즈
- VESTIL TL 시리즈 트레일러 잠금 시스템
- SMC VALVES 튜브 릴
- VESTIL VHPT 시리즈 견목 플랫폼 트럭
- OSG 평평한 바닥 드릴 비트
- GATES EFG3K 나선형 와이어 호스