그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 온도 및 압력 릴리프 밸브 |
몸 높이 | 6.625 " |
본체 재질 | 무연 구리 실리콘 합금 |
바디 폭 | 3.375 " |
BtuH | 4,059,000 |
공장 설정 압력 | 150의 PSI |
인 레트 크기 | 1-1 / 4 " |
입구 유형 | 수나사 |
리드 | 없음 |
최대 온도 | 210도 F |
Mfr. 시리즈 | LFN240 |
출구 크기 | 1-1 / 4 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
압력 범위 | 75 ~ 150 psi |
릴리프 압력 | 150 년 Psi |
온도 조절기 길이 | 8" |
선박 중량 (kg) | 1.66 |
선박 높이 (cm) | 6.99 |
선박 길이 (cm) | 40.32 |
선박 폭 (cm) | 8.26 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 출구 크기 | 본체 재질 | 방전 용량 | 콘센트 유형 | 릴리프 압력 | 온도 조절기 재료 | 인 레트 연결 | 인 레트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFN240X-150-210-1 " | 1" | 무연 청동 | - | 암나사 | 150 년 Psi | - | - | 1" | ₩ 1,937,127 | ||
LFN240X9-150-210-1" | 1" | 무연 구리 실리콘 합금 | - | 암나사 | 150 년 Psi | - | - | 1" | ₩ 2,226,997 | ||
LFN241X5-150-210-1-1/4" | 1.25 " | 무연 구리 실리콘 합금 | - | FNPT | - | - | - | 1.25 " | ₩ 2,214,152 | ||
LFN240X 100-210 1 | 1" | 무연 황동 | 2817000 ㅋ | 암나사 | 100 년 Psi | 스테인리스 강 | 암나사 | 1" | ₩ 2,556,344 | ||
LFN240X-9 100-210 1 | 1" | 무연 황동 | 2817000 ㅋ | 암나사 | 100 년 Psi | 스테인리스 강 | 암나사 | 1" | ₩ 2,871,820 | ||
LFN240X 110-210 1 | 1" | 무연 황동 | - | 암나사 | 110 년 Psi | 스테인리스 강 | 암나사 | 1" | ₩ 2,459,072 | ||
LFN240X-9 125-210 1 | 1" | 무연 황동 | 3438000 ㅋ | 암나사 | 125의 PSI | 스테인리스 강 | 암나사 | 1" | ₩ 2,930,172 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.