빔 및 스틸 앵커
빔 앵커
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 8814 - 12 / | ₩1,051,960 | RFQ |
B | 410 / | ₩97,405 | RFQ |
크로스 암 스트랩
스타일 | 모델 | 깊이 | 길이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10002820 | ₩163,747 | |||||
B | 10042792 | ₩29,155 | |||||
C | SFP2267503 | ₩81,550 | |||||
C | SFP2267504 | ₩102,042 | |||||
D | 505282 | ₩110,792 |
크로스 암 스트랩
스타일 | 모델 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | T7314 / 6FTAF | ₩83,930 | |||
B | 8185 / 6FTGN | ₩103,652 | |||
C | 8185K / 3FTBK | ₩279,615 | |||
D | 8183 / 6FTGN | ₩133,367 |
크로스 암 스트랩
빔 앵커
앵커리지 슬링
스타일 | 모델 | 깊이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SFP2267404 | ₩75,495 | ||||
B | SFP2267402 | ₩65,362 | ||||
C | SFP2267406 | ₩92,364 |
레일 슬라이더 앵커
타이 오프 어댑터
DBI-SALA 케이블/웹 타이오프 어댑터는 랜야드 또는 추락 제동 장치를 사용하여 임시 고정 지점을 설정하도록 설계되었습니다. 이 장치는 장치를 고정 장치에 빠르고 쉽게 부착할 수 있는 통과 설계가 특징입니다. 그들은 ANSI Z359.18, OSHA 1910.140, OSHA 1926.502 표준을 준수합니다. 이 장치는 강력하고 빠르고 안전한 연결을 제공하기 위해 폴리에스테르 및 스테인리스 스틸 와이어 로프 웨빙 재질로 제공됩니다. 폴리에스테르 웹 타이오프 어댑터에는 추가 내마모성을 위해 3인치 너비의 폴리에스테르 마모 패드가 함께 제공됩니다. 완벽한 개인 추락 제동 보호를 위해 브랜드의 빔 트롤리, 이러한 어댑터와 함께 사용하여 안전한 연결 지점을 제공합니다.
DBI-SALA 케이블/웹 타이오프 어댑터는 랜야드 또는 추락 제동 장치를 사용하여 임시 고정 지점을 설정하도록 설계되었습니다. 이 장치는 장치를 고정 장치에 빠르고 쉽게 부착할 수 있는 통과 설계가 특징입니다. 그들은 ANSI Z359.18, OSHA 1910.140, OSHA 1926.502 표준을 준수합니다. 이 장치는 강력하고 빠르고 안전한 연결을 제공하기 위해 폴리에스테르 및 스테인리스 스틸 와이어 로프 웨빙 재질로 제공됩니다. 폴리에스테르 웹 타이오프 어댑터에는 추가 내마모성을 위해 3인치 너비의 폴리에스테르 마모 패드가 함께 제공됩니다. 완벽한 개인 추락 제동 보호를 위해 브랜드의 빔 트롤리, 이러한 어댑터와 함께 사용하여 안전한 연결 지점을 제공합니다.
D- 링 플레이트 앵커
슬라이딩 빔 앵커
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 8815 - 24 / | ₩1,570,450 | RFQ |
B | 8816 - 14 / | ₩706,615 | RFQ |
앵커리지 슬링
빔 트롤리 3-4-1 / 2 인치 길이 강철
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
9065 / BK | AD2EFM | ₩ 1,255,100 |
크로스 암 체인 임시 410 Lb.
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
440/6 피트 | AD3JCP | ₩ 1,030,242 |
앵커리지 커넥터 임시 72 인치 길이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
5900551 | AB8RGM | ₩ 394,834 |
빔 앵커 임시 2-1/2-12인치 직경
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
2108406 | AC3NPF | ₩ 1,222,707 |
앵커리지 커넥터 아연 도금 강철
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
506632 | AD2EFE | ₩ 65,660 |
크로스 암 스트랩 임시 강철
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SG8183-10 / 60FT | AE6FXH | ₩ 1,723,855 |
초커 앵커 6 피트 길이 폴리 에스테르
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
G7272 | AH6ZZB | ₩ 72,240 |
바구니 리프팅 스프레더 빔, 4000 Lb. 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SBM-40-BLB | CE3EVG | ₩ 2,017,756 | 자세히 |
빔 및 스틸 앵커
빔 및 강철 앵커는 개인 추락 방지 시스템의 오버 헤드 앵커리지를 제공하도록 설계되었습니다. 이 장치는 작업자가 높은 곳에서 작업 할 때 안정을 유지하도록 돕고 강철 I- 빔에 쉽게 부착하거나 제거하여 휴대 가능하고 안전한 앵커 포인트를 만듭니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 강철 빔 앵커를 제공합니다. 콘도르, DBI-SALA, 폴텍, Honeywell의 밀러, MSA, 프로텍타 그리고 Vestil. MSA 크로스 암 스트랩은 개인 추락 방지 시스템 (PFAS) 및 제지 시스템 (특히 경사면)의 끈이나 구명줄을 최대한 보호합니다. 이 ANSI 등급의 이중 D- 링 커넥터 스트랩은 늘어 났을 때 파손되거나 파손되지 않고 최대 5000lb의 인장 하중을 처리 할 수 있습니다. 또한 임시 설치가 용이하며 폴리 에스테르 및 비닐 재질 옵션으로 제공됩니다. 폴텍 빔 앵커에는 미세 조정을위한 널링 링이있는 나사산 크로스바와 조가 있습니다. 이 장치는 수직 또는 수평 I- 빔에 임시 또는 영구적으로 설치할 수 있으며 최대 적재 용량 425lb로 높은 이동성을 제공합니다. 13 인치 및 18 인치 길이 옵션으로 제공되는 다양한 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 스트랩 및 타이 다운
- 엔진 구동 펌프
- 드럼
- 폭기
- 저울 및 저울 액세서리
- 볼트리스 선반 액세서리
- 케이블 풀러
- 트램 멜 및 트램 멜 포인트 세트
- 수축 포장 필름
- 반도체 테스터
- MI-T-M 온수 스키드 장착형 압력 세척기
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 20방향 토글 스위치, PreSwitch 시리즈, XNUMXA
- STANLEY 프라이 바
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Nyloc 너트
- BUSSMANN F10A 계열 특수 퓨즈
- DIXON 웜 기어 클램프
- LEESON 농업용 작물 건조기 모터, 단상, 드립 방지 에어 오버, 리지드 베이스
- MARTIN SPROCKET 슬레지 해머 핸들
- KERN AND SOHN OZB-M 시리즈 스테레오 줌 현미경
- GRAINGER 커튼 어셈블리