JOHNSON Controls A421 시리즈 전자 온도 조절기
필터
기관 규정 준수 : UL, CE, C-틱 , 색상: 회색 , 깊이: 2.375 " , 표시 유형: LCD , 키: 5" , 센서 유형: A99 , 스위치 동작: 상승시 열기 / 닫기 , 스위치 유형: SPDT , 전압 정격: 120 / 240V AC , 너비: 2.38 "
스타일 | 모델 | 제어 범위 | 차동 | 외함 유형 | 전압 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A421ABC-02C | -40° ~ 212°F | 1 ° ~ 30 ° F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | ₩ 197,522 | |
A | A421ABC-03C | -40도 ~ 212도 F | 화씨 1도 ~ 30도 | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | ₩ 203,245 | |
A | A421ABC-04C | -40도 ~ 212도 F | 화씨 1도 ~ 30도 | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | ₩ 216,860 | |
A | A421ABG-02C | -40도 ~ 212도 F | 화씨 1도 ~ 30도 | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | ₩ 253,085 | |
B | A421AET-01C | -40도 ~ 212도 F | 화씨 1도 ~ 30도 | 네마 4X | 120 / 240 VAC | ₩ 308,980 | |
B | A421GEF-01C | -40도 ~ 212도 F | 화씨 1도 ~ 30도 | 네마 4X | 24 VAC | ₩ 273,927 | |
A | A421ABC-06C | -40도 ~ 212도 F | 화씨 1도 ~ 30도 | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | ₩ 213,115 | |
A | A421ABT-02C | -40도 ~ 212도 F | 화씨 1도 ~ 30도 | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | ₩ 206,587 | |
B | A421AED-01C | -40도 ~ 212도 F | 화씨 1도 ~ 30도 | 네마 4X | 120 / 240 VAC | ₩ 310,677 | |
A | A421ABD-02C | -40도 ~ 212도 F | 화씨 1도 ~ 30도 | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | ₩ 207,077 | |
A | A421GBF-02C | -40도 ~ 212도 F | 화씨 1도 ~ 30도 | NEMA 1 | 24 VAC | ₩ 192,972 | |
B | A421AEC-01C | -40도 ~ 212도 F | 화씨 1도 ~ 30도 | 네마 4X | 120 / 240 VAC | ₩ 256,812 | |
B | A421AEC-02C | -40도 ~ 212도 F | 화씨 1도 ~ 30도 | 네마 4X | 120 / 240 VAC | ₩ 262,150 | |
B | A421GEF-02C | -40도 ~ 212도 F | 화씨 1도 ~ 30도 | 네마 4X | 24 VAC | ₩ 298,077 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 핸드 스탬프 세트
- 플로어 박스 커버
- 와이어 랩 도구 액세서리
- 방화 베개 시트 및 랩
- 공압 제어 밸브
- AC 모터
- 용접 용품
- 파일
- 키 컨트롤 식별
- 소음 제어
- PROTO 더블 엔드 메트릭 래칫 팅 박스 렌치
- PANDUIT 힌지 배선 덕트 커버
- KLEIN TOOLS 도구 저장 버킷
- BUSSMANN ECSR 계열 특수 퓨즈
- USA SEALING 로드 스톡, 37, 000psi 인장 강도
- PASS AND SEYMOUR 스테인레스 스틸 안전 스위치
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 스테인리스 스틸 섬유, 20미크론, 바이톤 씰
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/2-28 Un
- AEROQUIP 90도 팔꿈치
- SMC VALVES 조정 볼트