그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 온도 제어 |
기관 규정 준수 | UL, CE, C-틱 |
색상 | 회색 |
제어 범위 | -40도 212도까지 NS |
깊이 | 2.375 " |
차동 | 1도 30도까지 에프 |
디스플레이 색상 | 검정, 흰색 |
크기를 표시합니다 | 1.5 x .5 제곱 인치 |
유형 표시 | LCD |
외함 유형 | NEMA 1 |
120V에서 최대 부하 암페어 | 16 |
240VAC에서 최대 부하 암페어 | 8A |
높이 | 5" |
릴레이 입력 수 | 1 |
릴레이 출력 수 | 1 |
제품 데이터 시트 | 존슨-컨트롤-a421abc-02c.pdf |
감지 전구 직경 | 1 / 4 " |
감지 전구 길이 | 2" |
센서 유형 | A99 |
스위치 동작 | 상승시 열기 / 닫기 |
스위치 유형 | SPDT |
전압 범위 | 120 / 240 VAC |
정격 전압 | 120 / 240V AC |
폭 | 2.38 " |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 28.19 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
원산지 | MX |
A.
A.
A.
A. Raptor Supplies NEMA 1 및 NEMA 4X 등급 인클로저를 갖춘 Johnson Controls 온도 조절 장치가 있습니다. NEMA 1 등급 인클로저를 찾는 고객은 다음을 선택할 수 있습니다. A70HA-14C 온도 감지 온도 조절기 NEMA 4X 인클로저 유형을 찾는 사람들은 선택할 수 있습니다 A19PRC-1C 온도 조절기.
A.
A. 예, Raptor Supplies 다양한 온도 범위를 갖는 다른 온도 조절 장치를 제공합니다. 이러한 온도 조절 장치를 찾는 고객은 다음을 선택할 수 있습니다. A19ABA-40C 폐쇄형 온도 조절 장치 온도 범위는 -30~100°F입니다. 온도 감도는 -/+ 2°F입니다. 고객은 Johnson Controls를 선택할 수도 있습니다. A19BAG-1E 전기 온도 조절기 작동 온도는 화씨 35도에서 95도 사이입니다. 이 온도 조절 장치는 손쉬운 열 관리를 위해 휴대용 난방 장비와 호환됩니다.
A. 예, 퓨즈와 함께 서지 보호를 사용하면 포괄적인 회로 보호를 제공할 수 있습니다.
모델 | 제어 범위 | 차동 | 외함 유형 | 전압 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A421ABC-03C | -40도 ~ 212도 F | 화씨 1도 ~ 30도 | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | ₩ 206,360 | |
A421ABC-04C | -40도 ~ 212도 F | 화씨 1도 ~ 30도 | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | ₩ 225,102 | |
A421ABC-06C | -40도 ~ 212도 F | 화씨 1도 ~ 30도 | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | ₩ 215,670 | |
A421ABT-02C | -40도 ~ 212도 F | 화씨 1도 ~ 30도 | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | ₩ 218,680 | |
A421ABD-02C | -40도 ~ 212도 F | 화씨 1도 ~ 30도 | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | ₩ 221,742 | |
A421ABG-02C | -40도 ~ 212도 F | 화씨 1도 ~ 30도 | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | ₩ 270,357 | |
A421GBF-02C | -40도 ~ 212도 F | 화씨 1도 ~ 30도 | NEMA 1 | 24 VAC | ₩ 192,972 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.