전기 도관 벤더
전기 도관 벤더는 일반적으로 금속으로 만들어지고 전기 배선을 보호하고 라우팅하는 데 사용되는 전기 도관 파이프를 구부리는 데 이상적입니다. 이 도구는 전기 모터를 사용하여...자세히 보기
도관 벤더
벤더 다이스
MXB2000 시리즈 도관 벤더
Bend Max 시리즈 도관 벤더
도관 굽힘 신발
벤더 다이 세트 스틸 6 개
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MP9030 | AH7RQW | ₩ 2,388,277 |
전기 도관 벤더 1/2 ~ 2 15a
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
B2000 | AA7EAZ | ₩ 17,209,657 |
벤딩 슈, 1/2인치 도관 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
10917 | AH4FDE | ₩ 31,797 |
도관 벤더, 1/2인치 ~ 1인치 Emt 강성 도관, 120VAC, 11A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
B1000 | CH6NKQ | ₩ 3,469,987 | 자세히 |
도관 벤더
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
66115140 | CG6KJB | - | RFQ |
전기 도관 벤더
Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 전기 도관 벤더를 제공합니다. 그린 리, METALpro 및 가드너 벤더 파이프와 튜브를 구부리는 동안 수동 작업을 줄입니다. 이 기능은 회전 시 파이프를 당기는 도관 벤더 슈를 특징으로 하므로 파이프가 카운터 다이와 롤러 사이에서 구부러져 원하는 각도를 얻을 수 있습니다. 일부 모델은 경질 알루미늄, PVC, IMC 및 EMT 코팅 도관에서 최대 180도까지 원샷 굽힘을 제공하며 빠른 오프셋 굽힘 적용을 위한 분리형 핸들이 함께 제공됩니다. 30에서 46인치 범위의 높이에서 사용할 수 있는 다양한 전기 도관 벤더 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
자주하는 질문
전기 도관 벤더로 구부릴 수 있는 도관 또는 튜브는 무엇입니까?
전기 도관 벤더는 강성 도관, 중간 금속 도관(IMC) 및 전기 금속 튜브(EMT)를 구부릴 수 있습니다.
전기 도관 벤더를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
전기 도관 벤더를 선택할 때 고려해야 할 요소에는 휴대성, 정밀도 및 최대 벤딩 용량이 포함됩니다.
더 알아보기
- 도르래 및 풀리
- 모어 및 트리머
- 실내공기질 테스터
- 리프팅 하드웨어
- 스프링
- 일회용 배리어 가운
- 소방 호스
- 앵커 나사
- 도어 레버 잠금 장치
- 모터 구동 트롤리
- PARKER 튜브 엔드 감속기
- NORDFAB 빠른 맞춤 덕트 파이프
- SECURITRON 벽 장착 버튼을 눌러 종료
- DIXON FKM 개스킷
- EDWARDS SIGNALING LED가 켜져 있거나 깜박이는 신호
- SPEARS VALVES 낮은 추출 가능 커플링, 소켓 x 소켓
- BENCHMARK SCIENTIFIC Bio Clave 시리즈 미니 연구 오토클레이브
- TITAN TOOL 에어리스 라인 스트라이퍼
- EDWARDS MFG 60톤 샵프레스
- CARRIER TRANSICOLD 스위치