브리더
Watchdog 극한 습도 브리더
워치독 건조제 브리더
스타일 | 모델 | 스타일 | 연결 크기 | 물 수용량 | 공기 흐름 | 튜브 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 36903 | ₩470,008 | RFQ | |||||
A | 36902 | ₩422,240 | RFQ | |||||
A | 36904 | ₩536,018 | RFQ | |||||
A | 36914 | ₩570,150 | RFQ | |||||
A | 36916 | ₩681,142 | RFQ | |||||
A | 36915 | ₩611,968 | RFQ | |||||
A | 36907 | ₩800,464 | RFQ | |||||
A | 36917 | ₩848,610 | RFQ | |||||
A | 36918 | ₩917,392 | RFQ | |||||
A | 36919 | ₩1,001,224 | RFQ | |||||
A | 36906 | ₩800,464 | RFQ | |||||
A | 36911 | ₩646,170 | RFQ | |||||
A | 36905 | ₩719,642 | RFQ | |||||
A | 36912 | ₩805,896 | RFQ | |||||
A | 36910 | ₩796,740 | RFQ | |||||
A | 36921 | ₩1,033,592 | RFQ | |||||
A | 36909 | ₩800,464 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 84527101801 | ₩52,512 | RFQ |
A | 84527101803 | ₩57,069 | RFQ |
A | 84527101802 | ₩50,221 | RFQ |
저수지 브리더, 1 인치 NPT 입구
Parker 및 건조제 브리더는 높은 습도와 온도 변화를 경험하는 유압 시스템에 사용하는 것이 좋습니다. 이 리저버 브리더는 주변 공기에서 수분을 제거하도록 설계되었으며 비활성 필터를 교체해야 할 때 색상이 변하는 유색 실리카겔 건조제로 구성되어 있습니다. 충격 흡수 및 응력 균열 저항을 보장하기 위해 각각 코폴리머 폴리프로필렌 케이싱 및 캡이 있습니다. 공기 중 오염 물질을 제거하고 외부 손상으로부터 필터 패드를 보호하기 위해 이 장치에는 -20 ~ 250°F 범위의 온도에서 작동할 수 있는 폼 패드가 장착되어 있습니다. 몸체 길이로 제공되는 다양한 유압 리저버 브리더 중에서 선택하십시오. 5, 7, 9인치의 Raptor Supplies.
Parker 및 건조제 브리더는 높은 습도와 온도 변화를 경험하는 유압 시스템에 사용하는 것이 좋습니다. 이 리저버 브리더는 주변 공기에서 수분을 제거하도록 설계되었으며 비활성 필터를 교체해야 할 때 색상이 변하는 유색 실리카겔 건조제로 구성되어 있습니다. 충격 흡수 및 응력 균열 저항을 보장하기 위해 각각 코폴리머 폴리프로필렌 케이싱 및 캡이 있습니다. 공기 중 오염 물질을 제거하고 외부 손상으로부터 필터 패드를 보호하기 위해 이 장치에는 -20 ~ 250°F 범위의 온도에서 작동할 수 있는 폼 패드가 장착되어 있습니다. 몸체 길이로 제공되는 다양한 유압 리저버 브리더 중에서 선택하십시오. 5, 7, 9인치의 Raptor Supplies.
저수지 브리더
저수지 브리더는 유압 시스템의 정밀 유압 구성품을 보호하도록 설계되었습니다. 이 브리더는 고체 입자의 유입을 방지하여 유압 저장소를 보호합니다. 그들은 화씨 200 도의 작동 온도를 견딜 수 있도록 폴리 아미드 / 니켈 크롬 도금 강철로 만들어졌습니다. 이 리저버 브리더는 40 %의 효율 등급을 위해 99 미크론 필터 미디어와 함께 제공됩니다.
저수지 브리더는 유압 시스템의 정밀 유압 구성품을 보호하도록 설계되었습니다. 이 브리더는 고체 입자의 유입을 방지하여 유압 저장소를 보호합니다. 그들은 화씨 200 도의 작동 온도를 견딜 수 있도록 폴리 아미드 / 니켈 크롬 도금 강철로 만들어졌습니다. 이 리저버 브리더는 40 %의 효율 등급을 위해 99 미크론 필터 미디어와 함께 제공됩니다.
브리더
배기
배기
필러 브리더 사이드 마운트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
24W708 | AB7ZTT | ₩ 104,352 |
건조제 브리더, 탱크, 3.25인치 직경, 3인치 높이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
Z134 | CD9VMW | ₩ 851,429 | 자세히 |
소결 브리더, 3미크론, SS
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
465520 | CD9VVH | ₩ 64,756 | 자세히 |
브리더
브리더는 유체 레벨이 정상적인 시스템 사이클링에서 떨어질 때 저장소로 들어가는 공기를 청소하도록 설계되었습니다. Raptor Supplies Parker, Oil Safe 및 Lovejoy와 같은 브랜드의 다양한 브리더를 제공합니다. Parker 유압 탱크 건조식 브리더는 공기가 유압 탱크, 저장소, 컨테이너 또는 기타 유압 시스템 구성 요소에 들어갈 때 공기에서 수분을 흡수합니다. 이 습기 제거 브리더에는 필터를 교체해야 할 때를 나타내기 위해 색상을 변경하는 유색 건조제가 장착되어 있습니다. 유압, 소형, 측면 장착 및 표준 설계로 제공됩니다.
더 알아보기
- 비옷
- 스크루드라이버 및 너트드라이버
- 황동
- 실험실기구
- 농업 테스트
- 생수 디스펜서
- 문 뷰어
- 공급 및 흡입 팬
- 수축 튜브
- 극저온 솔레노이드 밸브
- OIL SAFE 프리미엄 펌프 퀵 커넥트
- STRANCO INC 파이프 마커, 삼상
- SCHNEIDER ELECTRIC 안전 스위치 컨트롤러 및 평가 장치
- BURNDY YCU-R 시리즈 슬리브
- Arrow Pneumatics 패널 장착 키트
- KERN AND SOHN HFDIP 시리즈 고해상도 크레인 저울
- NIBCO 긴 반경 DWV 엘보우, Wrot 및 Cast Copper
- STARRETT 케이스가 포함된 711 시리즈 최종 단어 다이얼 테스트 표시기
- MACROMATIC 액체 레벨 모니터링 계전기
- QUINCY LAB 실험실 보관