승인된 벤더 저장통 브리더
스타일 | 모델 | 몸 길이 | 항목 | NPT 입구 | 외부 Dia. | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 24W706 | 1.5 " | 저수지 브리더, 미니어처 | 1 / 2 " | 1.57 " | 세밀화 | ₩ 14,192 | |
A | 24W707 | 1.5 " | 저수지 브리더, 미니어처 | 3 / 4 " | 1.77 " | 세밀화 | ₩ 13,265 | |
B | 24W705 | 3" | 저수지 브리더, 표준 | 3 / 4 " | 3" | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 57,802 | |
C | 24W709 | 6.1 " | 저수지 필러 브리더 | - | 3" | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 42,280 |
저수지 브리더
저수지 브리더는 유압 시스템의 정밀 유압 구성품을 보호하도록 설계되었습니다. 이 브리더는 고체 입자의 유입을 방지하여 유압 저장소를 보호합니다. 그들은 화씨 200 도의 작동 온도를 견딜 수 있도록 폴리 아미드 / 니켈 크롬 도금 강철로 만들어졌습니다. 이 리저버 브리더는 40 %의 효율 등급을 위해 99 미크론 필터 미디어와 함께 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 진공 청소기 호스
- 구역 댐퍼
- O- 링 키트
- 문 Weatherstripping
- 렌즈 세척 스테이션 티슈 리필
- 엔진
- 사포
- 감속기
- 구리
- 체인 및 공구
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 코드 커넥터 잠금 너트, 나사산 금속 도관용, 나일론
- WARING COMMERCIAL CB15 시리즈 뚜껑
- EDWARDS SIGNALING 125 클래스 할로겐 점등 비콘
- BATTERY DOCTOR 쌍을 이루는 XNUMX차 와이어 스풀
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 피팅 스트리트 티, 마개 x 소켓 x 소켓
- EATON 완전히 밀폐된 비환기 변압기
- LINN GEAR 더블 테이퍼 록 시리즈 스트랜드 스프로킷, 80-2 체인
- ENERPAC ERT 시리즈 확장 반응 튜브
- NORTH BY HONEYWELL 안티 C 비지원 천연 고무 장갑
- BROWNING 3V 벨트용 QD 시브