EDWARDS SIGNALING 125 클래스 할로겐 스테디온 비컨
필터
현재 무승부 : 0.2A AC , 깊이: 3.25 " , 인클로저: NEMA 4X 인클로저 , 하우징 재질: 나일론 33 % 유리 충진 , 램프 수명: 25,000 시간. , 렌즈 디자인: 일체형 나사 마운트 , 렌즈 재질: 폴리 카보네이트 , 장착: 패널 / 도관 , 작동 온도: -31도 ~ 150도 F , 너비: 3.25 "
스타일 | 모델 | 색상 | 현재 평가 | 지름 | 높이 | 램프 유형 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 125HALSC24D | - | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
A | 125할스크120A | - | - | - | - | - | 120V | - | RFQ
|
A | 125할스크24A | - | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
A | 125HALSC24AB | - | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
A | 125HALSC24DB | - | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
B | 125HALSR24AB | - | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
A | 125HALSC120AB | - | - | - | - | - | 120V | - | RFQ
|
B | 125HALSR24DB | - | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
B | 125HALSR24D | - | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
B | 125할스르24A | - | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
B | 125HALSR120AB | - | - | - | - | - | 120V | - | RFQ
|
C | 125할사24D | 호박색 | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
C | 125할사120A | 호박색 | - | - | - | - | 120V | - | RFQ
|
C | 125할사120AB | 호박색 | - | - | - | - | 120V | - | RFQ
|
C | 125할사24DB | 호박색 | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
C | 125할사24AB | 호박색 | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
C | 125할사24A | 호박색 | 0.77 | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | 할로겐 | 24 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
D | 125HALSB120AB | 파란색 | - | - | - | - | 120V | - | RFQ
|
D | 125HALSB24A | 파란색 | 0.77 | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | 할로겐 | 24 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
D | 125HALSB24D | 파란색 | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
D | 125HALSB24DB | 파란색 | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
D | 125HALSB24AB | 파란색 | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
D | 125HALSB120A | 파란색 | 0.2 | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | 할로겐 | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
E | 125HALSG24A | 초록색 | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
E | 125HALSG24AB | 초록색 | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
E | 125HALSG24D | 초록색 | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
E | 125HALSG24DB | 초록색 | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
E | 125HALSG120A | 초록색 | 0.2 | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | 할로겐 | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
E | 125HALSG120AB | 초록색 | - | - | - | - | 120V | - | RFQ
|
B | 125할스르120A | 빨간색 | - | 3.25 " | 3.875 " | 24W 할로겐 | 120 VAC | ₩ 308,280 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 엑스트라 롱 드릴 비트
- 스팀 테이블 음식 팬 및 삽입물
- 스팀 호스
- 일산화탄소 및 화재 경보기 액세서리
- 세포 연구 장비 액세서리
- 파워 드릴
- 슬링
- 중앙 장비
- 색인 생성 가능한 삽입물
- 연못 액세서리
- VICTOR 용접 팁
- CONDOR 헤비 웨이트 니트 장갑
- STANLEY VIDMAR 캐비닛 받침대
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 단조 런 티
- POWER DRIVE 체인 커플 링 스프로킷
- APPROVED VENDOR 튜브 0.37 인치
- TB WOODS V- 벨트 풀리
- KERN AND SOHN CP P1 시리즈 싱글 포인트 로드셀
- WILTON TOOLS 볼핀 해머
- APPROVED VENDOR 쥐덫