그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비콘 라이트 |
색상 | 빨간색 |
현재 그린 | 0.2A AC |
깊이 | 3.25 " |
지름 | 3.25 " |
높이 | 3.875 " |
주택 자재 | 나일론 33 % 유리 충진 |
램프 수명 | 25,000 시간. |
램프 유형 | 24W 할로겐 |
렌즈 디자인 | 일체형 나사 마운트 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
설치 | 패널 / 도관 |
온도 운영. | -31도 ~ 150도 F |
평점 | 네마 4X |
전압 | 120 VAC |
폭 | 3.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 13.34 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8531800050 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 현재 평가 | 지름 | 높이 | 램프 유형 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125할사120A | 호박색 | - | - | - | - | 120V | - | RFQ
|
125할사120AB | 호박색 | - | - | - | - | 120V | - | RFQ
|
125할사24A | 호박색 | 0.77 | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | 할로겐 | 24 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
125할사24AB | 호박색 | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
125할사24D | 호박색 | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
125할사24DB | 호박색 | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
125HALSB120A | 파란색 | 0.2 | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | 할로겐 | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.