도구 밸런서 릴 | Raptor Supplies 대한민국

툴 밸런서

필터

공구 밸런서는 진동을 줄이고 수행되는 작업의 정밀도를 향상시키기 위해 공구 및 기타 회전 장비의 균형을 맞추도록 설계되었습니다. 이 장치는 케이블 또는...자세히 보기

REELCRAFT -

스프링 개폐식 공구 밸런서, TB 시리즈

Reelcraft TB 시리즈, 스프링 개폐식 도구 밸런서는 케이블 후크를 통해 도구에 부착되어 도구를 들어 올리고 도구를 자주 사용해야 하는 조립 라인 및 워크스테이션에서 작업자 피로를 줄입니다. 6/8인치 케이블을 연장 및 수축하기 위해 인장력이 있는 개폐식 스프링이 있는 합성/강철 릴 하우징이 특징입니다. 이 도구 밸런서는 도구 부착을 위한 안전 래치가 있는 아연 도금 탄소강 케이블과 통합됩니다. 작업자의 움직임을 최소화하고 실수로 도구를 떨어뜨리는 것을 방지하기 위해 작업 영역 위에 도구를 배치하여 생산성을 높입니다. 일부 모델에는 고정된 영역에서 도구를 이동하기 위해 케이블을 제자리에 고정하기 위한 잠금 래칫이 함께 제공됩니다. 1.5~10lb의 최대 부하 용량으로 제공되는 다양한 도구 밸런서 중에서 선택하십시오.

스타일모델케이블 길이도구 계량 용주택 자재전반적인 깊이전체 높이전체 폭릴 무게가격
A결핵 01 16ft.0 ~ 1.5 파운드합성물4"9.25 "2.875 "1의 파운드₩163,992
A결핵 03 16ft.1.5 ~ 3 파운드합성물4"9.25 "2.875 "1의 파운드₩173,967
A결핵 05 16ft.3 ~ 5 파운드합성물4"9.25 "2.875 "1.5의 파운드₩175,735
BTBL 10 18ft.5 ~ 10 파운드강철8.75 "13.875 "3.38 "9의 파운드₩785,662
INGERSOLL-RAND -

도구 견인기

스타일모델케이블 재질도구 계량 용릴 무게가격
ABMDS-4나일론 코팅 아연 도금4.4 ~ 8.8 파운드4.4의 파운드₩456,242
ABMDS-2나일론 코팅 아연 도금2.2 ~ 5.5 파운드4.4의 파운드₩383,809
ABMDS-8스테인리스 강13.2 ~ 17.6 파운드5.5의 파운드₩522,217
스타일모델도구 계량 용항목가격
ABG-15-L-툴 밸런서₩811,894
RFQ
ABG-07-L5 ~ 10 파운드도구 견인기₩659,260
ABG-20-L16 ~ 23 파운드도구 견인기₩949,182
ABG-25-L22 ~ 27 파운드도구 견인기₩1,045,432
스타일모델도구 계량 용릴 무게가격
ABD-010.5 ~ 1.5 파운드1의 파운드₩126,385
ABD-031.5 ~ 3 파운드1의 파운드₩148,260
ABD-053 ~ 5 파운드1.1의 파운드₩147,910
스타일모델도구 계량 용항목가격
ABG-15-툴 밸런서₩631,855
RFQ
ABG-075 ~ 10 파운드도구 견인기₩604,590
ABG-2016 ~ 23 파운드도구 견인기₩736,137
ABG-2522 ~ 27 파운드도구 견인기₩913,832
VESTIL -

TBR 시리즈 툴 밸런서

스타일모델케이블 길이높이길이부하 용량최소 부하가격
ATBR-16 피트9.25 "4"1의 파운드.0의 파운드.3"₩197,120
BTBR-36 피트9.25 "4"3의 파운드.1 1/2파운드3"₩210,483
CTBR-56 피트9.25 "4"5의 파운드.3의 파운드.3"₩214,327
DTBR-108 피트14 "8.75 "10의 파운드.5의 파운드.3.5 "₩698,472
ETBR-128 피트14 "8.75 "12의 파운드.8의 파운드.3.5 "₩763,560
FTBR-158 피트14 "8.75 "15의 파운드.10의 파운드.3.5 "₩830,174
GTBR-238 피트14 "8.75 "23의 파운드.16의 파운드.3.5 "₩973,381
INGERSOLL-RAND -

툴 밸런서

스타일모델도구 계량 용가격
ABLD10.88 ~ 2.2 파운드₩162,102
ABLD22.2 ~ 4.4 파운드₩155,697
ABLD34 ~ 6 파운드₩186,479
SPEEDAIRE -

도구 견인기

스타일모델도구 계량 용릴 무게가격
A5얍04 ~ 9 파운드6.28의 파운드₩269,465
B5얀76 ~ 8 파운드6.28의 파운드₩269,465
C5얍29 ~ 13 파운드6.61의 파운드₩309,872
스타일모델도구 계량 용릴 무게가격
ABHR-80.9 ~ 1.7 파운드2.6의 파운드₩530,915
ABHR-151.5 ~ 3.3 파운드2.6의 파운드₩552,632
ABHR-252.6 ~ 5.5 파운드2.9의 파운드₩551,495
SPEEDAIRE -

툴 밸런서

스타일모델도구 계량 용릴 무게가격
A5얍11 ~ 2 파운드1.39의 파운드₩90,772
B5얍32 ~ 4 파운드1.48의 파운드₩94,237
A5얀84 ~ 6 파운드1.74의 파운드₩105,157
PACKERS KROMER -

툴 밸런서

스타일모델릴 무게케이블 길이케이블 재질도구 계량 용주택 자재전반적인 깊이전체 높이전체 폭가격
A7228-13.35의 파운드4.9ft.윤활, 회전 방지, 스틸0.8 ~ 2.6 파운드나일론3.5 "19 "5.5 "₩398,562
A7228-23.60의 파운드4.9ft.윤활, 회전 방지, 스틸2.6 ~ 5.7 파운드나일론3.5 "19 "5.5 "₩433,352
A7228-33.65의 파운드4.9ft.윤활, 회전 방지, 스틸5.7 ~ 8.4 파운드나일론3.5 "19 "5.5 "₩587,037
A7228-43.70의 파운드4.9ft.윤활, 회전 방지, 스틸8.4 ~ 11.4 파운드나일론3.5 "19 "5.5 "₩648,550
A7228-53.95의 파운드4.9ft.윤활, 회전 방지, 스틸11.4 ~ 14.3 파운드나일론3.5 "19 "5.5 "₩732,462
B7230-38.20의 파운드6.5ft.윤활, 회전 방지, 스틸13 ~ 22 파운드나일론5"21 "7"₩1,369,672
B7230-48.65의 파운드6.5ft.윤활, 회전 방지, 스틸20 ~ 30 파운드나일론5"21 "7"₩1,595,142
B7230-58.70의 파운드6.5ft.윤활, 회전 방지, 스틸29 ~ 37 파운드나일론5"21 "7"₩1,706,057
B7230-69.85의 파운드6.5ft.윤활, 회전 방지, 스틸35 ~ 46 파운드나일론5"21 "7"₩1,963,237
C7241-235.55의 파운드6.5ft.윤활, 회전 방지, 스틸44 ~ 66 파운드알류미늄8"30 "9.875 "₩4,772,197
C7241-337.85의 파운드6.5ft.윤활, 회전 방지, 스틸66 ~ 99 파운드알류미늄8"30 "9.875 "₩5,262,897
C7241-439.20의 파운드6.5ft.윤활, 회전 방지, 스틸99 ~ 132 파운드알류미늄8"30 "9.875 "₩5,720,452
C7241-542.75의 파운드6.5ft.윤활, 회전 방지, 스틸132 ~ 165 파운드알류미늄8"30 "9.875 "₩6,127,187
C7241-645의 파운드6.5ft.강철165 ~ 198 파운드알류미늄8"30 "9 13 / 16 "₩6,555,587
C7241-745의 파운드6.5ft.강철198 ~ 220 파운드알류미늄8"30 "9 13 / 16 "₩6,792,012
HUBBELL -

도구 밸런서, BH 시리즈

Hubbell 도구 밸런서는 자주 사용하는 도구를 손이 닿는 곳에 보관하고 도구 손상과 반복적인 동작 부상의 위험을 줄이도록 설계되었습니다. 이 도구 밸런서는 견고한 다이캐스트 알루미늄 하우징을 갖추고 있으며 작업 영역 위에 도구를 매달아 주는 견고한 강철 와이어 로프가 특징입니다. 보안을 위해 후크의 상단과 하단 모두에 스프링식 안전 걸쇠가 장착되어 있습니다. 3.3~4.5피트 범위의 케이블 길이로 제공되는 다양한 Hubbell 도구 밸런서 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

스타일모델케이블 길이도구 계량 용전반적인 깊이전체 높이전체 폭릴 무게가격
ABH-023.3ft.1.1 ~ 4.4 파운드1-13 / 16 "7.25 "5"2.2의 파운드₩707,437
BBH-153.9ft.20 ~ 33 파운드5.5 "10 "7"13.4의 파운드₩2,009,105
BBH-093.9ft.9 ~ 20 파운드5.5 "10 "7"13.4의 파운드₩1,678,355
ABH-034.3ft.2.2 ~ 6.6 파운드2.75 "8.25 "5 13 / 16 "2.8의 파운드₩825,194
ABH-054.3ft.5.5 ~ 11 파운드2.75 "8.25 "5 13 / 16 "3.3의 파운드₩949,760
BBH-404.5ft.66 ~ 88 파운드6-13 / 32 "12.625 "8.625 "27의 파운드₩3,150,245
BBH-504.5ft.88 ~ 110 파운드6-13 / 32 "12.625 "8.625 "27의 파운드₩4,410,385
BBH-604.5ft.110 ~ 132 파운드6-13 / 32 "12.625 "8.625 "31.4의 파운드₩4,620,350
CBH-854.5ft.154 ~ 187 파운드9.75 "14 "9.5 "58.4의 파운드₩4,825,957
BBH-224.5ft.33 ~ 48 파운드6-13 / 32 "12.625 "8.625 "22.6의 파운드₩2,081,327
BBH-304.5ft.48 ~ 66 파운드6-13 / 32 "12.625 "8.625 "22.6의 파운드₩2,224,092
BBH-704.5ft.132 ~ 154 파운드6-13 / 32 "12.625 "8.625 "31.4의 파운드₩4,830,402
CBH-1004.5ft.187 ~ 220 파운드9.75 "14 "9.5 "56의 파운드₩7,498,575
CBH-1204.5ft.220 ~ 264 파운드9.75 "14 "9.5 "60의 파운드₩8,336,527
CBH-1404.5ft.264 ~ 308 파운드9.75 "14 "9.5 "61의 파운드₩8,772,785
PACKERS KROMER -

도구 견인기

스타일모델케이블 길이도구 계량 용전반적인 깊이전체 높이전체 폭릴 무게가격
A7200-025.2ft.2.6 ~ 5.5 파운드1.437 "5.25 "4.25 "1.3의 파운드₩314,072
A7200-015.2ft.0.66 ~ 2.65 파운드1.437 "5.25 "4.25 "1.3의 파운드₩262,290
B7211-018.2ft.1.1 ~ 4.4 파운드1.75 "6.625 "5.25 "1.76의 파운드₩394,957
B7211-028.2ft.3.3 ~ 6.6 파운드1.75 "6.625 "5.25 "1.76의 파운드₩398,247
B7212-028.2ft.3.3 ~ 6.6 파운드1.75 "6.625 "5.25 "1.76의 파운드₩573,055
B7212-018.2ft.1.1 ~ 4.4 파운드1.75 "6.625 "5.25 "1.76의 파운드₩569,817
C7221-039.8ft.15.4 ~ 22 파운드2.75 "10.25 "8.375 "8.58의 파운드₩1,133,072
C7221-049.8ft.22 ~ 30 파운드2.75 "10.25 "8.375 "8.58의 파운드₩1,188,057
C7222-039.8ft.15.4 ~ 22 파운드2.75 "10.25 "8.375 "8.58의 파운드₩1,252,825
C7222-019.8ft.4.4 ~ 11 파운드2.75 "10.25 "8.375 "8.58의 파운드₩1,129,835
C7221-019.8ft.4.4 ~ 11 파운드2.75 "10.25 "8.375 "8.58의 파운드₩1,013,285
C7221-029.8ft.8.8 ~ 17.6 파운드2.75 "10.25 "8.375 "8.58의 파운드₩1,074,762
C7222-029.8ft.8.8 ~ 17.6 파운드2.75 "10.25 "8.375 "8.58의 파운드₩1,223,670
C7222-049.8ft.22 ~ 30 파운드2.75 "10.25 "8.375 "8.58의 파운드₩1,307,845
REELCRAFT -

스프링 개폐식 공구 밸런서, 케이블 길이 6피트, 릴 직경 4인치

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
TB05AY9WVE₩ 155,018
REELCRAFT -

스프링 개폐식 공구 밸런서, 케이블 길이 6피트, 릴 직경 4인치

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
TB01AY9WZE₩ 155,018
REELCRAFT -

스프링 개폐식 공구 밸런서, 케이블 길이 8피트, 릴 직경 8.75인치

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
TB23AY9WXJ₩ 588,224
REELCRAFT -

스프링 개폐식 공구 밸런서, 케이블 길이 8피트, 릴 직경 8.75인치

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
미정 10BT6AHU₩ 705,600
자세히
REELCRAFT -

공구 밸런서 안전 체인, 3 피트 길이 케이블

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
600605-3BT4ZFD₩ 151,454
자세히
REELCRAFT -

스프링 개폐식 공구 밸런서, 케이블 길이 8피트, 릴 직경 8.75인치

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
TB12BT6GJC₩ 632,884
자세히
REELCRAFT -

공구 밸런서 안전 체인, 스틸 링크 체인, 1 피트

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
600604BT4ZFE₩ 98,000
자세히
REELCRAFT -

스프링 개폐식 공구 밸런서, 케이블 길이 8피트, 릴 직경 8.75인치

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
TB15BT6GJB₩ 686,084
자세히
12

툴 밸런서

도구 밸런서는 도구를 사용하는 동안 작업자의 노력을 최소화하기 위해 사전 설정된 위치에 수동 도구를 고정하는 데 사용됩니다. 그들은 일반적으로 제조, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 사용됩니다. Raptor Supplies Hubbell과 같은 브랜드의 다양한 툴 밸런서를 제공합니다. 패 커스 크로머, 잉 가솔 랜드, Vestil 및 Speedaire. 도구 밸런서 또는 스프링 밸런서는 도구를 거의 무중력으로 만들어 작업자의 피로를 줄이고 안전 및 인체 공학을 개선합니다. HUBBELL 공구 밸런서는 중형, 중형 및 초고 부하 작업에 이상적입니다. 이 공구 밸런서는 강도와 내구성을 높이기 위해 견고한 다이 캐스트 알루미늄 하우징과 고강도 강철 와이어 로프를 특징으로합니다. 안전을 위해 상단 및 하단 후크 모두에 부착 된 스프링 장착 안전 래치와 함께 제공되며 하우징 외부에서 일상적인 도구로 쉽게 조정할 수 있습니다. Vestil 공구 밸런서는 내구성있는 본체와 대형 케이블 구멍이있어 장치에 간단하게 연결할 수 있으므로 설정 및 완료 시간이 단축됩니다. 스프링으로 작동되며 전기가 필요하지 않으며 장력을 미세 조정하기 위해 드래그를 추가하는 조정 나사가 있습니다.

자주하는 질문

툴 밸런서에서 케이블의 기능은 무엇입니까?

케이블은 공구의 후크 또는 기타 부착 지점에 부착됩니다. 다른 쪽 끝은 밸런서에 부착되어 도구의 균형을 맞춥니다. 이렇게 하면 작업자의 편안함이 증가하고 부상 위험이 줄어듭니다.

균형이 맞지 않을 때 도구를 수정하는 방법은 무엇입니까?

  • 공구가 밸런서에 매달려 있는지 확인한 다음 회전하여 불균형이 있는지 확인하십시오.
  • 불균형이 감지되면 균형추의 위치 또는 케이블/스프링의 장력을 공구가 균형을 이룰 때까지 조정하십시오.

Ingersoll-Rand 공구 밸런서에서 안전 잠금 장치의 기능은 무엇입니까?

안전 잠금 장치는 스프링 파손으로 인한 하중 낙하를 방지하여 완벽한 안전을 보장하며 사용자가 하중을 최대한 쉽게 들어 올릴 수 있습니다.