TB WOODS V-벨트 풀리
필터
자료: 주철
스타일 | 모델 | 샤프트 직경에 적합합니다. | 4L, A 또는 AX 벨트 피치 Dia. | 4LA 또는 A 벨트 피치 Dia. | 산업 번호 | 키홈 크기 | 그루브 수 | 외부 Dia. | 고정 나사 포함 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 903B | 1/2" to 2-1/2" | 8.6 " | 8.6 " | 903B | - | 3 | 9.35 " | 아니 | ₩ 325,535 | |
B | 902B | 1/2" to 2-1/2" | 8.6 " | 8.6 " | 902B | - | 2 | 9.35 " | 아니 | ₩ 239,750 | |
C | 904B | 1/2" to 2-1/2" | 8.6 " | 8.6 " | 904B | - | 4 | 9.35 " | 아니 | ₩ 440,737 | |
D | 2342B | 1/2" to 2-15/16" | 23 " | 23 " | 63017 | 키홈 없음 | 2 | 23.75 " | 아니 | ₩ 2,906,487 | |
E | AK12478 | 7 / 8 " | 12 " | 12 " | AK12478 | 0.187 "X 0.093" | 1 | 12.25 " | 가능 | ₩ 184,800 | |
E | AK9478 | 7 / 8 " | 9" | 9" | AK9478 | 0.187 "X 0.093" | 1 | 9.25 " | 가능 | ₩ 143,535 | |
E | AK10478 | 7 / 8 " | 10 " | 10 " | AK10478 | 0.187 "X 0.093" | 1 | 10.25 " | 가능 | ₩ 164,097 | |
E | AK7478 | 7 / 8 " | 7" | 7" | AK7478 | 0.187 "X 0.093" | 1 | 7.25 " | 가능 | ₩ 112,525 | |
E | AK11478 | 7 / 8 " | 11 " | 11 " | AK11478 | 0.187 "X 0.093" | 1 | 11.25 " | 가능 | ₩ 176,330 | |
E | AK14478 | 7 / 8 " | 14 " | 14 " | AK14478 | 0.187 "X 0.093" | 1 | 14.25 " | 가능 | ₩ 261,695 | |
E | AK8478 | 7 / 8 " | 8" | 8" | AK8478 | 0.187 "X 0.093" | 1 | 8.25 " | 가능 | ₩ 131,320 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 조합 렌치
- 안전 및 잠금 태그
- 무선 도구 배터리
- 덕트 호스
- 스프링클러 헤드 트리머
- 임학
- 풍속계
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 하드웨어
- 배관 호스
- WESTWARD 파이프 확장기 배기
- SCHLAGE ND 시리즈, 아테네 스타일 레버 잠금 장치
- SCHNEIDER ELECTRIC 다중 헤드 푸시 버튼 부트, 투명
- COOPER B-LINE 클립 뒤집기
- GRUVLOK 플랜지 플렉스 커넥터
- ARC ABRASIVES 샌딩 벨트
- GASTON MILLE 최고 중독자 안전화
- SMC VALVES Is300 시리즈 압력 스위치
- SMC VALVES 인터페이스 흐름
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, MDVX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기