그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | V - 벨트 풀리 |
3L 벨트 피치 Dia. | 13.66 " |
4L, A 또는 AX 벨트 피치 Dia. | 14 " |
4LA 또는 A 벨트 피치 Dia. | 14 " |
보어 직경. | 7 / 8 " |
보어 유형 | 고정 보어 |
부싱 필요 | 없음 |
건설 | 팔 |
샤프트 직경에 적합합니다. | 7 / 8 " |
산업 번호 | AK14478 |
키홈 크기 | 0.187 "X 0.093" |
자재 | 주철 |
그루브 수 | 1 |
외부 Dia. | 14.25 " |
고정 나사 포함 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 4.8 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 38.86 |
선박 폭 (cm) | 38.86 |
HS 코드 | 8483509040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 샤프트 직경에 적합합니다. | 4L, A 또는 AX 벨트 피치 Dia. | 4LA 또는 A 벨트 피치 Dia. | 산업 번호 | 키홈 크기 | 그루브 수 | 외부 Dia. | 고정 나사 포함 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
904B | 1/2" to 2-1/2" | 8.6 " | 8.6 " | 904B | - | 4 | 9.35 " | 아니 | ₩ 440,737 | ||
2342B | 1/2" to 2-15/16" | 23 " | 23 " | 63017 | 키홈 없음 | 2 | 23.75 " | 아니 | ₩ 2,906,487 | ||
AK10478 | 7 / 8 " | 10 " | 10 " | AK10478 | 0.187 "X 0.093" | 1 | 10.25 " | 가능 | ₩ 164,097 | ||
AK11478 | 7 / 8 " | 11 " | 11 " | AK11478 | 0.187 "X 0.093" | 1 | 11.25 " | 가능 | ₩ 176,330 | ||
AK12478 | 7 / 8 " | 12 " | 12 " | AK12478 | 0.187 "X 0.093" | 1 | 12.25 " | 가능 | ₩ 184,800 | ||
AK7478 | 7 / 8 " | 7" | 7" | AK7478 | 0.187 "X 0.093" | 1 | 7.25 " | 가능 | ₩ 112,525 | ||
AK8478 | 7 / 8 " | 8" | 8" | AK8478 | 0.187 "X 0.093" | 1 | 8.25 " | 가능 | ₩ 131,320 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.