TB WOODS
1857년부터 Altra Industrial Motion의 브랜드인 TB Wood's는 펌프, 엘리베이터, 에스컬레이터 및 포장 기계에 적용할 수 있는 고품질 산업용 커플링 및 벨트 구동 솔루션을 제공하고 있습니다. 미국 펜실베니아주 챔버스버그에 본사가 있는 이 회사의 제품 라인에는 커플링, 커플링 인서트, 벨트 드라이브, 상업용 주물 및 정수압 속도 가변기가 포함됩니다. 상세 보기
필터
파워트렌스미션
에어/공기압
모터
배관
HVAC 및 냉각기
전기용품
작업공구
펌프
안전
금형/기계공작
유압시스템
선박/차량정비용품
파워트렌스미션 필터
커플링 및 어답터전체보기
커플 링 인서트 컨베이어, 믹서, 컴프레서, 펌프, 송풍기 및 모터와 함께 사용하도록 되어 있습니다. 화씨 -65~275도 범위의 온도에서 작동할 수 있으며 다양한 본체 스타일, 인서트 재료 및 길이로 제공됩니다.
플랜지 커플 링 액세서리 플렉스 커플 링 허브 펌프, 베어링 및 씰의 유지 보수 및 수리에 널리 사용됩니다. 다양한 재질, 바디 스타일, 보어 직경, 허브 직경 및 높이로 제공
그리드 커플 링 턱 커플 링 허브 토크 전달을 위해 샤프트를 연결하고 모션 제어 및 자동화 응용 분야에서 최대 0.38인치의 오정렬을 수용하는 샤프트 커플링 허브입니다. 우수한 내마모성과 진동 감쇠를 위한 알루미늄/주철/스테인리스강/소결 탄소강 구조를 특징으로 합니다.
턱 커플 링 거미 커플링 허브 사이의 충격을 최소화하고 축 방향, 각도 및 평행 정렬 불량을 수용하도록 설계되었습니다. 다양한 높이와 길이의 우레탄, Buna-N 및 Hytrel 변형으로 제공
모션 제어 커플 링 샤프트 칼라 스플라인 샤프트 및 커플 링 유니버설 조인트
파워트랜스미션 벨트전체보기
벨트 액세서리 치수 오류 및 마모에 대한 V- 벨트 프로파일 및 시브를 확인하기위한 내장 홈이있는 플라스틱 게이지 포함
동기식 구동 기어 벨트 V- 벨트 엔진에서 팬, 워터 펌프, 파워 스티어링 시스템, 교류 발전기 및 에어컨 컴프레서로 동력 전달을 제공합니다. 굽힘, 비틀림 또는 연마재로 인한 손상을 방지하기 위한 디엔/에틸렌/네오프렌/플라스틱 구조가 특징입니다. 도르래에 단단히 고정되었는지 확인
감속기전체보기
플랜지 커플 링 키트 평행 및 각도 오정렬 또는 말단 이동이 있는 2개의 커플링 연결에 적합합니다. G-Flex 그리드 커플링 커버 키트는 최대 6000rpm의 속도를 제공합니다. EL, EM, FLM, JAM, SF, SFL, JA, QTM, SD, SKL, SDSM, SK, SFM, SKLM 및 SH 크기로 제공되는 QD 부싱 하드웨어
감속기 및 기어 드라이브
부싱전체보기
부싱 줄이기 테이퍼 및 QD 부싱 기어, 시브, 스프로킷, 타이밍 풀리 및 일치하는 QD 보어가 있는 부품이 있는 애플리케이션에 이상적입니다. 다양한 보어 직경, 재질, 보어 부싱 시리즈 및 길이로 제공
스프로킷 및 검사 서비스 도어전체보기
톱니 오토바이, 자전거 및 추적 차량에서 두 축 사이에 회전 운동을 전달하기 위해 사용됩니다(기어가 적합하지 않은 경우). 또한 트랙이나 테이프에 직선 운동을 전달하는 데 이상적입니다. 주철 / 구상흑연주철 / 강재로 제작되어 구조적 강성 및 내식성 우수
Tb Woods 소개
TB Wood의 커플링 카탈로그는 Sure-Flex Plus, Form-Flex, Torsiflex-I 디스크, Dura-Flex, L-Jaw, G-Flex 그리드 및 강성 커플링으로 구성됩니다. ATEX 호환 TB Wood's Sure-Flex 커플링 충격을 최소화하고 오정렬을 수용하기 위해 XNUMX방향 굴곡 작용이 특징입니다. 이 장치는 높은 토크 등급과 윤활이 필요 없는 유연한 설계를 갖추고 있습니다. 우리는 또한 제공합니다 TB 우즈 V 벨트 두 개의 평행한 축 사이에 동력을 전달하도록 설계된 서로 다른 샤프트 크기에 대한 서로 다른 보어 직경.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
TB Wood 제품의 모델 번호는 일반적으로 동등한 Lovejoy 파트 번호(제조업체 부품 번호)에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 커플링, 플랜지, 기어 및 액세서리를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이러한 TB Wood의 커플링 제품은 일반적으로 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 일부 모델은 다양한 조각으로 구성되어 있습니다. 항공 화물이 아닌 택배 발송에 적합합니다.
주요 상품명
Form-Flex 커플 링
Form-Flex 커플링은 각도, 평행 및 축 정렬 불량을 수용하면서 연결된 두 샤프트 사이에 토크를 전달합니다. 이 커플링은 높은 t를 위해 움직이는 부품이 없는 전체 금속 구조로 되어 있습니다....더 읽기
Dura-Flex 커플링
Dura-Flex 커플링은 유한 요소 분석을 사용하여 플렉스 수명을 최대화하고 경량 요소를 사용하여 하중 충격 및 비틀림 진동을 흡수합니다. 쉽게 교체할 수 있는 이 커플링에는 다양한 공간이 있습니다....더 읽기
G-플렉스 커플링
이 테이퍼 그리드 커플링은 쇼트 피닝 처리된 경화 및 템퍼링된 고장력 합금강으로 만들어집니다. 이것은 격자 스프링이 압축 하에서 응력을 받는 표면 층을 형성하게 하고 c...더 읽기
자주하는 질문
TB Wood의 커플링은 어떤 표준/인증을 준수합니까?
TB Wood의 회사는 ISO 9001 인증을 받았으며 커플링을 제조하는 동안 우수한 품질을 유지합니다. 브랜드의 Sure-Flex Plus 커플링 및 Dura-Flex 커플링은 폭발 환경에서 사용자 안전에 대해 ATEX 인증을 받았습니다.
TB Wood 커플링의 용도는 무엇입니까?
TB Wood의 커플링은 샤프트 오정렬을 처리하면서 한 샤프트에서 다른 샤프트로 토크와 회전력을 전달합니다. 이 커플링은 또한 구성 요소 손상을 방지하기 위해 충격 및 진동을 완화할 수 있습니다.
기어 커플링은 어디에 사용됩니까?
기어 커플 링은 일반적으로 펌프, 송풍기, 압축기 및 믹서와 같은 대형 기계에 사용됩니다. 소형 장비의 백래시를 줄이는 데 적합합니다.