TB WOODS 스플라인 샤프트 및 커플 링
스플라인 샤프트와 커플링은 동력 전달 시스템에서 토크와 회전을 한 부품에서 다른 부품으로 전달하는 데 사용됩니다. 스플라인 샤프트는 긴 원통형 로드형 디자인으로 되어 있습니다....자세히 보기
A5 폼 플렉스 커플 링
TB Wood의 A5 Form-Flex 커플링은 연결된 두 샤프트 사이의 축 방향, 각도 및 평행 정렬 불량을 보상하면서 토크를 전달하도록 설계되었습니다. 이 설치하기 쉬운 커플링은 충격, 진동 및 오정렬로부터 장비를 보호하고 냉각 팬 드라이브 응용 분야에 널리 사용됩니다. 이 금속 커플링은 백래시가 없고 비틀림 강성이 높으며 인쇄 응용 프로그램 및 포지셔닝 시스템에 이상적입니다. 브랜드의 A5 시리즈 플렉시블 커플링은 0.48rpm에서 1.27, 3.49, 6.03, 18 및 100 HP 등급으로 제공됩니다. 5, 10, 20, 25 및 35 크기의 다양한 TB Wood 플렉스 커플링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
TB Wood의 A5 Form-Flex 커플링은 연결된 두 샤프트 사이의 축 방향, 각도 및 평행 정렬 불량을 보상하면서 토크를 전달하도록 설계되었습니다. 이 설치하기 쉬운 커플링은 충격, 진동 및 오정렬로부터 장비를 보호하고 냉각 팬 드라이브 응용 분야에 널리 사용됩니다. 이 금속 커플링은 백래시가 없고 비틀림 강성이 높으며 인쇄 응용 프로그램 및 포지셔닝 시스템에 이상적입니다. 브랜드의 A5 시리즈 플렉시블 커플링은 0.48rpm에서 1.27, 3.49, 6.03, 18 및 100 HP 등급으로 제공됩니다. 5, 10, 20, 25 및 35 크기의 다양한 TB Wood 플렉스 커플링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
HSH 폼 플렉스 커플 링
TB Wood의 HSH Form-Flex 커플 링은 연결된 두 샤프트 사이의 각도, 평행 및 축 방향 오정렬을 보상하면서 토크를 전달하도록 설계되었습니다. 연결된 장비에 가해지는 오정렬 힘을 최소화하며 냉각 팬 드라이브 애플리케이션에 널리 사용됩니다. 이 커플 링은 강철 및 복합 스페이서 튜빙과 함께 사용할 수 있으며 베어링 및지지 구조가 필요하지 않아 총 비용을 절감합니다. 브랜드의 HSH 시리즈 Form-Flex 커플 링 범위는 1000rpm에서 3800rpm입니다. 이러한 다양한 커플 링 (보어 길이 최대 11 인치)은 Raptor Supplies.
TB Wood의 HSH Form-Flex 커플 링은 연결된 두 샤프트 사이의 각도, 평행 및 축 방향 오정렬을 보상하면서 토크를 전달하도록 설계되었습니다. 연결된 장비에 가해지는 오정렬 힘을 최소화하며 냉각 팬 드라이브 애플리케이션에 널리 사용됩니다. 이 커플 링은 강철 및 복합 스페이서 튜빙과 함께 사용할 수 있으며 베어링 및지지 구조가 필요하지 않아 총 비용을 절감합니다. 브랜드의 HSH 시리즈 Form-Flex 커플 링 범위는 1000rpm에서 3800rpm입니다. 이러한 다양한 커플 링 (보어 길이 최대 11 인치)은 Raptor Supplies.
AX 폼 플렉스 커플링
TB Wood의 AX 시리즈 Form-Flex 커플 링은 두 샤프트 사이에서 기계적 동력 및 토크를 전달하고 각도, 평행 및 축 정렬 불일치를 수용합니다. 펌프, 원심 및 스크류 압축기, 팬, 송풍기, 믹서 및 터보 압축기에 이상적이며, 완전히지지되는 두 개의 샤프트가 매우 가깝게 (1/8 ~ 2 인치) 위치합니다. 1.69, 1.75 및 2 인치의 보어 크기로 제공되는 다양한 AX 시리즈 Form-Flex 커플 링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
TB Wood의 AX 시리즈 Form-Flex 커플 링은 두 샤프트 사이에서 기계적 동력 및 토크를 전달하고 각도, 평행 및 축 정렬 불일치를 수용합니다. 펌프, 원심 및 스크류 압축기, 팬, 송풍기, 믹서 및 터보 압축기에 이상적이며, 완전히지지되는 두 개의 샤프트가 매우 가깝게 (1/8 ~ 2 인치) 위치합니다. 1.69, 1.75 및 2 인치의 보어 크기로 제공되는 다양한 AX 시리즈 Form-Flex 커플 링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
FSH 폼 플렉스 커플 링
TB Wood의 FSH Form-Flex 커플 링은 연결된 두 샤프트 사이의 각도, 평행 및 축 방향 오정렬을 보상하면서 토크를 전달하도록 설계되었습니다. 이 커플 링은 오정렬 오류를 최소화하고 시스템의 구조적 무결성을 유지하기 위해 높은 비틀림 강성을 제공하는 유연한 디스크가 특징입니다. 6 ~ 12 개의 볼트 구멍 옵션으로 제공되는 다양한 TB Wood 커플 링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
TB Wood의 FSH Form-Flex 커플 링은 연결된 두 샤프트 사이의 각도, 평행 및 축 방향 오정렬을 보상하면서 토크를 전달하도록 설계되었습니다. 이 커플 링은 오정렬 오류를 최소화하고 시스템의 구조적 무결성을 유지하기 위해 높은 비틀림 강성을 제공하는 유연한 디스크가 특징입니다. 6 ~ 12 개의 볼트 구멍 옵션으로 제공되는 다양한 TB Wood 커플 링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 치수 A | 어댑터 BCD | 어댑터 볼팅 | 치수 B | 치수 D | 치수 F | 치수 G | 치수 H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FSH31-10-HD | RFQ | ||||||||
A | FSH31-12-HD | RFQ | ||||||||
A | FSH31-22-SAE | RFQ | ||||||||
A | FSH31-22-HD | RFQ | ||||||||
A | FSH31-20-SAE | RFQ | ||||||||
A | FSH31-18-SAE | RFQ | ||||||||
A | FSH31-14-SAE | RFQ | ||||||||
A | FSH31-12-SAE | RFQ | ||||||||
A | FSH31-10-SAE | RFQ | ||||||||
A | FSH31-20-HD | RFQ | ||||||||
A | FSH31-18-HD | RFQ | ||||||||
A | FSH31-14-HD | RFQ | ||||||||
A | FSH35-12-SAE | RFQ | ||||||||
A | FSH35-14-HD | RFQ | ||||||||
A | FSH35-22-HD | RFQ | ||||||||
A | FSH35-12-HD | RFQ | ||||||||
A | FSH35-14-SAE | RFQ | ||||||||
A | FSH35-20-HD | RFQ | ||||||||
A | FSH35-18-SAE | RFQ | ||||||||
A | FSH35-20-SAE | RFQ | ||||||||
A | FSH35-22-SAE | RFQ | ||||||||
A | FSH35-18-HD | RFQ | ||||||||
A | FSH37-14-SAE | RFQ | ||||||||
A | FSH37-18-HD | RFQ | ||||||||
A | FSH37-18-SAE | RFQ |
GCF 폼 플렉스 커플 링
TB Wood의 GCF Form-Flex 커플 링은 연결된 두 샤프트 사이의 각도, 평행 및 축 방향 불일치를 보상하면서 토크를 전달하도록 설계되었습니다. 이러한 커플 링은 유연한 디스크와 통합되어 오정렬 오류를 최소화하고 시스템의 구조적 무결성을 유지하기위한 높은 비틀림 강성을 특징으로합니다.
TB Wood의 GCF Form-Flex 커플 링은 연결된 두 샤프트 사이의 각도, 평행 및 축 방향 불일치를 보상하면서 토크를 전달하도록 설계되었습니다. 이러한 커플 링은 유연한 디스크와 통합되어 오정렬 오류를 최소화하고 시스템의 구조적 무결성을 유지하기위한 높은 비틀림 강성을 특징으로합니다.
스타일 | 모델 | 치수 A | 어댑터 BCD | 어댑터 볼팅 | 치수 B | 차원 C | 치수 D | 치수 G | 차원 P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GCF340-31-22SAE | RFQ | ||||||||
A | GCF340-35-14SAE | RFQ | ||||||||
A | GCF340-35-18HD. | RFQ | ||||||||
A | GCF340-35-18SAE | RFQ | ||||||||
A | GCF340-35-12HD. | RFQ | ||||||||
A | GCF340-35-22SAE | RFQ | ||||||||
A | GCF340-35-12SAE | RFQ | ||||||||
A | GCF340-31-20SAE | RFQ | ||||||||
A | GCF340-31-20HD. | RFQ | ||||||||
A | GCF340-31-18SAE | RFQ | ||||||||
A | GCF340-31-14SAE | RFQ | ||||||||
A | GCF340-31-12HD. | RFQ | ||||||||
A | GCF340-31-12SAE | RFQ | ||||||||
A | GCF340-35-22HD. | RFQ | ||||||||
A | GCF340-35-20SAE | RFQ | ||||||||
A | GCF340-35-14HD. | RFQ | ||||||||
A | GCF340-35-20HD. | RFQ | ||||||||
A | GCF412-45-26SAE | RFQ | ||||||||
A | GCF412-50-18HD. | RFQ | ||||||||
A | GCF412-50-20HD. | RFQ | ||||||||
A | GCF412-50-22HD. | RFQ | ||||||||
A | GCF412-50-22SAE | RFQ | ||||||||
A | GCF412-50-26HD. | RFQ | ||||||||
A | GCF412-45-18SAE | RFQ | ||||||||
A | GCF412-50-28SAE | RFQ |
GCH 폼 플렉스 커플 링
TB Wood의 GCH Form-Flex 커플 링은 스크류 압축기, 냉각탑 또는 인쇄기의 효율적인 동력 전달 애플리케이션을 위해 두 개의 샤프트를 연결하도록 설계되었습니다. 이 커플 링은 견고한 디스크 팩 디자인으로 제공되어 견고한 커플 링에 비해 더 나은 고유 균형을 위해 더 큰 토크 부하와 더 낮은 HP 당 무게를 제공합니다. 이러한 커플 링의 높은 비틀림 강성 기능은 시스템의 구조적 무결성을 유지하면서 각도 또는 축 방향 오정렬을 상쇄합니다. 그들은 와셔를 통해 단순히 회전 운동을 전송함으로써 요소가 손상되었을 때 활성화되는 오류 방지 메커니즘과 통합됩니다.
TB Wood의 GCH Form-Flex 커플 링은 스크류 압축기, 냉각탑 또는 인쇄기의 효율적인 동력 전달 애플리케이션을 위해 두 개의 샤프트를 연결하도록 설계되었습니다. 이 커플 링은 견고한 디스크 팩 디자인으로 제공되어 견고한 커플 링에 비해 더 나은 고유 균형을 위해 더 큰 토크 부하와 더 낮은 HP 당 무게를 제공합니다. 이러한 커플 링의 높은 비틀림 강성 기능은 시스템의 구조적 무결성을 유지하면서 각도 또는 축 방향 오정렬을 상쇄합니다. 그들은 와셔를 통해 단순히 회전 운동을 전송함으로써 요소가 손상되었을 때 활성화되는 오류 방지 메커니즘과 통합됩니다.
A5C/B5C 폼 플렉스 커플링
TB Wood의 A5C / B5C Form-Flex 커플링은 샤프트 분리를 최소화하도록 구성된 스페이서 스타일 커플링입니다. 완전 가공된 강철 허브 5개와 플랫 블록 스페이서 5개가 복합 스페이서 Form-Flex 커플링에 포함되어 높은 유지보수 센터 지지 베어링이 필요하지 않습니다. 이 A2200C / B34000C 시리즈 커플링은 백래시가 없는 설계로 윤활 없이 엘라스토머 및 기어 커플링을 교체할 수 있습니다. 플로팅 샤프트 커플링 및 필로우 블록 베어링과 함께 사용하여 장거리에 걸쳐 사용할 수도 있습니다. XNUMX ~ XNUMXlb-inch 범위의 토크 등급으로 제공되는 다양한 커플링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
TB Wood의 A5C / B5C Form-Flex 커플링은 샤프트 분리를 최소화하도록 구성된 스페이서 스타일 커플링입니다. 완전 가공된 강철 허브 5개와 플랫 블록 스페이서 5개가 복합 스페이서 Form-Flex 커플링에 포함되어 높은 유지보수 센터 지지 베어링이 필요하지 않습니다. 이 A2200C / B34000C 시리즈 커플링은 백래시가 없는 설계로 윤활 없이 엘라스토머 및 기어 커플링을 교체할 수 있습니다. 플로팅 샤프트 커플링 및 필로우 블록 베어링과 함께 사용하여 장거리에 걸쳐 사용할 수도 있습니다. XNUMX ~ XNUMXlb-inch 범위의 토크 등급으로 제공되는 다양한 커플링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 자유단 플로트 +/- | 각도 오정렬 | 커플 링 크기 | 맥스. 각도 오정렬 | 맥스. 구경 | 최대 치수 @ 1500RPM | 최대 치수 @ 1800RPM | 치수 A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A5C20_2G | RFQ | ||||||||
A | A5C20_2R | RFQ | ||||||||
A | A5C25_2G | RFQ | ||||||||
A | A5C25_2R | RFQ | ||||||||
A | A5C30_3R | RFQ | ||||||||
A | A5C30_3B | RFQ | ||||||||
A | A5C35_6R | RFQ | ||||||||
A | A5C35_8B | RFQ | ||||||||
A | A5C35_6BL | RFQ | ||||||||
A | A5C35_4R | RFQ | ||||||||
A | A5C35_8BL | RFQ | ||||||||
A | A5C35_4B | RFQ | ||||||||
A | A5C35_6B | RFQ | ||||||||
A | A5C35_8R | RFQ | ||||||||
A | A5C40_4R | RFQ | ||||||||
A | A5C40_4B | RFQ | ||||||||
A | B5C58_8R | RFQ | ||||||||
A | B5C58_8B | RFQ | ||||||||
A | B5C58_12B | RFQ | ||||||||
A | B5C58_10B | RFQ | ||||||||
A | B5C58_6B | RFQ | ||||||||
A | B5C58_6BL | RFQ | ||||||||
A | B5C58_6R | RFQ | ||||||||
A | B5C58_6X | RFQ | ||||||||
A | B5C58_8BL | RFQ |
AP 폼 플렉스 커플링
TB Wood의 AP 시리즈 Form-Flex 커플링은 기계 동력을 한 샤프트에서 다른 샤프트로 전달합니다. 펌프, 원심 및 스크류 압축기, 팬, 송풍기, 믹서 및 터보 압축기에 이상적입니다. 이 커플링은 다른 커플링보다 두 샤프트 사이의 간격이 더 넓기 때문에 장비를 이동하거나 분리하지 않고도 서비스 작업을 수행할 수 있습니다. 각도, 평행 및 축 방향 오정렬을 수용합니다. 1.19, 1.38 및 1.63인치 보어 크기로 제공되는 다양한 Form-Flex 커플링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
TB Wood의 AP 시리즈 Form-Flex 커플링은 기계 동력을 한 샤프트에서 다른 샤프트로 전달합니다. 펌프, 원심 및 스크류 압축기, 팬, 송풍기, 믹서 및 터보 압축기에 이상적입니다. 이 커플링은 다른 커플링보다 두 샤프트 사이의 간격이 더 넓기 때문에 장비를 이동하거나 분리하지 않고도 서비스 작업을 수행할 수 있습니다. 각도, 평행 및 축 방향 오정렬을 수용합니다. 1.19, 1.38 및 1.63인치 보어 크기로 제공되는 다양한 Form-Flex 커플링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
AY 폼 플렉스 커플 링
TB Wood의 밀착 형 Form-Flex 커플 링은 두 샤프트 사이의 각도, 축 및 평행 오정렬을 수용하면서 토크와 동력을 전달하는 데 이상적입니다. 이 AY 시리즈 커플 링은 최대 토크 정격 300lb-inch로 높은 비틀림 값을 제공하기 위해 7600 개의 스테인리스 강 구조 플렉스 디스크를 특징으로합니다. 원활하게 작동하기 위해 추가 윤활이 필요하지 않습니다. 2.56 인치의 최대 보어 크기로 제공되는 다양한 Form-Flex 커플 링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
TB Wood의 밀착 형 Form-Flex 커플 링은 두 샤프트 사이의 각도, 축 및 평행 오정렬을 수용하면서 토크와 동력을 전달하는 데 이상적입니다. 이 AY 시리즈 커플 링은 최대 토크 정격 300lb-inch로 높은 비틀림 값을 제공하기 위해 7600 개의 스테인리스 강 구조 플렉스 디스크를 특징으로합니다. 원활하게 작동하기 위해 추가 윤활이 필요하지 않습니다. 2.56 인치의 최대 보어 크기로 제공되는 다양한 Form-Flex 커플 링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
AA 폼 플렉스 커플링
TB Wood의 Form-Flex 커플 링은 두 개의 샤프트를 연결하고 한 샤프트에서 다른 샤프트로 토크 / 전력을 효과적으로 전달합니다. 더 가까운 거리에서 연결된 두 샤프트 사이의 각도, 평행 및 축 방향 불일치를 보정합니다. 이러한 AA 커플 링은 유연한 디스크를 사용하여 정렬 불량을 최소화하고 쉽게 교체 할 수 있으므로 가동 중지 시간과 유지 관리 시간이 줄어 듭니다. 2363 ~ 17010 lb-inch 범위의 토크 등급으로 제공되는 다양한 Form-Flex 커플 링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
TB Wood의 Form-Flex 커플 링은 두 개의 샤프트를 연결하고 한 샤프트에서 다른 샤프트로 토크 / 전력을 효과적으로 전달합니다. 더 가까운 거리에서 연결된 두 샤프트 사이의 각도, 평행 및 축 방향 불일치를 보정합니다. 이러한 AA 커플 링은 유연한 디스크를 사용하여 정렬 불량을 최소화하고 쉽게 교체 할 수 있으므로 가동 중지 시간과 유지 관리 시간이 줄어 듭니다. 2363 ~ 17010 lb-inch 범위의 토크 등급으로 제공되는 다양한 Form-Flex 커플 링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 와셔
- 컨베이어
- 실내 LED 전등
- 전자
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 전류 프로브
- 안경 디스펜서
- 판금 나사
- 에어로졸 캔 폐기 / 캔 재활용 시스템
- 장갑 디스펜서
- CONDOR 셀프 리 트랙 팅 라이프 라인
- DYNAQUIP CONTROLS 전자 볼 밸브 스테인레스 스틸
- SPACEPAK 온수 코일 4 열
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 5/16-18 unc
- SPEARS VALVES CPVC 게이트 밸브, 플랜지 끝, Buna
- Cementex USA 코트, 40 Cal.
- WEATHERHEAD 유압 호스 어댑터
- CRETORS 솜사탕 믹스
- HUMBOLDT 비카 장치
- BRADLEY 어댑터