항목 | 유연한 커플 링 |
각도 오정렬 | 1도 |
커플 링 크기 | 5 |
치수 A | 2.65 " |
치수 B | 3.34 " |
치수 F | 1" |
치수 G | 0.48 " |
치수 H | 1.3 " |
치수 J | 1.68 " |
자유단 플로트 +/- | 0.03 " |
100RPM에서 HP 등급 | 0.48 마력 |
관성 | 1.26파운드-제곱 피트 |
맥스. 각도 오정렬 | 1 Deg. / 디스크 팩 |
맥스. 구경 | 0.88 인치, 1.19 인치 |
맥스. 출력 토크 | 450 파운드 |
최대 RPM | 8500 RPM |
피크 O / L 토크 | 450파운드-인치 |
제품 유형 | AX |
정격 토크 | 300파운드.인치 |
무게 | 1.63 파운드 |
모델 | 자유단 플로트 +/- | 커플 링 크기 | 치수 A | 관성 | 맥스. 구경 | 최대 RPM | 피크 O / L 토크 | 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX25 | 0.06 " | 25 | 4.95 " | 26.1파운드-제곱 피트 | 2 인치, 2.56 인치 | 5500 RPM | 5700파운드-인치 | 9.13의 파운드. | ₩ 17,546 | |
AX10 | 0.04 " | 10 | 3.19 " | 2.9파운드-제곱 피트 | 1 1/4" , 1.63" | 7500 RPM | 1200파운드-인치 | 2.48 파운드 | - | RFQ
|
AX15 | 0.042 " | 15 | 3.65 " | 5.8파운드-제곱 피트 | 1 3/4" , 1.38" | 6700 RPM | 2363파운드-인치 | 3.84의 파운드. | - | RFQ
|
AX20 | 0.055 " | 20 | 4.08 " | 9.16파운드-제곱 피트 | 1.69 인치, 2.13 인치 | 6200 RPM | 3300파운드-인치 | 5.1의 파운드. | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.