스플라인 샤프트 및 커플 링
스플라인 샤프트와 커플링은 동력 전달 시스템에서 토크와 회전을 한 부품에서 다른 부품으로 전달하는 데 사용됩니다. 스플라인 샤프트는 긴 원통형 로드형 디자인으로 되어 있습니다....자세히 보기
스타일 | 모델 | 거친 스톡 보어 | 맥스. 구경 | 보어를 통한 길이 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 정격 토크 | 최대 충격 하중 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514426081 | ₩1,534,807 | RFQ | |||||||
A | 68514426085 | ₩6,703,021 | RFQ |
A5 폼 플렉스 커플 링
TB Wood의 A5 Form-Flex 커플링은 연결된 두 샤프트 사이의 축 방향, 각도 및 평행 정렬 불량을 보상하면서 토크를 전달하도록 설계되었습니다. 이 설치하기 쉬운 커플링은 충격, 진동 및 오정렬로부터 장비를 보호하고 냉각 팬 드라이브 응용 분야에 널리 사용됩니다. 이 금속 커플링은 백래시가 없고 비틀림 강성이 높으며 인쇄 응용 프로그램 및 포지셔닝 시스템에 이상적입니다. 브랜드의 A5 시리즈 플렉시블 커플링은 0.48rpm에서 1.27, 3.49, 6.03, 18 및 100 HP 등급으로 제공됩니다. 5, 10, 20, 25 및 35 크기의 다양한 TB Wood 플렉스 커플링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
TB Wood의 A5 Form-Flex 커플링은 연결된 두 샤프트 사이의 축 방향, 각도 및 평행 정렬 불량을 보상하면서 토크를 전달하도록 설계되었습니다. 이 설치하기 쉬운 커플링은 충격, 진동 및 오정렬로부터 장비를 보호하고 냉각 팬 드라이브 응용 분야에 널리 사용됩니다. 이 금속 커플링은 백래시가 없고 비틀림 강성이 높으며 인쇄 응용 프로그램 및 포지셔닝 시스템에 이상적입니다. 브랜드의 A5 시리즈 플렉시블 커플링은 0.48rpm에서 1.27, 3.49, 6.03, 18 및 100 HP 등급으로 제공됩니다. 5, 10, 20, 25 및 35 크기의 다양한 TB Wood 플렉스 커플링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
복잡한 스플라인 샤프트
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 0332-00395 | ₩293,244 | RFQ |
B | 0332-00025 | ₩238,084 | RFQ |
HSH 폼 플렉스 커플 링
TB Wood의 HSH Form-Flex 커플 링은 연결된 두 샤프트 사이의 각도, 평행 및 축 방향 오정렬을 보상하면서 토크를 전달하도록 설계되었습니다. 연결된 장비에 가해지는 오정렬 힘을 최소화하며 냉각 팬 드라이브 애플리케이션에 널리 사용됩니다. 이 커플 링은 강철 및 복합 스페이서 튜빙과 함께 사용할 수 있으며 베어링 및지지 구조가 필요하지 않아 총 비용을 절감합니다. 브랜드의 HSH 시리즈 Form-Flex 커플 링 범위는 1000rpm에서 3800rpm입니다. 이러한 다양한 커플 링 (보어 길이 최대 11 인치)은 Raptor Supplies.
TB Wood의 HSH Form-Flex 커플 링은 연결된 두 샤프트 사이의 각도, 평행 및 축 방향 오정렬을 보상하면서 토크를 전달하도록 설계되었습니다. 연결된 장비에 가해지는 오정렬 힘을 최소화하며 냉각 팬 드라이브 애플리케이션에 널리 사용됩니다. 이 커플 링은 강철 및 복합 스페이서 튜빙과 함께 사용할 수 있으며 베어링 및지지 구조가 필요하지 않아 총 비용을 절감합니다. 브랜드의 HSH 시리즈 Form-Flex 커플 링 범위는 1000rpm에서 3800rpm입니다. 이러한 다양한 커플 링 (보어 길이 최대 11 인치)은 Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 치수 HL | 튜브 내경 | 커플 링 크기 | 치수 S | 맥스. 구경 | RPM | 최대. 토크 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514413695 | ₩245,458 | RFQ | ||||||||
A | 68514413740 | ₩311,003 | RFQ |
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | 1302264104 | RFQ |
A | 1302264066 | RFQ |
A | 1302264056 | RFQ |
A | 1302264055 | RFQ |
A | 1302264080 | RFQ |
A | 1302264102 | RFQ |
정밀 스플라인 허브
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 0332-00031 | ₩162,988 | RFQ |
B | 0332-00037 | ₩388,612 | RFQ |
C | 0332-00093 | ₩233,995 | RFQ |
D | 0332-00073 | ₩233,995 | RFQ |
E | 0332-00033 | ₩142,520 | RFQ |
F | 0332-00074 | ₩315,840 | RFQ |
스타일 | 모델 | 튜브 내경 | 내경 A | 내경 B | 외부 Dia. | 총 길이 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UPS-A012008N | RFQ | |||||
A | UPS-A100008N | RFQ | |||||
A | UPS-A100012N | RFQ | |||||
A | UPS-A008008N | RFQ | |||||
A | UPS-A012012N | RFQ | |||||
A | UPS-A100100N | RFQ |
나선형 스플라인 커플링
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 0332-00028 | ₩116,732 | RFQ |
B | 0332-00043 | ₩119,224 | RFQ |
C | 0332-00030 | ₩258,552 | RFQ |
D | 0332-00027 | ₩110,320 | RFQ |
E | 0332-00350 | ₩123,480 | RFQ |
스플라인 커플링
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 0332-00351 | ₩276,864 | RFQ |
B | 0332-00345 | ₩98,924 | RFQ |
A | 0332-00348 | ₩142,184 | RFQ |
A | 0332-00367 | ₩171,892 | RFQ |
A | 0332-00342 | ₩126,868 | RFQ |
C | 0332-00341 | ₩103,039 | RFQ |
A | 0332-00340 | ₩123,480 | RFQ |
A | 0332-00320 | ₩115,668 | RFQ |
A | 0332-00066 | ₩113,344 | RFQ |
A | 0332-00344 | ₩96,628 | RFQ |
A | 0332-00349 | ₩230,244 | RFQ |
A | 0332-00336 | ₩92,008 | RFQ |
A | 0332-00346 | ₩243,768 | RFQ |
A | 0332-00337 | ₩92,008 | RFQ |
A | 0332-00338 | ₩103,039 | RFQ |
A | 0332-00365 | ₩142,184 | RFQ |
솔루션 시리즈, UPS 슬라이딩 마운트
스타일 | 모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 총 길이 | |
---|---|---|---|---|---|
A | UPS-A008SM | RFQ | |||
B | UPS-A008SMU | RFQ | |||
A | UPS-A012SM | RFQ | |||
B | UPS-A012SMU | RFQ | |||
B | UPS-A100SMU | RFQ | |||
A | UPS-A100SM | RFQ |
스플라인 샤프트
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 0332-00026 | ₩315,840 | RFQ |
A | 0332-00023 | ₩170,996 | RFQ |
A | 0332-00038 | ₩568,876 | RFQ |
A | 0332-00399 | ₩421,175 | RFQ |
A | 0332-00391 | ₩193,424 | RFQ |
A | 0332-00390 | ₩149,296 | RFQ |
B | 0332-00394 | ₩115,836 | RFQ |
A | 0332-00393 | ₩187,012 | RFQ |
A | 0332-00398 | ₩293,244 | RFQ |
A | 0332-00039 | ₩637,560 | RFQ |
A | 0332-00397 | ₩409,444 | RFQ |
AX 폼 플렉스 커플링
TB Wood의 AX 시리즈 Form-Flex 커플 링은 두 샤프트 사이에서 기계적 동력 및 토크를 전달하고 각도, 평행 및 축 정렬 불일치를 수용합니다. 펌프, 원심 및 스크류 압축기, 팬, 송풍기, 믹서 및 터보 압축기에 이상적이며, 완전히지지되는 두 개의 샤프트가 매우 가깝게 (1/8 ~ 2 인치) 위치합니다. 1.69, 1.75 및 2 인치의 보어 크기로 제공되는 다양한 AX 시리즈 Form-Flex 커플 링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
TB Wood의 AX 시리즈 Form-Flex 커플 링은 두 샤프트 사이에서 기계적 동력 및 토크를 전달하고 각도, 평행 및 축 정렬 불일치를 수용합니다. 펌프, 원심 및 스크류 압축기, 팬, 송풍기, 믹서 및 터보 압축기에 이상적이며, 완전히지지되는 두 개의 샤프트가 매우 가깝게 (1/8 ~ 2 인치) 위치합니다. 1.69, 1.75 및 2 인치의 보어 크기로 제공되는 다양한 AX 시리즈 Form-Flex 커플 링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
FSH 폼 플렉스 커플 링
TB Wood의 FSH Form-Flex 커플 링은 연결된 두 샤프트 사이의 각도, 평행 및 축 방향 오정렬을 보상하면서 토크를 전달하도록 설계되었습니다. 이 커플 링은 오정렬 오류를 최소화하고 시스템의 구조적 무결성을 유지하기 위해 높은 비틀림 강성을 제공하는 유연한 디스크가 특징입니다. 6 ~ 12 개의 볼트 구멍 옵션으로 제공되는 다양한 TB Wood 커플 링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
TB Wood의 FSH Form-Flex 커플 링은 연결된 두 샤프트 사이의 각도, 평행 및 축 방향 오정렬을 보상하면서 토크를 전달하도록 설계되었습니다. 이 커플 링은 오정렬 오류를 최소화하고 시스템의 구조적 무결성을 유지하기 위해 높은 비틀림 강성을 제공하는 유연한 디스크가 특징입니다. 6 ~ 12 개의 볼트 구멍 옵션으로 제공되는 다양한 TB Wood 커플 링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 치수 A | 어댑터 BCD | 어댑터 볼팅 | 치수 B | 치수 D | 치수 F | 치수 G | 치수 H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FSH31-10-HD | RFQ | ||||||||
A | FSH31-12-HD | RFQ | ||||||||
A | FSH31-22-SAE | RFQ | ||||||||
A | FSH31-22-HD | RFQ | ||||||||
A | FSH31-20-SAE | RFQ | ||||||||
A | FSH31-18-SAE | RFQ | ||||||||
A | FSH31-14-SAE | RFQ | ||||||||
A | FSH31-12-SAE | RFQ | ||||||||
A | FSH31-10-SAE | RFQ | ||||||||
A | FSH31-20-HD | RFQ | ||||||||
A | FSH31-18-HD | RFQ | ||||||||
A | FSH31-14-HD | RFQ | ||||||||
A | FSH35-12-SAE | RFQ | ||||||||
A | FSH35-14-HD | RFQ | ||||||||
A | FSH35-22-HD | RFQ | ||||||||
A | FSH35-12-HD | RFQ | ||||||||
A | FSH35-14-SAE | RFQ | ||||||||
A | FSH35-20-HD | RFQ | ||||||||
A | FSH35-18-SAE | RFQ | ||||||||
A | FSH35-20-SAE | RFQ | ||||||||
A | FSH35-22-SAE | RFQ | ||||||||
A | FSH35-18-HD | RFQ | ||||||||
A | FSH37-14-SAE | RFQ | ||||||||
A | FSH37-18-HD | RFQ | ||||||||
A | FSH37-18-SAE | RFQ |
GCF 폼 플렉스 커플 링
TB Wood의 GCF Form-Flex 커플 링은 연결된 두 샤프트 사이의 각도, 평행 및 축 방향 불일치를 보상하면서 토크를 전달하도록 설계되었습니다. 이러한 커플 링은 유연한 디스크와 통합되어 오정렬 오류를 최소화하고 시스템의 구조적 무결성을 유지하기위한 높은 비틀림 강성을 특징으로합니다.
TB Wood의 GCF Form-Flex 커플 링은 연결된 두 샤프트 사이의 각도, 평행 및 축 방향 불일치를 보상하면서 토크를 전달하도록 설계되었습니다. 이러한 커플 링은 유연한 디스크와 통합되어 오정렬 오류를 최소화하고 시스템의 구조적 무결성을 유지하기위한 높은 비틀림 강성을 특징으로합니다.
스타일 | 모델 | 치수 A | 어댑터 BCD | 어댑터 볼팅 | 치수 B | 차원 C | 치수 D | 치수 G | 차원 P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GCF340-31-22SAE | RFQ | ||||||||
A | GCF340-35-14SAE | RFQ | ||||||||
A | GCF340-35-18HD. | RFQ | ||||||||
A | GCF340-35-18SAE | RFQ | ||||||||
A | GCF340-35-12HD. | RFQ | ||||||||
A | GCF340-35-22SAE | RFQ | ||||||||
A | GCF340-35-12SAE | RFQ | ||||||||
A | GCF340-31-20SAE | RFQ | ||||||||
A | GCF340-31-20HD. | RFQ | ||||||||
A | GCF340-31-18SAE | RFQ | ||||||||
A | GCF340-31-14SAE | RFQ | ||||||||
A | GCF340-31-12HD. | RFQ | ||||||||
A | GCF340-31-12SAE | RFQ | ||||||||
A | GCF340-35-22HD. | RFQ | ||||||||
A | GCF340-35-20SAE | RFQ | ||||||||
A | GCF340-35-14HD. | RFQ | ||||||||
A | GCF340-35-20HD. | RFQ | ||||||||
A | GCF412-45-26SAE | RFQ | ||||||||
A | GCF412-50-18HD. | RFQ | ||||||||
A | GCF412-50-20HD. | RFQ | ||||||||
A | GCF412-50-22HD. | RFQ | ||||||||
A | GCF412-50-22SAE | RFQ | ||||||||
A | GCF412-50-26HD. | RFQ | ||||||||
A | GCF412-45-18SAE | RFQ | ||||||||
A | GCF412-50-28SAE | RFQ |
GCH 폼 플렉스 커플 링
TB Wood의 GCH Form-Flex 커플 링은 스크류 압축기, 냉각탑 또는 인쇄기의 효율적인 동력 전달 애플리케이션을 위해 두 개의 샤프트를 연결하도록 설계되었습니다. 이 커플 링은 견고한 디스크 팩 디자인으로 제공되어 견고한 커플 링에 비해 더 나은 고유 균형을 위해 더 큰 토크 부하와 더 낮은 HP 당 무게를 제공합니다. 이러한 커플 링의 높은 비틀림 강성 기능은 시스템의 구조적 무결성을 유지하면서 각도 또는 축 방향 오정렬을 상쇄합니다. 그들은 와셔를 통해 단순히 회전 운동을 전송함으로써 요소가 손상되었을 때 활성화되는 오류 방지 메커니즘과 통합됩니다.
TB Wood의 GCH Form-Flex 커플 링은 스크류 압축기, 냉각탑 또는 인쇄기의 효율적인 동력 전달 애플리케이션을 위해 두 개의 샤프트를 연결하도록 설계되었습니다. 이 커플 링은 견고한 디스크 팩 디자인으로 제공되어 견고한 커플 링에 비해 더 나은 고유 균형을 위해 더 큰 토크 부하와 더 낮은 HP 당 무게를 제공합니다. 이러한 커플 링의 높은 비틀림 강성 기능은 시스템의 구조적 무결성을 유지하면서 각도 또는 축 방향 오정렬을 상쇄합니다. 그들은 와셔를 통해 단순히 회전 운동을 전송함으로써 요소가 손상되었을 때 활성화되는 오류 방지 메커니즘과 통합됩니다.
스타일 | 모델 | 맥스. 평행 오정렬 (인치) | 축 오정렬(Δ Ka) | 보어 직경. | RPM | 최대. 토크 | 최소 구경 | 전체 길이 | 핀 위치(SL 치수) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514413103 | ₩560,280 | RFQ | ||||||||
A | 68514444809 | ₩560,280 | RFQ | ||||||||
A | 68514441950 | ₩594,592 | RFQ | ||||||||
A | 68514413359 | ₩689,920 | RFQ | ||||||||
A | 68514450849 | ₩651,763 | RFQ |
스타일 | 모델 | 맥스. 평행 오정렬 (인치) | 축 오정렬(Δ Ka) | 튜브 내경 | RPM | 최대. 토크 | 최소 구경 | 전체 길이 | 핀 위치(SL 치수) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514413015 | ₩378,101 | RFQ | ||||||||
A | 68514413040 | ₩461,185 | RFQ | ||||||||
A | 68514426095 | ₩461,185 | RFQ | ||||||||
A | 68514413084 | ₩560,280 | RFQ | ||||||||
A | 68514413209 | ₩651,763 | RFQ | ||||||||
A | 68514413139 | ₩594,592 | RFQ | ||||||||
A | 68514444217 | ₩594,592 | RFQ | ||||||||
A | 68514451046 | ₩594,592 | RFQ | ||||||||
A | 68514451037 | ₩689,920 | RFQ |
스타일 | 모델 | 맥스. 구경 | 축 오정렬(Δ Ka) | 튜브 내경 | 맥스. 평행 오정렬 (인치) | RPM | 최대. 토크 | 최소 구경 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514413351 | ₩689,920 | RFQ | ||||||||
A | 68514426099 | ₩689,920 | RFQ | ||||||||
A | 68514444108 | ₩689,920 | RFQ | ||||||||
A | 68514444307 | ₩651,763 | RFQ | ||||||||
A | 68514413255 | ₩651,763 | RFQ | ||||||||
A | 68514413409 | ₩750,773 | RFQ | ||||||||
A | 68514426105 | ₩1,077,066 | RFQ | ||||||||
A | 68514413461 | ₩1,077,066 | RFQ | ||||||||
A | 68514444219 | ₩2,072,000 | RFQ | ||||||||
A | 68514413541 | ₩1,207,733 | RFQ | ||||||||
A | 68514448325 | ₩1,207,733 | RFQ |
스플라인 샤프트 및 커플 링
Hub City 스플라인 샤프트는 많은 양의 토크와 회전을 전달하도록 특별히 설계되었습니다. 이 플레인 및 인벌류트 스플라인 샤프트는 1215 냉간 압연 강철을 사용하여 적절한 진동 감쇠와 우수한 내화학성을 제공합니다. 또한 1144 응력 방지 강철로 된 Hub City 커플링을 제공하여 두 개의 회전 샤프트 사이에 토크를 연결하고 전달합니다. 이 커플러는 안전한 부착을 위한 Kwik-D-Tach 연결 기능이 있습니다.
자주하는 질문
전체 길이 공차는 무엇입니까?
OAL(전체 길이 공차)은 커플링의 공칭 또는 원하는 길이에서 허용 가능한 편차를 나타냅니다. 연결하는 샤프트에 커플링을 배치하고 정렬하는 데 도움이 됩니다.
Lovejoy 커플링에서 키홈의 목적은 무엇입니까?
키웨이는 커플링 허브의 보어에 가공된 홈 또는 슬롯이며 허브를 샤프트에 연결하기 위해 키웨이에 설치된 일치하는 키를 포함합니다. 이러한 키홈은 토크를 전달하고 설치를 용이하게 하며 샤프트와 커플링 사이의 정확한 정렬을 제공합니다.
스플라인 커플링을 유지하는 방법은 무엇입니까?
- 균열 및 부식과 같은 스플라인 커플링의 마모 또는 손상 징후를 식별하려면 정기적인 육안 검사가 필요합니다.
- 원활한 작동을 유지하고 조기 마모를 방지하기 위해 커플링이 올바르게 정렬되었는지 확인하십시오.
- 커플링을 정기적으로 윤활하여 마모를 방지하고 마찰을 줄입니다.
- 영구 변형을 일으키고 스플라인 톱니의 강도를 감소시킬 수 있으므로 스플라인 커플링이 과부하 조건에 노출되지 않도록 하십시오.
내 응용 분야에 적합한 샤프트 커플링 유형을 어떻게 선택합니까?
커플링 선택은 샤프트 정렬 불량, 토크 요구 사항, 속도 및 환경 조건에 따라 달라집니다.
리지드 커플링과 플랙시블 커플링의 차이점은 무엇입니까?
고정식 커플링은 샤프트 사이의 각도 또는 평행 정렬 불량을 허용하지 않습니다. 견고하고 백래시 없는 연결을 제공합니다. 이와 대조적으로, 플렉서블 커플링은 어느 정도의 정렬 불량을 수용하며 기계의 진동 및 충격 부하를 완화하는 데 자주 사용됩니다.
스플라인 샤프트의 토크 용량은 어떻게 계산합니까?
- 스플라인 샤프트의 토크 용량을 계산하려면 다음 공식을 사용할 수 있습니다.
- 토크(T) = 샤프트 직경(D) x 재료 강도(S) x 안전계수(SF)
외부 스플라인과 내부 스플라인 구성의 차이점은 무엇입니까?
외부 스플라인은 샤프트의 외부 표면에 있는 스플라인을 의미하고, 내부 스플라인은 원통형 보어 내부의 스플라인을 나타냅니다.
강성, 유연성 및 유체 연결 커플 링은 어떻게 다릅니 까?
고정식 커플링은 유연성 없이 견고한 연결을 제공하고, 유연 커플링은 정렬 불량 보상을 제공하며, 유체 커플링은 토크 전달 및 속도 제어를 위해 유압 원리를 사용합니다.
더 알아보기
- 와셔
- 컨베이어
- 실내 LED 전등
- 전자
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 전류 프로브
- 안경 디스펜서
- 판금 나사
- 에어로졸 캔 폐기 / 캔 재활용 시스템
- 장갑 디스펜서
- CONDOR 셀프 리 트랙 팅 라이프 라인
- DYNAQUIP CONTROLS 전자 볼 밸브 스테인레스 스틸
- SPACEPAK 온수 코일 4 열
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 5/16-18 unc
- SPEARS VALVES CPVC 게이트 밸브, 플랜지 끝, Buna
- Cementex USA 코트, 40 Cal.
- WEATHERHEAD 유압 호스 어댑터
- CRETORS 솜사탕 믹스
- HUMBOLDT 비카 장치
- BRADLEY 어댑터