TB WOODS AR 폼 플렉스 커플링
필터
각도 오정렬: 1도 , 최대. 각도 정렬 불량: 1 Deg. / 디스크 팩 , 상품 유형: AR
스타일 | 모델 | 자유단 플로트 +/- | 커플 링 크기 | 치수 A | 관성 | 맥스. 구경 | 최대 RPM | 피크 O / L 토크 | 무게 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ARXNUMX | 0.015 " | 5 | 2.65 " | 0.96파운드-제곱 피트 | 0.88 인치, 1.19 인치 | 8500 RPM | 600파운드-인치 | 1.24의 파운드. | RFQ
|
A | ARXNUMX | 0.02 " | 10 | 3.19 " | 2.35파운드-제곱 피트 | 1 1/4" , 1.63" | 7500 RPM | 1600파운드-인치 | 1.96의 파운드. | RFQ
|
A | ARXNUMX | 0.021 " | 15 | 3.65 " | 4.62파운드-제곱 피트 | 1 3/4" , 1.38" | 6700 RPM | 3150파운드-인치 | 2.98 파운드 | RFQ
|
A | ARXNUMX | 0.027 " | 20 | 4.08 " | 7.48파운드-제곱 피트 | 1.69 인치, 2.13 인치 | 6200 RPM | 4400파운드-인치 | 4.07의 파운드. | RFQ
|
A | ARXNUMX | 0.03 " | 25 | 4.95 " | 20.4파운드-제곱 피트 | 2 인치, 2.56 인치 | 5500 RPM | 7600파운드-인치 | 7.01의 파운드. | RFQ
|
A | ARXNUMX | 0.032 " | 30 | 5.63 " | 41.5파운드-제곱 피트 | 2.38 인치, 2.88 인치 | 5000 RPM | 13860파운드-인치 | 10.8 파운드 | RFQ
|
A | ARXNUMX | 0.042 " | 35 | 6.63 " | 88.3파운드-제곱 피트 | 2.94 인치, 3 3/4 인치 | 4400 RPM | 22680파운드-인치 | 17.2 파운드 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공기 순환기 액세서리
- 벽 모서리 보호대
- 와이어 웨이 피팅 액세서리
- 시력 플러그
- Arbors
- 측정 및 레이아웃 도구
- 자동차 견인
- 합금강
- 지붕이기
- 포장 품질
- VIEGA MEGAPRESS 티 줄이기
- WESTWARD 스트랩 렌치
- HOFFMAN Maxrack 시리즈 오픈 프레임 시스템
- MARTIN SPROCKET 5V 시리즈 하이캡 웨지 스톡 3홈 MST 도르래
- Stafford Mfg 솔루션 시리즈, UPS 슬라이딩 마운트
- MAG-MATE 마그네틱 픽업
- GATES 분할 테이퍼 부쉬 보어 도르래, A 섹션
- NIBCO 볼 밸브
- BROWNING No.80 체인용 분할 테이퍼 부싱이 있는 강철 단일 스프로킷