항목 | 유연한 커플 링 |
각도 오정렬 | 1도 |
커플 링 크기 | 25 |
치수 A | 4.95 " |
치수 B | 3.69 " |
치수 D | 0.45 " |
치수 F | 1.62 " |
치수 H | 2.8 " |
치수 J | 1" |
자유단 플로트 +/- | 0.03 " |
100RPM에서 HP 등급 | 6.03 마력 |
관성 | 20.4파운드-제곱 피트 |
맥스. 구경 | 2 인치, 2.56 인치 |
최대 RPM | 5500 RPM |
피크 O / L 토크 | 7600파운드-인치 |
제품 유형 | AR |
정격 토크 | 3800파운드-인치 |
무게 | 7.01의 파운드. |
모델 | 자유단 플로트 +/- | 커플 링 크기 | 치수 A | 관성 | 맥스. 구경 | 최대 RPM | 피크 O / L 토크 | 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARXNUMX | 0.02 " | 10 | 3.19 " | 2.35파운드-제곱 피트 | 1 1/4" , 1.63" | 7500 RPM | 1600파운드-인치 | 1.96의 파운드. | - | RFQ
|
ARXNUMX | 0.021 " | 15 | 3.65 " | 4.62파운드-제곱 피트 | 1 3/4" , 1.38" | 6700 RPM | 3150파운드-인치 | 2.98 파운드 | - | RFQ
|
ARXNUMX | 0.027 " | 20 | 4.08 " | 7.48파운드-제곱 피트 | 1.69 인치, 2.13 인치 | 6200 RPM | 4400파운드-인치 | 4.07의 파운드. | - | RFQ
|
ARXNUMX | 0.032 " | 30 | 5.63 " | 41.5파운드-제곱 피트 | 2.38 인치, 2.88 인치 | 5000 RPM | 13860파운드-인치 | 10.8 파운드 | - | RFQ
|
ARXNUMX | 0.042 " | 35 | 6.63 " | 88.3파운드-제곱 피트 | 2.94 인치, 3 3/4 인치 | 4400 RPM | 22680파운드-인치 | 17.2 파운드 | - | RFQ
|
ARXNUMX | 0.015 " | 5 | 2.65 " | 0.96파운드-제곱 피트 | 0.88 인치, 1.19 인치 | 8500 RPM | 600파운드-인치 | 1.24의 파운드. | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.