WILKERSON 공기 조절기, 비상승 잠금 장치
스타일 | 모델 | 조정 범위 | 본체 재질 | 최대. 흐름 | 전체 높이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RB3-02-F000 | 0 ~ 125 psi | 황동 | CFM 14 | 3.42 " | 1.5 " | 1 / 4 "NPT | ₩ 50,190 | |
B | R03-02-000 | 5 ~ 125 psi | 아연 합금, QQ-Z-363 | CFM 22 | 3.14 " | 1.65 " | 1 / 4 "NPT | ₩ 38,605 | |
B | R03-01-000 | 5 ~ 125 psi | - | CFM 13 | 3.14 " | 1.65 " | 1 / 8 "NPT | ₩ 37,922 |
공기 조절기, 비 상승 잠금
Wilkerson 공기 조절기는 가변 유량의 일정한 압력이 필요한 응용 분야에 적합합니다. 황동 또는 아연 합금 본체 구조, 상승하지 않는 조절 가능한 손잡이, 300 개의 게이지 포트, 최대 100psi의 공급 압력 및 32cfm의 최대 유량이 특징입니다. 이러한 Wilkerson 조절기는 화씨 150 ~ XNUMX도 범위의 온도에서 작동 할 수 있으며 다양한 전체 높이와 너비로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 로커 스위치
- 교체 용 프로펠러
- PA 시스템 액세서리
- 벨트 드라이브 송풍기 액세서리
- 티 컵 파이프 캐리어
- 방문
- 에어콤프레셔 액세서리
- 풀러 및 분리기
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 와이어 천
- HONEYWELL 짧은 롤러 레버 액추에이터 대형 기본 스냅 스위치
- RAE 스텐실, 주의 발걸음 조심
- TOWNSTEEL FCE-4010 시리즈, 전자 교실 잠금 잠금 장치
- GUARDAIR 저소음 포스 노즐
- MERSEN FERRAZ Protistor 퓨즈, 450 ~ 690VAC/700VAC
- COOPER B-LINE 다중 미터, 수평 갱, 레버 바이패스
- HOFFMAN 압축 러그
- GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 플랜지 개스킷
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, MDVD 웜/웜 이중 감속 감속기
- LOUISVILLE L-2032 시리즈 알루미늄 톱마 비계