그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 레귤레이터 |
조정 노브 | 비 상승 잠금 |
조정 범위 | 5 ~ 125 psi |
게이지 포트 | 1 / 8 "NPT |
최대. 흐름 | CFM 13 |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최대 온도 | 125도 F |
전체 높이 | 3.14 " |
전체 폭 | 1.65 " |
파이프 크기 | 1 / 8 "NPT |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 4.83 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 8481100060 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 조정 범위 | 본체 재질 | 최대. 흐름 | 전체 높이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R03-02-000 | 5 ~ 125 psi | 아연 합금, QQ-Z-363 | CFM 22 | 3.14 " | 1.65 " | 1 / 4 "NPT | ₩ 38,605 | ||
RB3-02-F000 | 0 ~ 125 psi | 황동 | CFM 14 | 3.42 " | 1.5 " | 1 / 4 "NPT | ₩ 50,190 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.