접점 블록이있는 비상 정지 푸시 버튼
비상 정지 푸시 버튼
스타일 | 모델 | 동작 | 접촉 등급 | NEMA 평가 | 크기 | 운영자 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XB5AS84449 | ₩179,882 | ||||||
B | ZB5AT84TQ | ₩90,317 | ||||||
C | XB4BS9442 | ₩349,562 | ||||||
D | XB4BT842 | ₩151,322 |
접촉 블록이있는 플라스틱 비 조광 푸시 버튼
푸시 버튼 접점 블록
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | LAD7B105 | ₩38,080 | ||
A | XACS414 | ₩56,192 | ||
B | LU9BN11 | ₩88,480 | ||
A | XENG3791 | ₩110,442 | ||
A | XENB1181 | ₩108,080 | ||
C | XENC1111 | ₩74,427 | ||
A | XENC1131 | ₩110,075 | ||
A | ZB4BZ141 | ₩126,857 | ||
D | 9001KA6 | ₩53,375 | ||
E | ZB4BZ1035 | ₩88,532 | ||
F | ZB4BZ1023 | ₩49,000 | ||
G | ZB4BZ1026 | ₩91,017 | ||
H | ZB4BZ1013 | ₩47,075 | ||
I | ZB4BZ1016 | ₩78,837 | ||
E | ZB4BZ1045 | ₩103,039 | ||
J | ZB4BZ103TQ | ₩79,520 | ||
K | ZB4BZ1043 | ₩82,915 | ||
L | ZB5AZ1023 | ₩57,819 | ||
M | 9001KA54 | ₩314,737 | ||
N | 9001KA3G | ₩48,860 | ||
N | 9001KA2G | ₩46,252 | ||
O | 9001KA13 | ₩80,132 | ||
P | ZB4BZ1055 | ₩83,055 | ||
I | ZB4BZ1016P | ₩93,450 | ||
Q | ZB5AZ101TQ | ₩42,280 |
비조광 푸시 버튼
스타일 | 모델 | 동작 | 범례 / 배경색 | 운영자 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 9001KR9R05H13 | ₩446,407 | ||||
B | 9001KR5R05H13 | ₩273,682 | ||||
C | 9001KR4R05H13 | ₩247,922 |
비상 정지 푸시 버튼 조명
스타일 | 모델 | 동작 | 접촉 등급 | 크기 | 터미널 연결 | 운영자 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11002-7003 | ₩157,902 | ||||||
A | 11002-7004 | ₩153,965 | ||||||
B | 11004-7010 | ₩181,335 |
비상 정지 푸시 버튼 빨간색
스타일 | 모델 | 동작 | 베젤 | 접촉 등급 | NEMA 평가 | 크기 | 운영자 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9001KR9P1R05H13 | ₩634,375 | |||||||
B | XB4BS9445 | ₩335,142 | |||||||
C | XB4BT845 | ₩214,847 | |||||||
C | XB4BS8445 | ₩304,360 |
누름 버튼 비 조광
접촉 블록이있는 플라스틱 비 조광 푸시 버튼
Dayton 푸시 버튼 완성 장치를 사용하면 비상 상황이나 기타 상황에서 사용자가 장비를 시작하거나 중지할 수 있습니다. 이 장치에는 모든 각도에서 쉽게 활성화할 수 있는 확장 버튼과 전선을 단단히 고정하기 위한 압력판 단자 연결부가 있습니다. 버튼을 한 번만 누르면 전기 회로를 편리하게 연결하거나 분리할 수 있는 접점 블록과 통합되어 있습니다. 유지형 푸시/풀, 트리거 릴리스가 있는 유지형 푸시/풀, 차례대로 유지형 및 유지형 키 릴리스 유형 작동 메커니즘 변형에서 사용할 수 있는 다양한 비조명 푸시 버튼 중에서 선택하십시오.
Dayton 푸시 버튼 완성 장치를 사용하면 비상 상황이나 기타 상황에서 사용자가 장비를 시작하거나 중지할 수 있습니다. 이 장치에는 모든 각도에서 쉽게 활성화할 수 있는 확장 버튼과 전선을 단단히 고정하기 위한 압력판 단자 연결부가 있습니다. 버튼을 한 번만 누르면 전기 회로를 편리하게 연결하거나 분리할 수 있는 접점 블록과 통합되어 있습니다. 유지형 푸시/풀, 트리거 릴리스가 있는 유지형 푸시/풀, 차례대로 유지형 및 유지형 키 릴리스 유형 작동 메커니즘 변형에서 사용할 수 있는 다양한 비조명 푸시 버튼 중에서 선택하십시오.
접촉 블록이있는 플라스틱 비 조광 푸시 버튼
스타일 | 모델 | 동작 | 연락처 양식 | 접촉 등급 | 크기 | 터미널 연결 | 운영자 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11004-7002 | ₩114,747 | |||||||
A | 11004-7013 | ₩135,100 | |||||||
B | 11002-7007 | ₩115,762 | |||||||
B | 11002-7008 | ₩68,477 | |||||||
C | 11004-7051 | ₩197,767 |
비상 정지 푸시 버튼, 비조명, 22mm
Dayton 비상 정지 푸시버튼은 작업자의 안전을 유지하기 위해 대형 프레스를 정지시키거나 가공 기계를 정지시키는 것과 같은 긴급 상황에 대한 산업 응용 분야에 사용됩니다. 오퍼레이터, 캡 및 접점 블록을 포함하여 사전 조립된 상태로 제공되므로 쉽게 설치할 수 있습니다. 이 장치는 전선을 단단히 고정하기 위한 압력판 단자 연결이 특징이며 CE, CSA, IEC 및 UL 표준을 준수합니다. 상시 열림 또는 상시 닫힘 구성으로 제공되는 다양한 비상 푸시버튼 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 비상 정지 푸시버튼은 작업자의 안전을 유지하기 위해 대형 프레스를 정지시키거나 가공 기계를 정지시키는 것과 같은 긴급 상황에 대한 산업 응용 분야에 사용됩니다. 오퍼레이터, 캡 및 접점 블록을 포함하여 사전 조립된 상태로 제공되므로 쉽게 설치할 수 있습니다. 이 장치는 전선을 단단히 고정하기 위한 압력판 단자 연결이 특징이며 CE, CSA, IEC 및 UL 표준을 준수합니다. 상시 열림 또는 상시 닫힘 구성으로 제공되는 다양한 비상 푸시버튼 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
접촉 블록이있는 플라스틱 비 조광 푸시 버튼
스타일 | 모델 | NEMA 평가 | 동작 | 베젤 | 크기 | 터미널 연결 | 운영자 유형 | 색상 | 연락처 양식 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9001SKR5R05H13 | ₩332,762 | |||||||||
B | 9001SKR9R05H13 | ₩409,482 | |||||||||
C | XB5AT845 | ₩196,804 | |||||||||
D | XB5AS8442 | ₩248,290 | |||||||||
E | XB5AS8445 | ₩291,042 | |||||||||
F | XB5AS9445 | ₩317,957 | |||||||||
G | XB5AT842 | ₩146,405 | |||||||||
H | XB5AA61 | ₩93,187 |
접촉 블록이있는 플라스틱 비 조광 푸시 버튼
푸시 버튼 접점 블록
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 3SU1400-1AA10-1BA0 | ₩38,605 | ||
B | 3SU1400-1AA10-1CA0 | ₩38,605 | ||
C | 3SU1400-1AA10-1HA0 | ₩75,127 | ||
D | 52BAU | ₩48,300 | ||
E | 52BJK | ₩101,395 | ||
F | 3SU1400-1AA10-1FA0 | ₩76,947 | ||
G | 3SU14002AA101CA0 | ₩31,867 | ||
H | 3SU14001AA103BA0 | ₩36,522 | ||
I | 3SU14002AA101BA0 | ₩33,022 | ||
J | 3SU14002AA103BA0 | ₩37,695 | ||
K | 3SU14002AA103CA0 | ₩37,695 | ||
L | 3SU14001AA103HA0 | ₩71,750 |
푸시 버튼 접점 블록
포지티브 브레이크 푸시 버튼 오퍼레이터, 빨간색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
40102-202 | AX3LRJ | ₩ 323,603 |
비상 정지 푸시 버튼, 잠금 가능, 빨간색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
22102-602 | AX3LPU | ₩ 262,054 | 자세히 |
비상 정지 푸시 버튼, 잠금 가능, 빨간색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
22102-132 | AX3LPD | ₩ 304,334 | 자세히 |
비상 정지 푸시 버튼, 빨간색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
22102-212 | AX3LPH | ₩ 613,047 | 자세히 |
비상 정지 푸시 버튼, 녹색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
22102-303 | AX3LPM | ₩ 352,341 | 자세히 |
비상 정지 푸시 버튼, 잠금 가능, 노란색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
22102-314 | AX3LPN | ₩ 524,287 | 자세히 |
비상 정지 푸시 버튼, Delrin, 노란색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
22102-104 | AX3LPB | ₩ 345,418 | 자세히 |
접점 블록이있는 비상 정지 푸시 버튼
비상 정지 버튼을 액추에이터로 사용하여 비상시 장비를 종료 할 수 있습니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 비상 정지 푸시 버튼을 제공합니다. 데이튼 (Dayton), 제너럴 일렉트릭, 하니웰, 옴론 STI, 파워 퍼스트, 리스 그리고 슈나이더 일렉트릭. 이 조명 및 비 조명 푸시 버튼은 사전 조립되어 있으며 스위치를 전원 공급 장치에 안전하게 연결하기위한 접점 블록이 있습니다. 쉽고 편리한 설치를 위해 압력판, 나사 단자, 빠른 연결, 나사 및 나사 클램프 단자 연결로 제공됩니다. 오므론 STI 작동 오류를 방지하는 안전 잠금 장치가있는 비상 정지 푸시 버튼과 추가 안전을위한 손가락 보호 설계를 제공합니다. 이 버튼은 사용자 편의를 위해 두 가지 유지 위치 (누름 또는 잠금 및 회전 또는 재설정 모드)에 있습니다.
비상 정지 버튼 슈나이더 일렉트릭 NEMA 인증 및 IP 66 등급에 따라 설계되어 먼지 및 물 분사로부터 보호하므로 열악한 산업 응용 분야에서 사용하기에 이상적입니다. 플라스틱 및 금속 버전으로 제공되는 다양한 비상 정지 푸시 버튼 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 커플링 및 어답터
- DC 모터
- 퓨즈
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- 유연한 임펠러 펌프
- 스크루 드라이버
- 플라스틱 솔레노이드 밸브
- 암모니아 냉동 파이프 마커
- 수생 잡초 방제 갈퀴
- 에어 필터 개스킷
- TAYLOR 디지털 포켓 온도계
- APPROVED VENDOR C 커플러, 암 커플러 x 호스 섕크, 316 스테인리스 스틸
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 유지 된 배럴 키 잠금 스위치
- SIEMENS 볼트 연결 회로 차단기, LD 프레임
- RENEWABLE LUBRICANTS Bio SynXtra 파워 리프트
- BUSSMANN K 시리즈 특수 퓨즈
- WOODHEAD 130146 시리즈 리셉터클
- VERMONT GAGE 맞춤형 육각 게이지, 미터법
- LINN GEAR 기어 변경, 20 직경 피치
- CFG 핸들 키트