WILKERSON

광범위한 Wilkerson 카탈로그에는 조절기, 필터, 에어 드라이어, 윤활기 및 필터 요소가 포함됩니다. 윌커슨 논라이징 공기 조절기 균일한 압력과 다양한 유량이 필요한 서비스에 적합합니다. 조정 노브가 있는 이 Wilkerson 레귤레이터는 소형 파일럿 레귤레이터를 사용하여 원격으로 모니터링할 수 있습니다. 내부식성을 보장하고 최대 100cfm의 공기 흐름 속도를 제공하는 황동/아연 합금 구조가 특징입니다. Wilkerson 압력 조절기 (R28 시리즈) 공기 라인 압력을 0.2~17.2bar 사이의 필요한 수준으로 낮춥니다. 이 Wilkerson 조절기는 균형 잡힌 밸브 설계와 역류도 용이하게 할 수 있는 스프링 장착 다이어프램을 갖추고 있습니다. 윌커슨 압축 공기 필터 먼지, 기름 및 습기를 제거하여 여과 장비를 보호하도록 설계되었습니다. 이 소형 Wilkerson 필터는 5미크론 등급의 표준 여과 메커니즘, 효과적인 밀봉을 위한 1/2인치 NPT/BSPP-G 오버 포트 및 우발적인 분리를 방지하기 위한 빠른 분리 보울을 특징으로 합니다. 이 Wilkerson 필터의 폴리카보네이트 보울에는 내구성을 보장하기 위한 사이트 게이지가 있는 통합 가드/금속 와이어가 있습니다. 각각 최대 화씨 150도 및 250psi의 온도와 압력을 견딜 수 있습니다. 다양한 Wilkerson 제품 중에서 선택하십시오. 공압식 배수 밸브 및 필터 조절기 윤활기, 켜짐 Raptor Supplies.

상세 보기

견적요청

WILKERSON 압축 공기 필터

압축공기처리(68 제품)

윌커슨 오일 제거 필터

오일 제거 필터Wilkerson의 오일 제거 필터는 0.01미크론까지 고체 입자, 물 및 오일 에어로졸을 제거하도록 설계되었습니다. 그들은 더 나은 공기 품질을 위해 두 가지 필터 요소 등급을 포함합니다.(2 제품)

WILKERSON 공기 조절기

공기 조절기(31 제품)

WILKERSON 필터/조절기

필터 / 조절기(23 제품)

윌커슨 공압 윤활기

공압 윤활기압력 하에서도 압축 공기 시스템에 항공유를 주입하는 데 사용되는 아연/스테인리스강 윤활제. 통합 풀 사이트 돔 어셈블리가 특징입니다. 조정 노브가 있는 모듈식 버전도 사용 가능(23 제품)

윌커슨 응집 필터 요소

통합 필터 요소이들은 기체로부터 물 에어로졸 및 액적(0.01미크론까지)의 제거와 같은 두 단계의 분리에 사용됩니다. 공기 품질 요구 사항을 충족하기 위해 두 가지 필터 요소 등급이 이러한 장치와 함께 제공됩니다.(10 제품)

윌커슨 공압 모듈러 FRL 액세서리

공압 모듈 식 FRL 액세서리공압으로 작동하는 Wilkerson 필터, 조절기 및 윤활 장치의 설치에 필요한 마운팅 너트, 엔드 블록 커넥터, 조이너 세트, 드레인, 브래킷 및 너트를 포함합니다.(71 제품)

윌커슨 공압 응축수 분리기

공압 응축수 분리기압축 공기 흐름에서 큰 미립자를 제거하는 원심 공기 흐름 패턴이 특징입니다. 자동 배수 기능이 있는 모델도 사용 가능(5 제품)

윌커슨 공압식 배수 밸브

공압 작동 식 드레인 밸브필터에서 자동으로 오염 물질의 흐름을 조절하는 데 사용되는 알루미늄/아연 자동 배수 밸브. 1/2 및 3/8인치 NPT 파이프와 호환되며 최대 200psi의 유체 압력을 견딜 수 있습니다.(2 제품)

WILKERSON 전자 비례 조정기

전자 비례 조정기이 레귤레이터는 매우 빠른 응답 시간과 정확한 출력 압력을 제공합니다. 출력 압력을 나타내는 LED 디스플레이가 장착되어 있으며 선택 가능한 I/O 매개변수를 제공합니다. 전체 흐름 배기가 있는 정상 상태에서 공기 소모가 없으며 IP65 등급 보호 기능이 있습니다.(2 제품)

윌커슨 차압 게이지

차압 게이지(6 제품)

윌커슨 부품

파트(부품)이 브랜드는 Wilkerson 필터의 성능을 향상시키기 위해 루브리케이터 보울, 필터 보울, 압력 표시기, 다이얼 공기 조절기 및 사이트 돔 키트를 포함한 여러 부품을 제공합니다.(3 제품)

윌커슨 인라인 필터

인라인 필터(51 제품)

윌커슨 필터

필터(44 제품)

윌커슨 규제기관

레귤레이터(52 제품)

윌커슨 괄호

괄호(16 제품)

윌커슨 보호 슬리브

보호 슬리브(2 제품)

윌커슨 배수 부품

배수 부품(16 제품)

윌커슨 볼스

그릇(11 제품)

윌커슨 유압 밸브

유압 밸브(7 제품)

윌커슨 싱크대 배수구

싱크 드레인(6 제품)

윌커슨 샤워 배수구

샤워 배수구(1개 상품)

윌커슨 오링 키트

O- 링 키트(4 제품)

윌커슨 납땜 액세서리

납땜 액세서리(1개 상품)

WILKERSON O-링

오 - 링(7 제품)

윌커슨 소개

광범위한 Wilkerson 카탈로그에는 조절기, 필터, 에어 드라이어, 윤활기 및 필터 요소가 포함됩니다. 윌커슨 논라이징 공기 조절기 균일한 압력과 다양한 유량이 필요한 서비스에 적합합니다. 조정 노브가 있는 이 Wilkerson 레귤레이터는 소형 파일럿 레귤레이터를 사용하여 원격으로 모니터링할 수 있습니다. 내부식성을 보장하고 최대 100cfm의 공기 흐름 속도를 제공하는 황동/아연 합금 구조가 특징입니다. Wilkerson 압력 조절기 (R28 시리즈) 공기 라인 압력을 0.2~17.2bar 사이의 필요한 수준으로 낮춥니다. 이 Wilkerson 조절기는 균형 잡힌 밸브 설계와 역류도 용이하게 할 수 있는 스프링 장착 다이어프램을 갖추고 있습니다. 윌커슨 압축 공기 필터 먼지, 기름 및 습기를 제거하여 여과 장비를 보호하도록 설계되었습니다. 이 소형 Wilkerson 필터는 5미크론 등급의 표준 여과 메커니즘, 효과적인 밀봉을 위한 1/2인치 NPT/BSPP-G 오버 포트 및 우발적인 분리를 방지하기 위한 빠른 분리 보울을 특징으로 합니다. 이 Wilkerson 필터의 폴리카보네이트 보울에는 내구성을 보장하기 위한 사이트 게이지가 있는 통합 가드/금속 와이어가 있습니다. 각각 최대 화씨 150도 및 250psi의 온도와 압력을 견딜 수 있습니다. 다양한 Wilkerson 제품 중에서 선택하십시오. 공압식 배수 밸브 및 필터 조절기 윤활기, 켜짐 Raptor Supplies.

주요 상품명

L12 AtoMist 시리즈 윤활기

L12 AtoMist 시리즈 윤활기

Wilkerson L12 AtoMist 시리즈 윤활기는 가변적인 공기 흐름 적용 분야에 이상적입니다. 복잡한 배관 구조를 가진 윤활 시스템에 5미크론 크기의 오일 입자와 더 작은 후단 입자를 제공합니다. 반복적인 오일 공급을 보장하는 정밀 니들 밸브와 탈착식 드립 제어 장치가 장착되어 있습니다....

l 손잡이는 훼손 방지 기능을 제공합니다. 360도 시야를 확보할 수 있는 투명한 시야 돔이 특징입니다.

L40 Ecomist 시리즈 윤활기

L40 Ecomist 시리즈 윤활기

Wilkerson L40 EconOmist 시리즈 윤활기는 볼을 쉽게 분리할 수 있는 퀵 탈착식 클램프 링을 갖추고 있습니다. 사이펀 튜브 필터를 통해 깨끗한 윤활유를 하류로 공급합니다. 전체 시야를 확보할 수 있는 돔형 시야창과 금속 볼 가드가 장착된 표준 투명 볼을 통해 안전성을 강화했습니다. 윤활유 흐름을 원활하게 합니다. ...

최대 927 SCFM의 용량을 갖추고 있으며 섭씨 32도에서 125도까지의 온도 범위에서 작동할 수 있습니다.

R11 시리즈 다이얼 공기 조절기

R11 시리즈 다이얼 공기 조절기

Wilkerson R11 시리즈 다이얼 에어 레귤레이터는 파일럿 에어 어플리케이션에 매우 적합합니다. 한 바퀴도 채 걸리지 않고 완벽한 압력 조절이 가능합니다. 압력 강하를 최소화하기 위해 상승하지 않는 압력 조절 손잡이가 있는 자가 방출 레귤레이터입니다. 내부식성을 위해 아연 바디를 사용했으며,...

우수한 내마모성을 위해 니트릴 씰이 장착되어 있습니다. 낮은 표면 마찰과 높은 치수 안정성을 보장하기 위해 아세탈 피스톤이 포함되어 있습니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

기류 조절기는 어떻게 작동합니까?

기류 조절기에는 다이어프램 어셈블리에 의해 직접 조절되는 스프링 작동 밸브가 있습니다. 흐르는 매체의 압력이나 에너지는 다이어프램을 활성화하고 증가하는 다운스트림 압력이 다이어프램에 떨어지므로 스프링을 압축하여 밸브 플러그를 닫습니다.

Wilkerson 공압식 분리기 콘덴서의 자동 배수 기능은 무엇입니까?

Wilkerson 공압식 분리기 콘덴서에는 먼지와 응축수를 자동으로 제거하기 위한 자동 배수 장치가 있습니다.

FRL 레귤레이터란 무엇입니까?

FRL 장치는 공기 압축기 시스템을 우수한 작업 조건으로 유지하기 위해 필터, 조절기 및 윤활 장치를 단일 구성 요소로 결합합니다.

언제 EconOmist Lubricator 대신 AtoMist Lubricator를 사용해야 합니까?

AtoMist 윤활기는 EconOmist 윤활기보다 미세한 오일 에어로졸 입자를 다운스트림으로 보냅니다. 이러한 오일 입자는 더 큰 EconOmist 액적보다 더 긴 시간 동안 기류에 부유 상태를 유지합니다.

병합 필터는 언제 교체해야 합니까?

일반적으로 유착 필터는 교환 압력이 8에서 10PSI로 변할 때 교환됩니다.

Wilkerson 공기 조절기를 설치하는 동안 기억해야 할 안전 지침은 무엇입니까?

  • 이 Wilkerson 공기 조절기는 사용 지점에 매우 가깝게 설치해야 합니다.
  • 유지 관리 요구 사항을 줄이기 위해 Wilkerson 공기 조절기의 흡입구 쪽에 미립자 필터를 설치해야 합니다.
  • 이 조절기에는 흐름 방향을 나타내는 흐름 화살표가 있습니다.
  • 사용자는 보조 포트의 압력 게이지를 사용해야 하며 그렇지 않으면 파이프 플러그를 사용하여 사용하지 않는 포트를 막아야 합니다.
  • 리듀싱 부싱 및 커플링과 같은 부착물은 이 제품과 함께 설치하면 안 됩니다. 공기 흐름을 제한하고 성능을 저하시킵니다.