WILKERSON 압축공기처리 압축 공기 라인 필터는 압축 공기에서 오염 물질을 제거하는 데 사용됩니다. 품질을 개선하고 압축 공기의 흐름을 제어하여 공압 장비가 제대로 작동하도록 돕습니다. 이 압축 에어필터는 먼지, 습기 및 기타 불순물을 잡아 공기 흐름을 청소하고 압축기에서 나가는 공기 압력을 모니터링합니다.
압축 공기 라인 필터는 압축 공기에서 오염 물질을 제거하는 데 사용됩니다. 품질을 개선하고 압축 공기의 흐름을 제어하여 공압 장비가 제대로 작동하도록 돕습니다. 이 압축 에어필터는 먼지, 습기 및 기타 불순물을 잡아 공기 흐름을 청소하고 압축기에서 나가는 공기 압력을 모니터링합니다.
패널 너트
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | RRP-96-673 | ₩57,819 | |
B | RPA-96-733 | ₩18,865 |
범용 필터
스타일 | 모델 | 배수 유형 | 최대 온도 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F18-04-SH00B | ₩359,152 | |||||
B | F28-06-SE00B | ₩325,727 |
표준 오일 제거 필터
스타일 | 모델 | 배수 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | M28-04-BG00B | ₩607,022 | ||
B | M28-06-BE00B | ₩477,242 |
범용 점보 에어 라인 필터
Wilkerson 범용 점보 에어필터는 더 나은 압축 공기 흐름을 위해 먼지 입자와 습기를 제거하고 자동 페인팅 서비스에서 공기압을 개선하도록 설계되었습니다. 이 공기 라인 필터는 최대 1180cfm의 유량을 가진 경량 구조로되어 있으며 최대 5 미크론의 필터 등급으로 탁월한 수분 제거 효율을 제공합니다. 이 필터의 보울은 각각 최대 150 ° F 및 200psi의 작동 온도 및 압력을 견딜 수있는 가드 디자인의 사이트 게이지 / 폴리 카보네이트가있는 금속 / 금속을 특징으로합니다. 9.8 및 19.07 인치 높이 변형으로 제공되는 다양한 에어필터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wilkerson 범용 점보 에어필터는 더 나은 압축 공기 흐름을 위해 먼지 입자와 습기를 제거하고 자동 페인팅 서비스에서 공기압을 개선하도록 설계되었습니다. 이 공기 라인 필터는 최대 1180cfm의 유량을 가진 경량 구조로되어 있으며 최대 5 미크론의 필터 등급으로 탁월한 수분 제거 효율을 제공합니다. 이 필터의 보울은 각각 최대 150 ° F 및 200psi의 작동 온도 및 압력을 견딜 수있는 가드 디자인의 사이트 게이지 / 폴리 카보네이트가있는 금속 / 금속을 특징으로합니다. 9.8 및 19.07 인치 높이 변형으로 제공되는 다양한 에어필터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 보울 재질 | 그릇 크기 | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F30-08-G00 | ₩411,109 | |||||||||
B | F30-08-000 | ₩401,905 | |||||||||
C | F35-0B-000 | ₩1,271,952 | |||||||||
C | F35-0C-000 | ₩1,162,122 | |||||||||
B | F30-06-000 | ₩291,165 | |||||||||
D | F30-06-G00 | ₩410,532 |
액체 분리기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | WSA-02-FM0 | ₩583,537 | RFQ |
B | WSA-06-M00 | ₩689,937 | RFQ |
압축공기처리
스타일 | 모델 | 맥스. 입구 압력 | 보울 재질 | 그릇 크기 | 최대 온도 | 전체 높이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SF1-02-SYV0 | ₩668,447 | |||||||||
A | SF2-04-SYV0 | ₩1,153,792 | |||||||||
B | F28-03-SK00B | ₩153,492 | |||||||||
B | F28-04-SK00B | ₩158,952 | |||||||||
C | F08-02-SK00B | ₩62,457 | |||||||||
D | M28-04-BK00B | ₩194,704 | |||||||||
E | M18-04-BL00B | ₩195,615 | |||||||||
F | M18-03-BK00B | ₩166,180 | |||||||||
G | F18-04-SK00B | ₩112,175 | |||||||||
H | M28-06-BL00B | ₩203,420 | |||||||||
I | M08-02-BK00B | ₩103,180 | |||||||||
B | F28-06-SK00B | ₩146,580 | |||||||||
G | F18-03-SK00B | ₩114,975 | |||||||||
G | F18-02-SK00B | ₩116,550 | |||||||||
H | M28-03-BL00B | ₩199,954 | |||||||||
D | M28-03-BK00B | ₩196,140 | |||||||||
F | M18-04-BK00B | ₩198,537 | |||||||||
E | M18-03-BL00B | ₩207,742 | |||||||||
E | M18-02-BL00B | ₩185,902 | |||||||||
H | M28-04-BL00B | ₩211,662 | |||||||||
J | F28-04-SL00B | ₩170,800 | |||||||||
K | F08-02-SL00B | ₩72,852 | |||||||||
L | F18-02-SL00B | ₩134,855 | |||||||||
M | M08-02-BL00B | ₩97,685 | |||||||||
L | F18-04-SL00B | ₩138,372 |
필터 오일 제거
스타일 | 모델 | 배수 유형 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | M18-04-CH00B | ₩518,437 | ||||
B | M28-04-CH00B | ₩629,457 |
컴팩트 오일 제거 필터
스타일 | 모델 | 배수 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | M18-C2-CG00B | ₩557,112 | ||
A | M18-04-CG00B | ₩524,702 | ||
B | M18-02-CK00B | ₩413,087 |
표준 탄소 필터, 250 PSI
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
A28-06-BL00B | CE9FMY | ₩ 444,150 |
소형 고효율 필터, 최대 150 Psi 들어오는 압력
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M18-02-BK00B | CH6QBB | ₩ 178,202 |
표준 오일 제거 필터, 150 Psi
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M28-06-BK00B | CH6QBM | ₩ 201,950 |
압축 에어필터, 1/4인치 Npt 흡입구, 1/4인치 Npt 배출구, 5미크론, 17Cfm, 알루미늄
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
F01-02-000 | CV3QKZ | ₩ 68,110 |
더 알아보기
- 용기 및 용기
- 콘크리트 공사
- 인간 공학
- 연마재 장착 지점
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- 샌딩밴드/샌딩롤
- 절단 방지 슬리브
- 나선형 톱 액세서리
- 탭 볼트
- 물 탱크
- NORTH BY HONEYWELL Faceshield 헤드 기어
- NORDFAB 팔꿈치 60도
- BRADY 퍼마 슬리브 시리즈, 와이어 마킹 슬리브
- SPEARS VALVES EverTUFF CPVC CTS 코일 SDR 11 파이프, 100피트 코일
- EATON 교체 용 램프
- EATON QBHW 시리즈 볼트 온 회로 차단기
- ORALITE 반사 테이프
- GATES 사각 톱니 타이밍 벨트, MXL 080인치 피치
- BLACK & DECKER 스크루 드라이버
- UNGER 채널