나선형 톱 액세서리
파일럿 건식 벽체 비트
다이아몬드 구멍 톱
Rotozip 다이아몬드 홀쏘는 유리, 세라믹 및 도자기에 구멍을 뚫는 데 사용됩니다. 이 톱은 물을 사용하지 않고 최대 1.25인치 깊이까지 빠르고 깨끗하게 절단합니다. 1에서 1.375인치 범위의 직경으로 제공됩니다.
Rotozip 다이아몬드 홀쏘는 유리, 세라믹 및 도자기에 구멍을 뚫는 데 사용됩니다. 이 톱은 물을 사용하지 않고 최대 1.25인치 깊이까지 빠르고 깨끗하게 절단합니다. 1에서 1.375인치 범위의 직경으로 제공됩니다.
마른 벽에서 나온 비트
Rotozip 건식 벽체 비트는 건식 벽체에서 콘센트 상자의 빠르고 제어된 절단을 위한 절단 도구와 함께 사용됩니다. 이 건식 벽체 비트에는 콘센트 상자, 창문 및 문 개구부 주변을 쉽게 추적할 수 있는 가이드 포인트 팁이 있습니다. 최대 1.5인치의 절단 깊이를 제공합니다.
Rotozip 건식 벽체 비트는 건식 벽체에서 콘센트 상자의 빠르고 제어된 절단을 위한 절단 도구와 함께 사용됩니다. 이 건식 벽체 비트에는 콘센트 상자, 창문 및 문 개구부 주변을 쉽게 추적할 수 있는 가이드 포인트 팁이 있습니다. 최대 1.5인치의 절단 깊이를 제공합니다.
다목적 나선형 톱날
Rotozip 다목적 나선형 톱날은 목재, 유리 섬유, OSB, 라미네이트, 플라스틱 및 비닐/알루미늄 사이딩을 절단하는 데 사용됩니다. 이 비트는 절단하지 않고 상자, 패널 또는 프레임을 타는 매끄럽고 무딘 끝이 있는 비절단 팁이 특징입니다. 이렇게 하면 기본 표면이나 물체가 손상되는 것을 방지할 수 있습니다. 최대 33000rpm의 절삭 속도를 제공하는 카바이드/HSS 바디를 가지고 있습니다.
Rotozip 다목적 나선형 톱날은 목재, 유리 섬유, OSB, 라미네이트, 플라스틱 및 비닐/알루미늄 사이딩을 절단하는 데 사용됩니다. 이 비트는 절단하지 않고 상자, 패널 또는 프레임을 타는 매끄럽고 무딘 끝이 있는 비절단 팁이 특징입니다. 이렇게 하면 기본 표면이나 물체가 손상되는 것을 방지할 수 있습니다. 최대 33000rpm의 절삭 속도를 제공하는 카바이드/HSS 바디를 가지고 있습니다.
타일 컷 비트
Rotozip 타일 절단 비트는 유약 세라믹 벽 타일, 시멘트 보드 및 석고용으로 설계되었습니다. 그들은 직선 가장자리를 따라 절단하고, 구부러진 프리핸드 절단을 만들고, 컷아웃을 만들기 위해 전기 상자, 패널 및 프레임의 모양을 추적하는 데 사용됩니다. 이 비트는 절단하지 않고 상자, 패널 또는 프레임을 거치는 매끄럽고 무딘 끝이 있는 비절단 팁을 특징으로 하여 기본 표면이나 물체의 손상을 방지합니다. 그들은 최대 33000rpm의 절삭 속도를 제공하는 카바이드 바디를 가지고 있습니다.
Rotozip 타일 절단 비트는 유약 세라믹 벽 타일, 시멘트 보드 및 석고용으로 설계되었습니다. 그들은 직선 가장자리를 따라 절단하고, 구부러진 프리핸드 절단을 만들고, 컷아웃을 만들기 위해 전기 상자, 패널 및 프레임의 모양을 추적하는 데 사용됩니다. 이 비트는 절단하지 않고 상자, 패널 또는 프레임을 거치는 매끄럽고 무딘 끝이 있는 비절단 팁을 특징으로 하여 기본 표면이나 물체의 손상을 방지합니다. 그들은 최대 33000rpm의 절삭 속도를 제공하는 카바이드 바디를 가지고 있습니다.
Underlayment x Bit 5/32 인치 직경 카바이드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
XB-UL1 | AC3AGT | ₩ 35,595 |
금속 절단 비트 5/32 인치 직경 카바이드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
XB-MC1 | AB2XKC | ₩ 36,242 |
창/도어 비트 1/4" 직경 HSS
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
WD1 | AD8NTJ | ₩ 17,097 |
바닥 타일 x 비트 다이아몬드 그릿 1/4인치 직경
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
XB-FTC1 | AG4YQM | ₩ 50,015 |
더 알아보기
- 램프
- 작업대 및 액세서리
- 로프 및 로프 액세서리
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 호스 및 스프링클러 시스템
- 파이프 검사 장비
- 증발 식 쿨러 패드
- 가스 감지 액세서리
- 테이블 범위 및 핫 플레이트
- 충전 원형 톱
- DYNABRADE 에어 버퍼
- EDWARDS SIGNALING 100SB 시리즈 패스파인더 헤비 듀티 회전 라이트 트윈 실드 빔
- SPEARS VALVES 이중 격리 절연 커플러, CPVC 일정 80 x PVC 일정 40
- ACROVYN 난간
- SANDUSKY LEE 가연성 안전 캐비닛
- VESTIL BTA 시리즈 알루미늄 트럭 독 보드, 9000lbs.
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 TC 시리즈 그립 벨트 시브, 홈 3개
- BARSKA 키 캐비닛 및 교체 태그
- MAKITA 망치
- LR NELSON 와셔