DYNABRADE 에어 버퍼
필터
배출: 후방 , 핸들 재질: 합성물 , 필요한 압력: 90의 PSI , 스로틀: 지레
스타일 | 모델 | 공기 유입구 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | CFM @ 완전 부하 | 자유 속도 | 최소 호스 사이즈 | 전체 길이 | 패드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 49440 | 1 / 4 "NPT | 6.5 | 26 | 3200 RPM | 1 / 4 " | 16 " | 3" | ₩ 2,335,865 | |
B | 51401 | 1 / 4 "NPT | 6 | 24 | 5000 RPM | 3 / 8 " | 8.75 " | 3" | ₩ 1,664,285 | |
C | 51430 | 1 / 4 "NPT | 6 | 24 | 3200 RPM | 3 / 8 " | 9.75 " | 5" | ₩ 1,691,375 | |
D | 51470 | 1 / 4 "NPT | 10.25 | 41 | 2000 RPM | 3 / 8 " | 13 " | 6 ~ 8 인치 | ₩ 2,654,277 | |
E | 53460 | 1 / 4 "NPT | 5.25 | 21 | 3200 RPM | 1 / 4 " | 7" | 3" | ₩ 1,995,262 | |
F | 57550 | 1 / 4 "NPT | 4.5 | 18 | 2400 RPM | 1 / 4 " | 5.375 " | 3" | ₩ 1,139,005 | |
G | 51400 | 1 / 4 "NPT | 6 | 24 | 3200 RPM | 3 / 8 " | 8.75 " | 3" | ₩ 1,562,085 | |
H | 51393 | 3 / 8 "NPT | 8.5 | 35 | 4500 RPM | 3 / 8 " | 11 11 / 16 " | 6 ~ 8 인치 | ₩ 2,635,885 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 랙 액세서리
- 저장통 및 버킷
- 실험실 핫 플레이트
- 지붕 깜박임
- 목재 끌
- 표면보호/먼지차단
- 비옷
- 실내공기질 테스터
- 후크
- 브론즈
- KLEIN TOOLS 동축 케이블 커터
- ANDERSEN 항 피로 배수 러너
- VICKERS 베인 펌프 4 Gpm @ 1200 Rpm 및 100 Psi
- TEMPCO NHW 시리즈, 노즐 히터
- MILWAUKEE VALVE 20BB 시리즈 볼 밸브
- BUSSMANN LP3000 시리즈 퓨즈 블록
- ACROVYN 문지름, 양피지, 아크로빈, 길이 120인치
- SPEARS VALVES CPVC 소형 볼 밸브 일반 스타일, 나사산 끝단, EPDM
- FOSTORIA 벽 장착 브래킷
- BALDOR / DODGE Babbitted, 플레이트형 플랜지, 솔리드 저널 베어링