에어 폴리 셔 및 버퍼
에어 버퍼
에어 폴리 셔 / 버퍼
에어 폴리 셔 / 버퍼
크로스 버프
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 7000121125 | ₩11,952 | |
B | 7000121124 | ₩8,189 | |
C | 7000121120 | ₩12,285 | |
D | 7000121147 | ₩11,795 | |
E | 7000121119 | ₩8,189 | |
F | 7000121121 | ₩15,487 | |
G | 7100054448 | ₩15,242 |
크로스 버프
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 66000006081 | ₩13,282 | |
A | 725007 | ₩7,945 | |
A | 725006 | ₩13,510 | |
B | 66000047457 | ₩9,187 |
미니 에어 폴리 셔 3 인치 패드 2100 Rpm
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
10D239 | AA2BZW | ₩ 97,439 |
에어 폴리 셔 / 버퍼 3 "패드 6000 rpm
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
3129XP | AA4KZF | ₩ 358,190 |
에어 폴리 셔 5 인치 패드 5500 Rpm
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
58455 | AB8FUA | ₩ 1,518,930 |
에어 폴리 셔 / 버퍼 7 인치 패드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
21AA94 | AB6EEZ | ₩ 572,512 |
에어 폴리 셔 및 버퍼
에어 폴리 셔 및 버퍼는 압축 공기로 구동되는 얼룩 제거제 또는 표면 처리 도구로 기존의 고무 컵 연마에 대한 대체 솔루션을 제공합니다. Raptor Supplies Dynabrade, Ingersoll-Rand, Speedaire 과 시카고 공압. 다이나 브레이드 에어 버퍼는 금속, 콘크리트, 화강암 및 기타 단단한 표면에 사용하도록 설계된 직각 회전식 버퍼입니다. 속도를 제어하기 위한 안전 스로틀 잠금 장치와 코너를 따라 더 잘 작업할 수 있는 소프트 그립 핸들이 특징입니다. 부드러운 마무리를 위해 최대 5000RPM의 속도로 헤드를 회전시킬 수 있습니다. Dynabrade는 최대 회전 속도가 12000RPM인 에어 버퍼/폴리셔 조합 도구도 제공합니다. 잉 가솔 랜드 3 인치 공압식 에어 폴리 셔 / 버퍼에는 한 손으로 쉽게 조작 할 수있는 피스톨 그립이 있으며 저압 (6400 PSI)에서 고속 (최대 90RPM)을 제공합니다. 이러한 공압 도구에는 속도와 기류 속도를 제어하는 트리거 메커니즘이 장착되어 있습니다.
더 알아보기
- 업장가구
- 튜브피팅
- 도관 및 액세서리
- 납땜
- 환풍
- 교체 가능한 헤드 토크 렌치
- HVLP 스프레이 건
- 클립 베어링
- 전동 댐퍼
- 토양 가스 / 증기 프로브 액세서리
- AMERI-VENT 단일 벽 유연한 벤트 파이프
- DORAN 유아용 체중계
- ANVIL S160 나사 스웨이지 니플
- GUARDIAN EQUIPMENT 안전표시
- PLATO 커터
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 4553G 시리즈
- VESTIL FWR 시리즈 헤비 듀티 유리 섬유 워크 램프
- GRAINGER 식품 종이 및 팬 라이너
- CLEVELAND 변압기
- SUR R 견과류