항목 | 에어 버퍼 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 6 |
CFM @ 완전 부하 | 24 |
배출 | 후방 |
자유 속도 | 3200 RPM |
손잡이 재질 | 합성물 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
전체 길이 | 9.75 " |
패드 크기 | 5" |
필요한 압력 | 90의 PSI |
스핀들 크기 | 3 / 8 "-24 |
조절판 | 지레 |
선박 중량 (kg) | 0.99 |
선박 높이 (cm) | 10.8 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8467111040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 공기 유입구 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | CFM @ 완전 부하 | 자유 속도 | 최소 호스 사이즈 | 전체 길이 | 패드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49440 | 1 / 4 "NPT | 6.5 | 26 | 3200 RPM | 1 / 4 " | 16 " | 3" | ₩ 2,335,865 | ||
51393 | 3 / 8 "NPT | 8.5 | 35 | 4500 RPM | 3 / 8 " | 11 11 / 16 " | 6 ~ 8 인치 | ₩ 2,635,885 | ||
51400 | 1 / 4 "NPT | 6 | 24 | 3200 RPM | 3 / 8 " | 8.75 " | 3" | ₩ 1,562,085 | ||
51401 | 1 / 4 "NPT | 6 | 24 | 5000 RPM | 3 / 8 " | 8.75 " | 3" | ₩ 1,664,285 | ||
51470 | 1 / 4 "NPT | 10.25 | 41 | 2000 RPM | 3 / 8 " | 13 " | 6 ~ 8 인치 | ₩ 2,654,277 | ||
53460 | 1 / 4 "NPT | 5.25 | 21 | 3200 RPM | 1 / 4 " | 7" | 3" | ₩ 1,995,262 | ||
57550 | 1 / 4 "NPT | 4.5 | 18 | 2400 RPM | 1 / 4 " | 5.375 " | 3" | ₩ 1,139,005 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.