Dynaprep 부직포 연마 벨트
이 벨트는 그라인더 및 샌더와 같은 전동 공구와 함께 블렌딩, 세척, 디버링, 마무리 작업 등에 사용하도록 설계되었습니다. 산화알루미늄이나 탄화규소와 같은 연마 입자로 코팅된 부직포 소재로 제작되었습니다. 균일하고 균일한 마감을 제공하는 데 도움이 됩니다....
Dynabrade는 항공우주, 국방, 용접 및 목공 산업 분야에 사용되는 OSHA 및 ANSI 준수 연마 전동 공구를 제조합니다. Dynabrade 제품 카탈로그에는 그라인더, 커터, 샌더, 드릴, 커넥터, 폴리셔, 버퍼, 커플링 및 조각기가 포함됩니다. 산업용/경량용 고속 에어 디스크 샌더는 금속, 목재 또는 플라스틱 표면을 연삭하고 매끄럽게 하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다. 이 Dynabrade 샌더는 복합 또는 고무 하우징, 최대 25000의 자유 속도 rpm 등급, 전면/측면/후면/회전 배기 장치, 잠금 유형 패드 및 강력한 모터를 특징으로 합니다.
이 회사는 직각 연삭뿐만 아니라 디버링, 절단, 모따기 및 샌딩에 적합한 Type 27 공압식 앵글 그라인더도 제공합니다. 고무 그립이 있는 알루미늄 핸들, 안전 잠금 장치, 1.3hp 모터 및 12000의 최대 rpm 등급이 특징입니다. 90psi의 공기압이 필요합니다. 다양한 Dynabrade 그라인더와 다운드래프트 테이블, 디스크 백업 패드 및 에어 라우터와 같은 기타 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
에어 벨트 샌더내부 모서리 블렌딩, 튜빙 연마, 선반 작업의 마무리 치수 및 구조용 강철 디버링에 이상적입니다. 25000rpm의 최대 자유 속도와 합성 / 고무 하우징이 특징입니다.(52 제품)
벨트 샌더(6 제품)
퀵 커넥트 에어 커플 링(5 제품)
에어 공구 액세서리(674 제품)
에어 피니싱 샌더PSA 코팅 된 부직포 나일론 시트와 롤을 사용하고 최대 자유 속도 등급은 20000rpm입니다. 다양한 길이 및 완전 부하 cfm 등급으로 제공(23 제품)
에어 샌더(53 제품)
조각 펜(1개 상품)
에어 펜슬 그라인더합금, 금속, 목재, 유리, 흑연 및 수지를 포함한 다양한 표면의 윤곽 블렌딩, 정밀 디버링, 스무딩 및 마감에 적합합니다. 더 나은 제어를 위해 미끄럼 방지 고무 그립이있는 알루미늄 / 스틸 하우징과 100000rpm의 최대 자유 속도 등급(12 제품)
에어 그라인더금속 공작물 절단 및 성형, 용접 후 접합부 평활화, 페인트 또는 프라이머 스트리핑에 널리 사용됩니다. 공기 다용도 및 공기 마감 키트도 사용 가능(23 제품)
에어 디스크 샌더금속, 목재 및 플라스틱과 같은 단단한 표면을 연마하고 매끄럽게하는 데 적합한 산업용 / 경량 에어 디스크 샌더를 포함합니다. 고무 또는 복합 핸들과 25000rpm의 최대 자유 속도 등급이 특징입니다.(65 제품)
다이 그라인더(101 제품)
공기 차단 도구녹슨 머플러 테일 파이프를 효율적으로 제거하고 판금, 너트 및 볼트를 절단하는 데 널리 사용됩니다. 알루미늄 또는 냉간 압연 강철 가드, 전면 / 후면 / 측면 배기 및 최대 자유 속도 20000rpm이 특징입니다.(15 제품)
스위블 커넥터(4 제품)
확장 드럼(2 제품)
스 너버 호스(1개 상품)
샌더 액세서리(8 제품)
파트(부품)(21 제품)
왕복 톱 액세서리(3 제품)
에어 파일일반적으로 기계 표시 및 EDM 스케일을 제거하고 다이 캐스트 금형을 스 토닝하는 데 사용됩니다. 복합 하우징, 내장형 기류 조절기 및 안전 잠금 레버가 특징이며 작동하려면 90psi의 공기압이 필요합니다.(2 제품)
에어 폴리 셔 및 버퍼단단한 표면 (예 : 금속, 콘크리트 및 화강암), 공작물 또는 조리대를 연마하여 아름다운 광택을내는 데 사용됩니다. 최대 자유 속도 등급이 12000rpm이며 다양한 호스 및 패드 크기와 전체 길이로 제공됩니다.(19 제품)
에어 라우터(1개 상품)
에어 드릴자동차, 기본 유지 보수 및 경량 생산 애플리케이션에 적합한 고성능 인라인 및 피스톨 그립 에어 드릴입니다. 최대 자유 속도 등급이 0.4 rpm 인 0.5, 0.7 및 20000 hp 변형으로 제공됩니다.(3 제품)
특수 샌더(12 제품)
공구 포스트 그라인더(7 제품)
다운 드래프트 테이블(12 제품)
공기 청정기 액세서리다운드래프트 테이블과 함께 사용하기에 적합한 클래스 1 불연성 공기 필터가 포함되어 있습니다. 일회용 진공 백, 주름진 패널 필터, 카트리지 필터 및 사전 필터 담요도 사용 가능(5 제품)
A / C 냉동 액세서리(2 제품)
진공 청소기 부착물 및 액세서리(2 제품)
진공 청소기 가방 및 필터(3 제품)
벨트 / 디스크 샌더(11 제품)
샌더 그라인더 액세서리(5 제품)
공구 포스트 그라인더 액세서리(15 제품)
디스크 백업 패드(21 제품)
연마 절단 및 절단 휠(7 제품)
공압 제어 액세서리(1089 제품)
앵글 그라인더(13 제품)
그라인더 액세서리(5 제품)
샌딩 벨트(5 제품)
도구(2 제품)
플랩 디스크(1개 상품)
그리스 건(1개 상품)
후크 앤 루프 샌딩 디스크(17 제품)
Dynabrade MPN은 샌더, 그라인더, 에어 폴리셔 및 버퍼에 해당하는 Chicago Pneumatic, Ingersoll-Rand 및 Speedaire 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Dynabrade 제품을 사용할 수 있습니다.
이러한 Dynabrade 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
Dynabrade는 항공우주, 국방, 용접 및 목공 산업 분야에 사용되는 OSHA 및 ANSI 준수 연마 전동 공구를 제조합니다. Dynabrade 제품 카탈로그에는 그라인더, 커터, 샌더, 드릴, 커넥터, 폴리셔, 버퍼, 커플링 및 조각기가 포함됩니다. 산업용/경량용 고속 에어 디스크 샌더는 금속, 목재 또는 플라스틱 표면을 연삭하고 매끄럽게 하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다. 이 Dynabrade 샌더는 복합 또는 고무 하우징, 최대 25000의 자유 속도 rpm 등급, 전면/측면/후면/회전 배기 장치, 잠금 유형 패드 및 강력한 모터를 특징으로 합니다.
이 회사는 직각 연삭뿐만 아니라 디버링, 절단, 모따기 및 샌딩에 적합한 Type 27 공압식 앵글 그라인더도 제공합니다. 고무 그립이 있는 알루미늄 핸들, 안전 잠금 장치, 1.3hp 모터 및 12000의 최대 rpm 등급이 특징입니다. 90psi의 공기압이 필요합니다. 다양한 Dynabrade 그라인더와 다운드래프트 테이블, 디스크 백업 패드 및 에어 라우터와 같은 기타 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
이 벨트는 그라인더 및 샌더와 같은 전동 공구와 함께 블렌딩, 세척, 디버링, 마무리 작업 등에 사용하도록 설계되었습니다. 산화알루미늄이나 탄화규소와 같은 연마 입자로 코팅된 부직포 소재로 제작되었습니다. 균일하고 균일한 마감을 제공하는 데 도움이 됩니다....
이 공압식 오비탈 샌더는 금속 가공, 목공, 복합 소재 제작 등 산업 현장에서 정밀 샌딩 작업에 사용됩니다. 효율적인 동력과 최적의 성능을 제공하는 고성능 모터가 장착되어 있습니다. 또한, 경량 설계를 특징으로 합니다....
다양한 표면의 먼지, 산화물, 스케일 및 거친 코팅을 제거하도록 설계된 DynaPeen 본딩 샷 플랩 어셈블리를 사용합니다. 고속으로 작동하여 표면 코팅을 빠르게 제거합니다. 진동을 줄여 작업자의 피로를 최소화하고 사용자 편의성을 향상시킵니다. 이 공구는 가볍습니다. ...

이 다용도 공구는 날카로운 금속 모서리, 녹슨 볼트 또는 용접 부위 연삭은 물론, 스커핑, 블렌딩 및 윤곽 가공 작업에 적합합니다. 연마 벨트를 고정하고 작업물 위로 안내하는 다용도 접촉 암이 포함되어 있습니다. 가벼운 디자인으로 휴대가 간편하며, 360도 회전 헤드를 통해 가장 안전한 고정이 가능합니다....
샌더에는 샌딩 과정에서 발생하는 먼지와 부스러기를 포집하는 데 도움이 되는 집진 시스템이 장착되어 있습니다. 이것은 또한 가시성을 개선하고 청소 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다.
Dynabrade의 다운드래프트 테이블은 먼지와 기타 공기 중 입자를 작업자의 호흡 구역과 작업 표면에서 끌어내려 더 깨끗하고 건강한 환경을 제공하는 데 도움이 됩니다. 그들은 일반적으로 용접, 연삭, 샌딩, 연마 및 절단과 같은 응용 분야에 사용됩니다.