DYNABRADE 11,000 rpm 프리 스피드 에어 디스크 샌더
Dynabrade 에어 디스크 샌더는 압축 공기를 사용하여 목재, 금속, 플라스틱 및 합성물과 같은 단단한 재료의 표면을 연마하고 매끄럽게 만듭니다.
특징
- 최대 0.7rpm의 속도 등급으로 부분 샌딩 및 마무리 작업을 허용하는 11000hp 모터를 사용합니다. 이 기어리스 모터는 유지보수 및 가동 중지 시간도 줄입니다.
- 피스톨 그립을 사용하면 작업자의 편안함이 향상되고 후면 배기구는 작업 공간에서 파편을 멀리 보내는 데 도움이 됩니다.
- 무거운 부하에서도 속도를 유지하도록 거버너로 제어되며, 용도에 따라 쉽게 잠그거나 제거할 수 있는 탈착식 측면 손잡이가 포함되어 있습니다.
- 이 자유 속도 에어 디스크 샌더에는 부드러운 작동과 최소한의 공구 진동을 위한 잠금식 패드도 포함되어 있습니다.
- 다이나 브레이드 50321 디스크 샌더는 매우 매끄러운 마무리를 위해 홈이 있는 중앙 구멍 연마 디스크를 수용하는 디스크 패드 어셈블리와 함께 제공됩니다.
자주하는 질문
트리거 스로틀의 기능은 무엇입니까?
스로틀은 압력이 가해지면 회전 속도가 증가하는 압력 감지 장치입니다. 압력이 제거되면 공구 작동이 중지됩니다.
에어 디스크 샌더에서 디스크 패드를 제거하고 장착하는 방법은 무엇입니까?
- 샌더에서 공기 라인을 분리합니다.
- 고무 덮개와 디스크 패드 사이에 렌치(공구와 함께 제공됨)를 삽입하여 샌더에서 기존 디스크 패드를 제거합니다. 렌치를 사용하여 디스크 패드를 시계 반대 방향으로 돌리면서 샌더 스핀들을 고정합니다.
- 디스크 패드를 제거한 후 스핀들의 나사산 구멍을 검사하여 나사산에 이물질이 없고 손상되지 않았는지 확인하십시오.
- 페놀 와셔가 새 디스크 패드의 나사산 샤프트 주위에 제자리에 있는지 확인하십시오.
- 렌치로 샌더 스핀들을 고정하고 새 디스크 패드를 도구에 단단히 조입니다.
디스크 샌더로 샌딩하는 올바른 방법은 무엇입니까?
도구의 디스크 부분을 사용하는 동안 항상 디스크 아래쪽 표면의 표면을 연마하십시오. 디스크 위쪽에서 샌딩하면 가공물이 날아올라 손상될 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 콤비네이션 그릿 샤프닝 스톤
- 구형로드 엔드
- 테이블 범위 및 핫 플레이트
- 드레인 오프너
- 실험실 수도꼭지
- 마무리공구
- 렌치
- 윈치
- 스프로킷 및 검사 서비스 도어
- 지붕이기
- NEW AGE 플랫폼 트럭
- NASHVILLE WIRE 와이어 데크
- CLC 폴리에스테르 휴대폰 홀더, 패딩 인테리어
- WESTWARD 외부 마이크로 미터 세트
- BRADY 검사 태그, 15mil RP 플라스틱, 5-3/4" x 3-1/4"
- HOFFMAN 피드 스루 와이어웨이 스위블 니플
- WRIGHT TOOL 3/8인치 드라이브 6포인트 표준 메트릭 소켓 세트
- DUTTON-LAINSON 윈치 케이블
- DAYTON 캐스터
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, MSFS 단일 감속 수정된 웜 기어 감속기