그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 디스크 샌더 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 8 |
CFM @ 완전 부하 | 32 |
Duty | 산업(공업) |
배기 유형 | 후방 |
자유 속도 | 11,000 RPM |
손잡이 재질 | 고무 |
주택 자재 | 고무 |
HP | 0.7 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
전체 길이 | 6.625 " |
패드 페이스 유형 | 금속 조립 |
패드 크기 | 4.5 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
스핀들 크기 | 5 / 8 "-11 |
조절판 | 지레 |
진공 / 비 진공 | 비 진공 |
가변 속도 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 1.54 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 27.43 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8460908080 |
원산지 | US |
A.
A. 스로틀 레버는 샌더의 속도를 제어하고 손바닥의 압력 지점을 제거하여 작업자의 피로를 줄이는 데 적합합니다.
A. 안전 잠금 레버는 사용하지 않을 때 우발적인 스로틀 작동을 방지합니다.
프로덕트 | 모델 | 손잡이 재질 | 주택 자재 | 패드 크기 | 조절판 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50324 | 합성물 | 합성물 | 4" | 트리거 | ₩ 1,473,745 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.